Outillage électricien Weidmuller Outillage électricien Weidmuller (1042 produits)


Cordon de mesure Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. L
WEIDMULLER
Cordon de mesure Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. Les câbles de mesure correspondant répondent aux mêmes critères de sécurité et de qualité élevés que nos instruments.
CUTTER 8 - Coupe cables Outil à couper, 8 mm, 8 mm, Non
WEIDMULLER
CUTTER 8 - Coupe-câble manipulable d'une seule main, Coupe cables Weidmüller CUTTER 8 - Coupe cables Outil à couper, 8 mm, 8 mm, Non
Pince à sertir les  cosses avec et sans isolant en plastique de 25 mm², 50 mm²
WEIDMULLER
Presse, Outil de sertissage pour embouts, 25mm², 50mm², Sertissage à empreintes Outils à sertir - Gamme PZ
Pince à sertir les cosses avec et sans isolant de 0.14 mm² à 6 mm²
WEIDMULLER
Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm², 6mm², Sertissage trapézoïdal Outils à sertir - Gamme PZ
STRIPAX PLUS 2.5 - Outils à sertir - Stripax Outil à dénuder, 0.5 mm², 2.5 mm²
WEIDMULLER
Outils à couper, à dénuder et à sertir, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm², 2.5mm², Sertissage trapézoïdal
Pince à sertir les cosses avec et sans isolant en plastique de 6 mm² à 16 mm²
WEIDMULLER
Presse, Outil de sertissage pour embouts, 6mm², 16mm², Sertissage à empreintes Outils à sertir - Gamme PZ
Jeu de tournevis, VDE-iso. Jeu de tournevis pour tête fendue Sets contenant une
WEIDMULLER
Jeu de tournevis, VDE-iso. Jeu de tournevis pour tête fendue Sets contenant une série de tournevis non isolants.
Clé d'armoire électrique, utilisation universelle Les clés de l'armoire pour le
WEIDMULLER
Clé d'armoire électrique, utilisation universelle Les clés de l'armoire pour le verrouillage utilisé en génie électrique s'adaptent à tous les verrous d'armoire électrique standard.
Outils à dégainer, conducteur rigide et souple avec isolant PVC, Diamètre du con
WEIDMULLER
Outils à dégainer, conducteur rigide et souple avec isolant PVC, Diamètre du conducteur max.: 13 mm, 4 mm²
Cordon de mesure Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. L
WEIDMULLER
Cordon de mesure Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. Les câbles de mesure correspondant répondent aux mêmes critères de sécurité et de qualité élevés que nos instruments.
Pince à sertir les cosses tubulaires avec et sans isolant de 0.5 mm² à 6 mm²
WEIDMULLER
Pince à sertir, Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique, 0.5 mm², 6 mm², Sertissage trapézoïdal
Pince à sertir, Sans isolant, 6 mm², 25 mm², Sertissage trapézoïdal Outil de ser
WEIDMULLER
Pince à sertir, Sans isolant, 6 mm², 25 mm², Sertissage trapézoïdal Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.
Pince à sertir, Connecteur isolé, 0.25 mm², 6 mm², Sertissage trapézoïdal Outil
WEIDMULLER
Pince à sertir, Connecteur isolé, 0.25 mm², 6 mm², Sertissage trapézoïdal Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.
Porte-embout Le support d'embout universel est un adaptateur pour perceuses et v
WEIDMULLER
Porte-embout Le support d'embout universel est un adaptateur pour perceuses et visseuses électriques. Les supports sont conçus pour les embouts standard.
Pince à sertir les cosses avec et sans isolant de 0.25 mm² à 10 mm²
WEIDMULLER
Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm², 10mm², Sertissage hexagonal Outils à sertir - Gamme PZ
AM-X - Outils à dénuder - Gamme AM Outils, Outils à dégainer,
WEIDMULLER
Outils à dégainer, Câble rond PVC, Câble rond, Diamètre du conducteur max.: 999 mm, 783828 mm²
Pince à sertir les cosses isolées de 0.5 mm² à 6 mm²
WEIDMULLER
Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage ovale, Sertissage double
Coupe-câble, Câble cuivre, max. D=: 52 mm Le coupe-câble sépare les câbles de di
WEIDMULLER
Coupe-câble, Câble cuivre, max. D=: 52 mm Le coupe-câble sépare les câbles de différents diamètres.
Outil à dénuder, conducteur rigide et souple avec isolant PVC, 6 mm², 20 mm L'ou
WEIDMULLER
Outil à dénuder, conducteur rigide et souple avec isolant PVC, 6 mm², 20 mm L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.
Outils à dégainer, Câble rond, Diamètre du conducteur max.: 17 mm,
WEIDMULLER
AM 16 - Outils, Outils à dégainer, Outils à dénuder Weidmüller Outils à dégainer, Câble rond, Diamètre du conducteur max.: 17 mm,