Cloueur mutli-matériaux SPIT PULSA 40E pour les électriciens et les plombiers

Gagner en productivité et en confort sur vos chantiers est important pour vous ? Vous recherchez une alternative efficace au chevillage parfois chronophage ? Le cloueur gaz PULSA 40E dédié aux électriciens et aux plombiers va vous intéresser !

Découvrez le nouveau PULSA 40E.

Le clouage gaz, technologie championne de la productivité

6️⃣ fois plus rapide que le chevillage, sans poussière et avec un faible bruit : les avantages du clouage sont nombreux. Le clouage est sans aucun doute synonyme de productivité !,Les cloueurs à gaz ont pour avantage de fonctionner dans tous les matériaux : béton, maçonnerie, bois et acier. Les utilisateurs les apprécient pour leur ergonomie, leur design équilibré et leur faible mise en appui. Ces caractéristiques font la différence en termes de fatigue et de confort d'utilisation au quotidien.

Une palette d'accessoires et de clous pour couvrir toutes vos applications sur chantier résidentiel ou tertiaire quel que soit le matériau

Bande perforée, bande textile, clip plastique, clip métallique, multiclip, embase plastique… Le PULSA 40E dispose d'une large gamme d'accessoires. A l'aide du guide tampon magnétique, certains accessoires se fixent directement avec le cloueur. Que ce soit en résidentiel ou en tertiaire, vous trouverez forcément l'accessoire qu'il vous faut pour fixer un réseau de gaines ou câbles électriques, des interrupteurs, des luminaires ou des goulottes. Pour les applications en plafond, la perche PULSA sera votre alliée !

Autonomie record : jusqu'à 3️⃣ km de câbles électriques avec 1 charge de batterie

Grâce à la technologie hybride (gaz et batterie) du clouage gaz, vous gagnerez en autonomie : 1 charge de batterie permet de clouer jusqu'à 3 km de câbles électriques, soit 3 500 tirs !,A contrario, les dernières générations de cloueurs électriques ont une capacité maximale de 800 tirs d'autonomie avec une batterie 22 V. Il faudrait donc plus de 4 batteries pour atteindre l'équivalent de l'autonomie du cloueur PULSA 40E.