RAINUREUSES DIAMANT SPIT

Rainureuses SPIT, rapides, puissantes et sans pourssière pour un rainurage au plus près des bords.
Besoin de travailler en toute sécurité avec des outils robustes et puissants?
Découvrez la gamme de rainureuse diamant SPIT. Elle est composée de 2 rainureuses pour répondre à tous vos besoins, quelque soit votre chantier.

Découvrez comment encastrer proprement une gaine électrique dans la brique et le béton

Rainurez sans poussière

La santé et la sécurité sont primordiales, pour les opérations de découpe comme le rainurage qui génèrent une quantité importante de poussière. La meilleure solution est d'installer sur la machine de découpe un aspirateur à poussière spécialement adapté à l'environnement de chantier et capable de supporter les particules fines et abrasives. La gamme de rainureuses SPIT est certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur Spit AC1625 ou AC1630, la solution idéale en rénovation ou sur chantiers QSE.

D90, la rainureuse puissante conçue pour un usage intensif

Travaillez sans contrainte et toute sécurité avec la rainureuse D90. 100% puissance grâce à son moteur ultra performant qui a été conçu pour travailler en conditions intensives dans le béton. 100% sécurité avec le carter de protection intégral des disques et le déclenchement en 2 appuis.

D60, la solution pour une utilisation polyvalente

Réalisez un travail précis même à bout de bras avec la rainureuse D60. Légère et compacte elle permet de rainurer de manière optimisée dans tous les matériaux . Avec un poids de seulement 4,6kg, elle peut être utilisée facilemet d'une seule main dans le cas d'applications en hauteur. Avec ses 313mm de long, la D60 est la rainureuse la plus compacte de sa catégorie et permet de rainurer au plus près des bords.