XSolar

Eclairer sans consommation électrique, telle est la bonne pratique des luminaires solaires. La famille XSolar, fournit un éclairage adapté de qualité 365 jours par an. Son panneau photovoltaïque assure une charge quelque soit les saisons.

  • Panneau solaire monocristallin
  • Batterie lithium au phosphate de fer longue durée
  • Système LED STEINEL inclus

XSolar L-S

Le Xsolar se décline en 2 versions, une applique (XSolar L-S) et une borne (XSolar GL-S). Il est un condensé des technologies les plus avancées : un panneau solaire monocristallin haute performance, un détecteur infrarouge assurant une surveillance sans faille, une batterie garantissant une accumulation de 60 jours et résistant aux variations de température. Sa puissance d'éclairage de 150 lumens lui permet de couvrir une zone allant jusqu'à 30 m².

XSolar LH-N

Pour mettre en valeur votre entrée de maison, le XSolar LH-N se présente comme un candidat sérieux. Ce luminaire solaire intègre un interrupteur crépusculaire qui déclenche l'allumage dès la tombée de la nuit et assure l'extinction au lever du jour. Son large support d'éclairage vous permet d'y coller votre numéro de maison grâce aux adhésifs fournis. Sa batterie lithium au phosphate de fer vous assurera un éclairage toute l'année.

XSolar SOL-O S

Avec la famille XSolar SOL-O , nous associons à notre technologie solaire, un design plat qui le rend très discret sur vos façades. C'est à la tombée de la nuit, qu’il déclinera toutes ses performances. Sa batterie Lithium au phosphate de fer, vous assurera un éclairage de 140 lumens toute l'année. Le XSolar SOL-O est disponible avec détecteur (XSolar-O-S), avec inter-crépusculaire (XSolar-O), avec inter-crépusculaire et numéros de maison (XSolar-O-NH).