Détecteurs de présence et de mouvement

Destinés à la gestion de l'éclairage à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, les détecteurs de présence et de mouvement garantissent des économies d'énergie tout en améliorant votre confort. Pour un montage au plafond ou en fixation murale, THEBEN offre une gamme complète permettant de répondre à tous vos besoins.

THEBEN spécialiste de la détection de présence propose une large gamme adaptée à chaque application.

Les détecteurs de présence Theben offrent une infinité de possibilités en matière de commande d'éclairage intelligente et de performance énergétique. Outre les utilisations classiques telles que la commande d'éclairage dans les bureaux, les couloirs ou les bâtiments publics, il est également possible d'utiliser les détecteurs de présence pour piloter le chauffage et la climatisation. Cela permet ainsi de réduire fortement les coûts énergétiques et les émissions de CO2. Les détecteurs de présence réagissent aux moindres mouvements et mesurent également la luminosité dans la pièce. Lorsque plus aucun mouvement n'est enregistré ou si le seuil de luminosité défini de manière individuelle est dépassé, le détecteur de présence éteint automatiquement la lumière.

Programmation d'un confort « app-solu » avec l'appli « theSenda Plug »

theSenda Plug est la nouvelle application conviviale et pratique pour la programmation des détecteurs intérieurs et extérieurs. Les paramètres sont transmis via Blue-tooth à la télécommande theSenda B puis, à partir de ce point, par infrarouge aux détecteurs. De manière simple, rapide et sûre, l'application permet de paramétrer et de commander la plupart des détecteurs de présence et de mouvement de Theben.
Les détecteurs de présence DALI-2 pour une gestion parfaite de la lumière, peut également être obtenue avec un contrôleur maître et des capteurs de présence. La norme DALI-2 garantit la compatibilité entre les fabricants. Cela permet aux détecteurs de présence DALI-2 d'être utilisés avec n'importe quel contrôleur d'application multimédia conforme à la norme CEI 62386 parties 101/104. En tant que périphérique d'entrée, le détecteur de présence fournit des informations concernant la détection de présence et les mesures de lumière via le bus DALI. Le contrôleur maître supervise toutes les fonctionnalités telles que la commutation, la commande d'éclairage constant, auto / semi-auto, les scènes, etc.