Détecteur de présence et mouvement Theben Détecteur de présence et mouvement Theben (133 produits)


Détecteur mouvement theLuxa S 150° + 360°  blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
Détecteur mouvement theLuxa S 180°+ 360°  blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
Détecteur présence encastré plafond 360° 1 contact
THEBEN
Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.
Détecteur présence encastré 360° 1c couloir blanc
THEBEN
Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave
Détecteur présence plafond  360° blanc  1 contact
THEBEN
Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande.
Détecteur mouvement theLuxa S 180° + 360°  noir
THEBEN
Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
Détecteur mouvement theLuxa S 360°  blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètreètr 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.
Détecteur mouvement theLuxa S 150° + 360°  noir
THEBEN
Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
Détecteur mouvement PIRA encastré 230V plafond 360° 1 contact
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 5 sec-15 min.
Détecteur mouvement mini  encastré plafond 360° blanc 1c
THEBEN
Mini Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.
Détecteur mouvement PIR 230V saillie plafond 360° 1 contact
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 5 sec-15 min. sensNORM
Détecteur mouvement mural design Tecta 280° anthracite 12 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° anthracite 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 mètres IP55
THEBEN
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc. IP 55. Détection 180° - portée jusqu'à 14 m. Sortie de commutation jusqu'à 400 W LED. Réglages lux, temporisation et sensibilité. Mode crépusculaire et fonction test.
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 mètres IP55
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite. IP 55. Détection 180° - portée jusqu'à 14 m. Sortie de commutation jusqu'à 400 W LED. Réglages lux, temporisation et sensibilité. Mode crépusculaire et fonction test.
Détecteur de présence KNX, encastré au plafond avec ressorts, couverture à 360°
THEBEN
Détecteur de présence KNX, encastré au plafond avec ressorts, couverture à 360°, D= 12 m hauteur de 3 m. Équipé de 2 canaux lumière, 2 canaux présence pour le contrôle HVAC, d'un capteur de température intégré, 3 canaux logiques (AND/OR/XOR
Détecteur mouvement theLuxa P 300° KNX blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc KNX pour installation extérieur. Angle de détection 300°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP55. temporisation 1 sec à 60 min. Capteur de température intégré. Télécommandable
Détecteur mouvement theLuxa P 300° KNX noir
THEBEN
Détecteur de mouvement noir KNX pour installation extérieur. Angle de détection 300°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP55. temporisation 1 sec à 60 min. Capteur de température intégré. Télécommandable
Détecteur présence encastré theRonda P esclave plafond 360° blanc IP54
THEBEN
Détecteur de présence esclave. fixation encastrée plafond 360°. blanc IP54 24M Diamètre H 2,5 M
Détecteur présence encastré 360° DALI 2 blanc zone de détection D= 24 m
THEBEN
Détecteur de présence 360° blanc. Tension bus DALI. Fixation encastrée plafond. Zone de détection D= 24 m, (434 m2). DALI conforme à la norme CEI 62386 partie303/30
Détecteur de présence KNX 360°, montage encastré plafond
THEBEN
Détecteur de présence KNX 360° infra-rouge passif.Détection diam 8m à 2.5 m de hauteur. 2 canaux d'éclairage + 2 canaux présence pour CVC. 6 canaux logiques. KNX Data Secure. Fonctionnement auto ou semi auto.