Allure 4

Le sèche-serviettes électrique Thermor Allure 4 allie design élégant et confort optimal dans la salle de bain. Doté de lames larges pour un séchage efficace, il offre une chaleur constante grâce à la technologie 3CS®. Disponible en formats étroit ou standard, avec ou sans soufflerie, et en 8 coloris. Connectivité Wi-Fi native pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch. Programmation personnalisable et détection de fenêtre ouverte pour des économies d'énergie.

• Confort – La bonne température assurée dans la salle de bain
• Design – Style moderne et raffiné, idéal pour toutes les salles de bains.
• Économie d’énergie – Programmation et détection de fenêtre ouverte pour limiter la consommation.
• Performance – Chaleur homogène grâce à la technologie 3CS® brevetée.
• Connectivité – Pilotage à distance via Wi-Fi intégré et application Thermor Cozytouch.
• Esthétique – Disponible en 8 coloris et deux couleurs d’entretoises
• Intégration – Existe en format standard ou étroit (450mm de large)
• Installation – Installation simple avec son gabarit fourni
• Large choix – Avec ou sans soufflerie

Allure 4 Classique Allure 4 Classique
Patère en bois Patère en bois
Tablette en bois Tablette en bois
Bridge Cozytouch Bridge Cozytouch
Diffuseur de parfum Diffuseur de parfum
Confort

Le sèche-serviettes Allure 4 assure un confort unique, grâce à ses lames larges plates offrant une large surface de contact pour sécher efficacement les serviettes. La fonction Boost permet une montée rapide en température (+3°C en 15 minutes environ). Grâce à la technologie 3CS®, il diffuse une chaleur douce et homogène sur toute la façade. Il est conçu pour chauffer l’ensemble de la salle de bain.

Design

Le sèche-serviettes Allure 4 a son design soigné et adaptable. Disponible en format étroit (45cm) ou standard (55cm), il s’intègre harmonieusement dans tous les espaces. Sa palette de 8 coloris tendance, allant du blanc mat au vert eucalyptus, permet une personnalisation au besoin du client. Les entretoises en chêne clair ou blanc brillant ajoutent une touche d’élégance pour une finition épurée. Il est également disponible en version mat à gauche ou mat à droite, pour une installation parfaitement adaptée.

Economies

Le sèche-serviettes Allure 4 optimise les économies d’énergie grâce à sa programmation intégrée, permettant d’adapter le chauffage aux habitudes de vie. Sa connectivité Wi-Fi native via l’application Cozytouchfacilite le pilotage à distance, favorisant une gestion réactive de la consommation. La détection automatique de fenêtre ouverte évite le gaspillage énergétique. Allure 4 permet ainsi une bonne gestion de l’énergie tout en maintenant un excellent niveau de confort au quotidien dans la salle de bains.