Blocs de jonction SNAP IN

Plus de temps à perdre ! Lors de la construction de vos armoires électriques, gagner en rapidité, en sécurité et en fiabilité pour un produit plus facile à manipuler et à entretenir ! Les nouveaux blocs de jonctions SNAP IN sont pourvus d'une technologie nouvelle : : il suffit d'insérer des conducteurs dénudés dans le point de connexion, et le point de connexion se ferme. Libérez la connexion est tout aussi rapide et facile ! Il suffit d'appuyer sur le bouton vert pour relâcher la pression sur les conducteurs dénudé.

Une technologie innovante et primée. Plus besoin d'outils ni de sertissage, pour un geste simplifié.

Accélérer la construction de vos armoires électriques!

Insérer simplement le conducteur dans le point de connexion «Click» et la connexion est prête. Le conducteur est fixé dans le point de serrage avec un "clic" clair audible et clair. Le point de serrage déclenché est en outre signalé visuellement par un poussoir vert accru. Les borniers Klippon® Connect dotés de la technologie SNAP IN révolutionnent le câblage des armoires électrique par leur prise en main intuitive et simple

Brancher, en toute sécurité !

Avec une technologie qui simplifie la connexion des connecteurs, la diminution des risques et des erreurs de vos opérateurs et électriciens seront de véritables atouts dans le montage de vos armoires électriques. De plus, la gestion des embouts ne sera plus nécessaire car vous n'en aurez plus besoin.

Préparez le futur par l'automatisation !

L'automatisation croissante dans la construction des armoires pose de nouvelles exigences pour les blocs de jonction. C'est pourquoi nos blocs SNAP IN sont déjà préparés pour les processus d'automatisation de demain. La manipulation simple et sûre de cette technologie innovante facilite l'utilisation de processus de câblage automatisés et évite un câblage incorrect.,Le point de connexion ouvert de la série AS - «prêt à câbler» - permet également le câblage assisté par robot du bornier.