Baie 19pouces à porte avant double en verre sérigraphié IP20 IK08 livrée montée Linkeo capacité 42U - dimensions 2026x800x800mm - anthracite RAL7016
Baie 19pouces Linkeo - A porte avant double en verre
Dimensions :
- Capacité : 42U- Hauteur : 2026mm- Largeur : 800mm- Profondeur : 800mm- Charge admissible : 400kg
Livrée montée - Gris anthracite RAL7016 - Associable IP20 - IK08
Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée - Condamnation des 4 faces par serrure à clé
Équipée de 2 montants 19pouces avec marquage des U et réglable en profondeur - Equipée de pieds de nivellement
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Linkeo
pour voir vos prix et les stocks
avec gestion de câble vertical
Degré de protection (NEMA)
matériau de la porte avant
verrouillage de la porte avant
dimension (modulaire)
démontable
finition de la barre profilée
avec mise à la terre
avec parois latérales
avec tôle de toit
avec porte arrière
avec porte frontale
finition de la surface
Classe de protection (IP)
avec socle
nombre d'unités en hauteur (HE)
niveau de montage
avec porte à hublot
Matériau
nombre de portes
capacité de charge max.
type d'aération
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane