Paire de gants de manutention easy grip taille 9

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de gant 9
  • matériau latex

Paire de gants de manutention easy grip taille 9. Flexibles et munis d'un super grip pour une bonne prise en main. Dotés de l'innovation PERPLU, les gants peuvent être accrochés ensemble. En polyamide et enduction latex. Catégorie II.

 
 

Détails du produit

Optez pour la Paire de Gants de Manutention Easy Grip, de taille 9, pour des performances optimales lors de la manutention légère nécessitant une excellente accroche. Ces gants sont conçus pour offrir flexibilité et une prise en main sécurisée grâce à leur super grip. L'innovation PERPLU les rend encore plus pratiques, car ils peuvent être accrochés ensemble pour ne pas les égarer. Fabriqués en polyamide avec une enduction en latex, ces gants sont conformes à la Catégorie II, ce qui garantit leur qualité et leur durabilité.
Leur résistance à l'abrasion est notée 2/4, assurant une bonne longévité, tandis que leur résistance à la coupure par tranchage est notée 1/5, offrant une protection adéquate. De plus, leur résistance à la déchirure est évaluée à 2/4, et leur résistance à la perforation à 1/4. Pour une protection maximale contre la coupure, ces gants offrent une résistance à la coupure selon TDM (ISO 13997) de niveau X. En somme, ils sont idéaux pour une variété de tâches de manutention nécessitant une adhérence fiable. Misez sur la Paire de Gants de Manutention Easy Grip pour une manutention en toute sécurité et confort.

Les gants ''easy grip'' sont faits pour des travaux de manutention légère mais qui nécessitent une bonne adhérence.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gant de protection

protection contre les micro-organismes

Non

protection contre les risques chimiques

Non

protection contre les risques mécaniques

Oui

taille de gant

9

avec revêtement antidérapant

Non

format de livraison

paire

type de fermeture

manchette élastique

type de manche

manche au poignet

haute visibilité (couleur)

Non

fourré

Non

protection contre les rayonnements ionisants

Non

protection contre la contamination radioactive

Non

protection contre le froid

Non

protection contre la chaleur et le feu

Non

matériau

latex

revêtement

paume enduite

qualité du matériau

polyamide

isolé

Non

couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

61161020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.