Pochoir voiture électrique 300 x 600 mm

Main media
ICON

Pochoir voiture électrique 300 x 600 mm, en complément du traceur BIZ771100.Pochoir en PVC, nettoyable avec un solvant.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre pochoir pour voiture électrique réutilisable, une solution pratique et durable pour marquer vos emplacements de recharge de manière précise et efficace. La feuille mesure 400 x 700 mm, offrant une taille généreuse pour une utilisation facile tout en assurant une visibilité optimale. Le motif lui-même a un format de 300 x 600 mm, parfait pour marquer clairement les emplacements réservés aux voitures électriques. Fabriqué en PVC de haute qualité, le pochoir est conçu pour résister à une utilisation répétée tout en maintenant sa forme et sa précision. Avec une épaisseur de 1 mm, le pochoir offre la rigidité nécessaire pour une application stable tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter à différentes surfaces. La surface lisse en PVC permet un nettoyage facile avec un solvant, assurant la réutilisation du pochoir à long terme. Que vous soyez responsable d'un parking public ou privé, notre pochoir pour voiture électrique est l'outil idéal pour assurer un marquage professionnel et durable. Son format généreux permet une application rapide et précise, tandis que sa réutilisabilité en fait un investissement rentable pour votre entreprise.
ldéalement, vous devez placer le pochoir sur la surface à marquer, en veillant à ce qu'il soit bien aligné pour obtenir un motif net. Utilisez du ruban adhésif ou un autre moyen de fixation temporaire pour maintenir le pochoir en place pendant l'application de la peinture. Appliquez la peinture à l'intérieur du motif à l'aide d'un aérosol ou d'un pinceau, en veillant à obtenir une couche uniforme. Retirez délicatement le pochoir une fois la peinture sèche pour révéler un marquage net et professionnel.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

30,00 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Pochoir

réutilisable

Oui

lavable

Oui

symbole

voitures

hauteur des caractères

250 mm

Matériau

autre

pliable

Non

Qualité du matériau

autre

épaisseur

1 mm

forme

rectangulaire

Hauteur

300 mm

Modèle type

autre

Largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.