Poteau 2 m pour panneau de signalisation avec tube acier galvanisé 80 x 40 mm

Main media
ICON

Poteau 2 m pour panneau de signalisation. Le tube est composé d'acier galvanisé. Les dimensions sont de 80 x 40 mm. Il est compatible avec le kit de panneaux 'Stationnement interdit sauf véhicules électriques' BIZ771102.

 
 

Détails du produit

Assurez-vous de signaler clairement l'interdiction de stationnement pour les véhicules conventionnels avec notre panneau "V.E stationnement interdit" (poteau non inclus, voir référence BIZ771105). Ce panneau de signalisation est conçu spécifiquement pour indiquer les zones où le stationnement des véhicules conventionnels est interdit.
Veuillez noter que ce panneau ne comprend pas le poteau, mais il est compatible avec le poteau de 2 mètres (référence BIZ771105) conçu spécifiquement pour les panneaux de signalisation. Ce poteau est fabriqué en acier galvanisé, ce qui lui confère une grande résistance et durabilité.
Pour une installation facile, assurez-vous d'utiliser le poteau de 2 mètres en acier galvanisé avec le panneau "V.E stationnement interdit". Ce poteau est conçu pour offrir une base solide et stable pour le panneau de signalisation, assurant ainsi sa visibilité et sa durabilité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

61,17 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Balise / poteau de signalisation

diamètre du pied

5 mm

balise pour chaîne

Non

lesté

Non

lestable

Non

cône (circulaire ou section carrée)

Non

avec sangle enroulable

Non

avec base pliable

Non

Couleur

gris

Hauteur

2000 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Matériau

acier

avec symbole d'avertissement/d'information

Non

avec texte d'avertissement/d'information

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.