Arceau épingle avec platines

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau métal
  • couleur gris
  • Type de pose autre

Arceau épingle avec platines, pour borne de recharge pour véhicules électriques. S'utilise pour protection de la borne. L'arceau est constitué d'acier galvanisé.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre arceau de protection conçu spécialement pour assurer la sécurité et la préservation des bornes de recharge pour véhicules électriques. Notre arceau épingle, doté de platines en acier galvanisé, offre une solution robuste et fiable pour protéger vos investissements tout en facilitant l'accès aux utilisateurs. L'arceau est fabriqué avec une structure solide en acier galvanisé, assurant une résistance à la corrosion et une durabilité à toute épreuve. L'arceau épingle offre un design moderne et épuré, s'intégrant harmonieusement dans tout environnement. Les platines en acier galvanisé assurent une fixation solide au sol, garantissant la stabilité de l'arceau même dans des conditions météorologiques difficiles. Conçu pour s'adapter à différents modèles de bornes de recharge, notre arceau épingle offre une solution polyvalente pour répondre à vos besoins spécifiques. L'arceau peut être facilement abaissé pour permettre un accès rapide à la borne de recharge lorsque nécessaire, puis relevé et verrouillé pour assurer une protection optimale. La structure robuste de l'arceau offre une protection efficace contre les actes de vandalisme, assurant la sécurité et l'intégrité de votre équipement. L'installation de notre arceau de protection est rapide et facile. Les platines en acier galvanisé permettent une fixation sécurisée au sol, assurant la stabilité de l'arceau. Une fois installé, l'arceau offre une solution de protection efficace sans compromettre l'esthétique de votre espace. Optez pour la sécurité et la fiabilité avec notre arceau de protection pour borne de recharge. Protégez votre investissement tout en facilitant l'accès aux utilisateurs de véhicules électriques. Transformez vos espaces de stationnement en zones modernes et sûres avec notre solution de protection de qualité supérieure.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Butée d'arrêt

hauteur

750 mm

largeur

750 mm

finition du verrouillage

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

matériau

métal

qualité du matériau

autre

profondeur

50 mm

couleur

gris

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.