Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. SLV - BIG WHITE 2025

Commandez votre BIG WHITE® 2025 maintenant

Remplissez simplement le formulaire ci-dessous et nous vous enverrons immédiatement votre exemplaire du nouveau BIG WHITE® 2025.

BIG WHITE® 2025: BORN TO BE BIG

Les vrais héros optent pour le BIG WHITE® 2025.

Tout ce dont vous avez besoin pour tout ce que vous pouvez faire. Ce n’est pas seulement le nouveau BIG WHITE® 2025, c’est notre promesse. Avec le nouveau BIG WHITE® 2025, vous devenez le héros de vos clients. Plus de 4500 produits sont disponibles pour vous aider à surmonter tous les défis. Que ce soit pour un chantier ou des projets complexes - avec toute la gamme de produits SLV, vous avez toujours la bonne solution à portée de main.

Et si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez compter sur l’équipe SLV.

Avec SLV à vos côtés, vous pouvez donner le meilleur de vous-même chaque jour et mener à bien vos projets !

Tous les avantages du BIG WHITE® 2025 en un coup d’œil
  • Plus de 4500 produits sur plus de 1000 pages
  • De nombreuses pages de guide qui résument toutes les informations pertinentes sur un sujet ou un produit
  • SLVtec, la nouvelle gamme technique de SLV, désormais intégrée au catalogue principal en tant que chapitre supplémentaire
  • Disponible (comme d’habitude) en version imprimée ou en catalogue en ligne
Accédez au catalogue en ligne BIG WHITE®

Voir la Vidéo

Laissez-vous inspirer par les nouveautés 2025

SUNSUN ABRIDORABRIDOR
VARYTVARYT ONE VERTICALONE VERTICAL
WUDWUD ONEONE PURI 2.0PURI 2.0
MAGICOMAGICO LED Floating GlobeLED Floating Globe QUIMERAQUIMERA
SUN
Rexel - SLV

SUN, applique en saillie, carré, 1x max. 40W, source LED, G9, PHASE, noir

DC51008123

Commander
Rexel - SLV

SUN, applique en saillie, rond, 1x max. 40W, source LED, G9, PHASE, noir

DC51008124

Commander
WUD
Rexel - SLV

WUD, suspension, E27, boule, câble nu, 1 x max. 60W, noir

DC51008044

Commander
Rexel - SLV

WUD, suspension, E27, semi-rond, câble nu, 1 x max. 60W, noir

DC51008045

Commander
MAGICO
Rexel - SLV

MAGICO 20, suspension, E27, longueur de suspension 180cm, 1x max. 10W, noir mat

DC51008500

Commander
Rexel - SLV

MAGICO 20, suspension, E27, longueur de suspension 180cm, 1x max. 10W, blanc mat

DC51008501

Commander
Rexel - SLV

MAGICO 20, suspension, E27, longueur de suspension 180cm, 1x max. 10W, noir mat / doré

DC51008502

Commander
Rexel - SLV

MAGICO 38, suspension, E27, longueur de suspension 180cm, 1x max. 10W, noir mat

DC51008503

Commander
Rexel - SLV

MAGICO 38, suspension, E27, longueur de suspension 180cm, 1x max. 10W, blanc mat

DC51008504

Commander
Rexel - SLV

MAGICO 38, suspension, E27, longueur de suspension 180cm, 1x max. 10W, noir mat / doré

DC51008505

Commander
Rexel - SLV

MAGICO 55, suspension, E27, longueur de suspension 180cm, 1x max. 10W, blanc mat

DC51008506

Commander
Rexel - SLV

MAGICO 55, suspension, E27, longueur de suspension 180cm, 1x max. 10W, noir mat

DC51008507

Commander
Rexel - SLV

MAGICO 55, suspension, E27, longueur de suspension 180cm, 1x max. 10W, noir mat / doré

DC51008508

Commander
ABRIDOR
Rexel - SLV

ABRIDOR, applique en saillie, HYBRID, 2200/2700K, max. 6,8W, anthracite mat

DC51008542

Commander
Rexel - SLV

ABRIDOR POLE 60, lampadaire, HYBRID, 2200/2700K, IP65 anthracite

DC51008543

Commander
Rexel - SLV

ABRIDOR POLE 100, lampadaire, HYBRID, 2200/2700K, IP65 anthracite

DC51008544

Commander
ONE
Rexel - SLV

ONE, plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000K, 14W, PHASE, 130°, laiton

DC51008545

Commander
Rexel - SLV

ONE, plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000K, 14W, PHASE, 130°, blanc

DC51008546

Commander
Rexel - SLV

ONE, plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000K, 14W, PHASE, 130°, noir

DC51008547

Commander
Rexel - SLV

ONE, plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000K, 23W, PHASE, 130°, laiton

DC51008548

Commander
Rexel - SLV

ONE, plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000K, 23W, PHASE, 130°, blanc

DC51008549

Commander
Rexel - SLV

ONE, plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000K, 23W, PHASE, 130°, noir

DC51008550

Commander
Rexel - SLV

ONE, plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000K, 14W, DALI, Touch, 130°, laiton

DC51008551

Commander
Rexel - SLV

ONE, plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000K, 14W, DALI, Touch, 130°, blanc

DC51008552

Commander
Rexel - SLV

ONE, plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000K, 14W, DALI, Touch, 130°, noir

DC51008553

Commander
Rexel - SLV

ONE, plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000K, 23W, DALI, Touch, 130°, laiton

DC51008554

Commander
Rexel - SLV

ONE, plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000K, 23W, DALI, Touch, 130°, blanc

DC51008555

Commander
Rexel - SLV

ONE, plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000K, 23W, DALI, Touch, 130°, noir

DC51008556

Commander
LED Floating Globe
Rexel - SLV

LED Floating Globe 125, ampoule LED, noir fuméK, E27, PHASE, 6W, 1900K

DC51008155

Commander
Rexel - SLV

LED Floating Globe 150, ampoule LED, noir fuméK, E27, PHASE, 6W, 1900K

DC51008163

Commander
Rexel - SLV

LED Floating Globe 150 twisted, ampoule LED, gris fumée, E27, PHASE, 6W, 1900K

DC51008151

Commander
Rexel - SLV

LED Floating Globe 200, ampoule LED, noir fuméK, E27, PHASE, 6W, 1900K

DC51008164

Commander
Rexel - SLV

LED Floating Globe 300, ampoule LED, noir fumé, E27, PHASE, 8W, 1900K

DC51008165

Commander
VARYT
Rexel - SLV

VARYT, Plafonnier, rond, 1x max. 6W, E14, noir

DC51008099

Commander
Rexel - SLV

VARYT, Plafonnier, rond, 1x max. 6W, E14, blanc

DC51008100

Commander
Rexel - SLV

VARYT, plafonnier, rond, 1x max. 6W, E14, chromé

DC51008101

Commander
Rexel - SLV

VARYT, plafonnier, rond, 1x max. 6W, E14, laiton

DC51008102

Commander
Rexel - SLV

VARYT, plafonnier, rond, 1x max. 6W, E14, cuivre

DC51008103

Commander
Rexel - SLV

VARYT, applique en saillie, rond, 1x max. 6W, E14, noir

DC51008104

Commander
Rexel - SLV

VARYT, applique en saillie, rond, 1x max. 6W, E14, blanc

DC51008105

Commander
Rexel - SLV

VARYT, applique en saillie, rond, 1x max. 6W, E14, chromé

DC51008106

Commander
Rexel - SLV

VARYT, applique en saillie, rond, 1x max. 6W, E14, laiton

DC51008107

Commander
Rexel - SLV

VARYT, Applique en saillie, rond, 1x max. 6W, E14, cuivre

DC51008108

Commander
Rexel - SLV

VARYT, lampe à poser, rond, 1x max. 6W, E14, noir

DC51008109

Commander
Rexel - SLV

VARYT, lampe à poser, rond, 1x max. 6W, E14, blanc

DC51008110

Commander
Rexel - SLV

VARYT, lampe à poser, rond, 1x max. 6W, E14, chromé

DC51008111

Commander
Rexel - SLV

VARYT, lampe à poser, rond, 1x max. 6W, E14, laiton

DC51008112

Commander
Rexel - SLV

VARYT, lampe à poser, rond, 1x max. 6W, E14, cuivre

DC51008113

Commander
Rexel - SLV

VARYT, suspension, E14, longueur de suspension 150 cm, 1x max. 6W, noir

DC51008114

Commander
Rexel - SLV

VARYT, suspension, E14, longueur de suspension 150cm, 1x max. 6W, blanc

DC51008115

Commander
Rexel - SLV

VARYT, suspension, E14, longueur de suspension 150 cm, 1x max. 6W, chromé

DC51008116

Commander
Rexel - SLV

VARYT, suspension, E14, longueur de suspension 150cm, 1x max. 6W, laiton

DC51008117

Commander
Rexel - SLV

VARYT, suspension, E14, longueur de suspension 150cm, 1x max. 6W, cuivre

DC51008118

Commander
Rexel - SLV

Abat-jour en verre VARYT, opale

DC51008119

Commander
ONE VERTICAL
Rexel - SLV

ONE VERTICAL PD, suspension, 180cm, 2700/3000K, PHASE, noir

DC51008002

Commander
Rexel - SLV

ONE VERTICAL PD, suspension, 180cm, 2700/3000K, PHASE, blanc

DC51008003

Commander
Rexel - SLV

ONE VERTICAL PD, suspension, 180cm, 2700/3000K, PHASE, laiton

DC51008004

Commander
PURI 2.0
Rexel - SLV

PURI 2.0 Cone, plafonnier et applique en saillie, long, 4x max. 6W GU10, gris

DC51008351

Commander
Rexel - SLV

PURI 2.0 Cone, plafonnier et applique en saillie, long, 4x max. 6W GU10, noir / doré

DC51008349

Commander
Rexel - SLV

PURI 2.0 Cone, plafonnier et applique en saillie, long, 4x max. 6W GU10, noir

DC51008348

Commander
Rexel - SLV

PURI 2.0 Cone, plafonnier et applique en saillie, long, 4x max. 6W GU10, blanc

DC51008350

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Cone, abat-jour, H : 6,5 cm, aluminium

DC51008377

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Cone, abat-jour, H : 6,5 cm, bronze

DC51008222

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Cone, abat-jour, H : 6,5 cm, doré

DC51008221

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Cone, abat-jour, H : 6,5 cm, gris

DC51008220

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Cone, abat-jour, H : 6,5 cm, noir

DC51008219

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Cone, abat-jour, H : 6,5 cm, blanc

DC51008218

Commander
Rexel - SLV

PURI 2.0 Dome, plafonnier et applique en saillie, long, 4x max. 6W GU10, gris

DC51008355

Commander
Rexel - SLV

PURI 2.0 Dome, plafonnier et applique en saillie, long, 4x max. 6W GU10, noir / doré

DC51008353

Commander
Rexel - SLV

PURI 2.0 Dome, plafonnier et applique en saillie, long, 4x max. 6W GU10, noir

DC51008352

Commander
Rexel - SLV

PURI 2.0 Dome, plafonnier et applique en saillie, long, 4x max. 6W GU10, blanc

DC51008354

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Dome, abat-jour, H : 6,5 cm, aluminium

DC51008378

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Dome, abat-jour, H : 6,5 cm, bronze

DC51008227

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Dome, abat-jour, H : 6,5 cm, doré

DC51008226

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Dome, abat-jour, H : 6,5 cm, gris

DC51008225

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Dome, abat-jour, H : 6,5 cm, noir

DC51008224

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Dome, abat-jour, H : 6,5 cm, blanc

DC51008223

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Tube, abat-jour, H : 6,5 cm, aluminium

DC51008376

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Tube, abat-jour, H : 6,5 cm, bronze

DC51008217

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Tube, abat-jour, H : 6,5 cm, doré

DC51008216

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Tube, abat-jour, H : 6,5 cm, gris

DC51008215

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Tube, abat-jour, H : 6,5 cm, noir

DC51008214

Commander
Rexel - SLV

PURI 2,0 Tube, abat-jour, H : 6,5 cm, blanc

DC51008213

Commander
Rexel - SLV

PURI 2.0 Tube, plafonnier et applique en saillie, long, 4x max. 6W GU10, gris

DC51008347

Commander
Rexel - SLV

PURI 2.0 Tube, plafonnier et applique en saillie, long, 4x max. 6W GU10, noir / doré

DC51008345

Commander
Rexel - SLV

PURI 2.0 Tube, plafonnier et applique en saillie, long, 4x max. 6W GU10, noir

DC51008344

Commander
Rexel - SLV

PURI 2.0 Tube, plafonnier et applique en saillie, long, 4x max. 6W GU10, blanc

DC51008346

Commander
QUIMERA
Rexel - SLV

QUIMERA, suspension, 150cm, 2700/3000K, PHASE, noir

DC51008032

Commander
Rexel - SLV

QUIMERA, suspension, 150cm, 2700/3000K, PHASE, laiton

DC51008033

Commander
Rexel - SLV

QUIMERA, suspension, 150cm, 2700/3000K, PHASE, cuivre

DC51008034

Commander
Rexel - SLV

QUIMERA, applique murale, 2700/3000K, PHASE, noir

DC51008035

Commander
Rexel - SLV

QUIMERA, applique, 2700/3000K, PHASE, laiton

DC51008036

Commander
Rexel - SLV

QUIMERA, applique, 2700/3000K, PHASE, cuivre

DC51008037

Commander
Rexel - SLV

QUIMERA, lampe à poser, 2700/3000K, noir

DC51008038

Commander
Rexel - SLV

QUIMERA, lampe à poser, 2700/3000K, laiton

DC51008039

Commander
Rexel - SLV

QUIMERA, lampe à poser, 2700/3000K, cuivre

DC51008040

Commander
Rexel - SLV

QUIMERA, suspension, adaptateur IP inclus, 2700K, PHASE, noir

DC51008041

Commander
Rexel - SLV

QUIMERA, suspension, adaptateur IP inclus, 2700K, PHASE, laiton

DC51008042

Commander
Rexel - SLV

QUIMERA, suspension, adaptateur IP inclus, 2700K, PHASE, cuivre

DC51008043

Commander
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel