Vous avez recherché "vrx21" (75 produits)


Coupe-tube plastique PC 32
VIRAX
Matières coupées : PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple (Tricoclair), tuyau d'arrosage, tuyau d'irrigation, multicouches. Lame en 'V' permet une coupe facile, perpendiculaire et une déformation réduite du tube. Ouverture automatique.
Coupe-tube plastique PC 42
VIRAX
Matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, multicouches. Coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe. Lame en 'V' permet une coupe facile, perpendiculaire. Chanfreineur intégré.
Mini coupe-tube cuivre 16 mm
VIRAX
Ép. maxi : 2 mm. Très compact pour couper des tubes dans des endroits exigus : sous les lavabos, entre 2 tubes, le long d'un mur. Pommeau de forme ovale : bonne prise en main et serrage optimum. Changement de molette rapide et sans outil.
Coupe-tube plastique PC 50
VIRAX
Effort de coupe réduit de 20% : revêtement téflon PTFE (polytétrafluoéthylène) facilite le glissement de la lame. Mécanisme breveté à double cliquets, pas de retour de lame pendant la coupe. La lame en 'V'. Chanfreineur intégré.
10 molettes pour coupe-tube inox 16-54 mm
VIRAX
10 molettes pour coupe-tube inox 16-54 mm 210392, 210469, 210471, 210475. D= 18,5 mm.
Coupe-gainé 45 mm/pas de 4 mm
VIRAX
Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au D= 45 mm. Coupe la gaine sans 'blesser' le tube dans la gaine. Lames en acier inoxydables très résistantes, démontables et interchangeables.
Coupe-tube inox ZR 35
VIRAX
Épaisseur maxi : 3,2 mm .Coupe précise du D= 3 jusqu'au D= 35 mm.1 molette de rechange.Ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.
Mini coupe-tube cuivre 28 mm
VIRAX
Épaisseur maxi : 2 mm. Très compact. Faible encombrement permettant de couper des tubes dans des endroits exigus. Pommeau de forme ovale : bonne prise en main et serrage optimum. Changement de molette rapide et sans outil.
Coupe-tube cuivre ZR 35
VIRAX
Epaisseur maxi : 2 mm. Coupe précise du D= 3 jusqu' au D= 35 mm. 1 molette de rechange. Ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable. Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge.
5 molettes acier pour coupe-tube acier
VIRAX
5 molettes acier pour coupe-tube acier 210110, 210120, 210130. D= 32 mm.
Coupe-tube acier standard 1/8'-1.1/4'
VIRAX
Épaisseur maxi : 5 mm. Permet de couper rapidement les tubes acier (gaz- API-etc...) parfaitement d'équerre et sans copeaux. Aussi pour tubes inox (épaisseur > 2 mm) avec les molettes 210123 et la fonte grise avec les molettes 210122.
Coupe-tube acier standard 1/2'-2'
VIRAX
Épaisseur maxi : 5 mm. Permet de couper rapidement les tubes acier (gaz- API-etc...) parfaitement d'équerre et sans copeaux. Aussi pour tubes inox (épaisseur > 2 mm) avec les molettes 210123 et la fonte grise avec les molettes 210122.
Coupe-tube font bâtiment smu 2.1/2'-6'
VIRAX
Épaisseur maxi : 5 mm .Molettes en acier au chrome tungstène traité montées sur sections détachables, permettant l'ajustement pour les diamètres minimum et maximum en fonction du tube à couper.
5 molettes inox pour coupe-tube acier
VIRAX
5 molettes inox pour coupe-tube acier 210110, 210125, 210130. D= 32 mm.
10 molettes pour coupe-tube cuivre 16-60 mm
VIRAX
10 molettes pour coupe-tube cuivre 16-60 mm 210300, 210310, 210312, 210320, 210335, 210390, 210437, 210439, 210441, 210443, 210445, 210447. D= 18,5 mm.
Coupe-gainé 45 mm/pas de 2,7 mm
VIRAX
Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au D= 45 mm. Coupe la gaine sans 'blesser' le tube dans la gaine. Lames en acier inoxydables très résistantes, démontables et interchangeables.
Coupe-tube cuivre ZR 42
VIRAX
Épaisseur maxi : 2 mm. Coupe précise du D= 6 jusqu'au D= 42 mm.1 molette de rechange.Ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge.
Coupe-tube plastique 35 mm
VIRAX
Coupe-tube utilisé pour la coupe rapide des tubes en PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD. Crémaillère de démultiplication de l'effort. Loquet de verrouillage.
Coupe-tube plastique 40 mm
VIRAX
Coupe-tube utilisé pour la coupe rapide des tubes en PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD. Crémaillère de démultiplication de l'effort. Loquet de verrouillage. Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.
Coupe-tube cuivre C 54
VIRAX
Épaisseur maxi : 2 mm. Molette montée sur coulisseau. Molette et rouleaux phosphatés. Pommeau permettant une bonne prise en main.