Centrale de gestion, UTL et module d'extension Acie Centrale de gestion, UTL et module d'extension Acie (115 produits)


Badge passif de proximité mifare 1k format niso jeton porte clé,lecteur 13,56mhz
ACIE
Badge passif de proximité mifare 1k format niso jeton porte clé,lecteur 13,56mhz Format jeton pour porte clef 44 x 35 x 4 mm finition pvc avec anneau inox numéro uid gravé en héxadécimale
Badge passif de proximité mifare 1k format iso pour lecteur 13,56mhz
ACIE
Badge passif de proximité mifare 1k format iso pour lecteur 13,56mhz format carte de crédit finition pvc blanc 86 x 54 08 mm
Badge passif de proximité em format niso jeton porte clé, pour lecteur 125khz
ACIE
Badge passif de proximité em format niso jeton porte clé, pour lecteur 125khz lecture seule. Format jeton pour porte clef 44 x 35 x 4 mm finition pvc avec anneau inox numéro uid gravé en héxadécimale
Badge passif de proximité em format iso pour lecteur 125khz
ACIE
Badge passif de proximité em iso pour lecteur 125khz format carte de crédit finition pvc blanc 86 x 54 08 mm
Télécommandes 4 voiesrécepteurs 868mhz  série rtm8,rt868,rt868-wdt
ACIE
Télécommandes 4 voies 868 mhz programmables fonctionne avec les récepteurs 868mhz série rtm8,rt868,rt868-wdt
Lecteur de proximité em avec interface bus pour système ela
ACIE
Lecteur de proximité autonome technologie 125 khz 2 relais boiteir abs ip65 portée 4 à 8 cm 12-24 ac cc
Contrôleur de porte pr1lect.wiegand/clockdata,1x bp,1xdo,2rel.paramet. s/bus ela
ACIE
Contrôleur de porte pour système évoltuion 1 lecteur wiegand/clockdata 2 relais de 5a et 2 sortie de 1a no/nf
Swtich extérieur ip65 pour caméras poe 4s x 30w +1 x lan
ACIE
Swtich extérieur ip65 pour caméras poe 4s x 30w +1 x lan 230v ac 1 port lan pour connexion avec gamme acXrad option 8 ports poe et switch avec port fibre optique nous consulter
Contrôle d'accès 3000 utilisateurs 30 portes 30 caméras, 4500 év version 2
ACIE
Contrôle d'accès 3000 utilisateurs 30 portes 30 caméras, 4500 évènements version 2 peut fonctionner avec le logiciel logev2 de paramétrage.
Lecteur de proximité em,métal, fourni avec contrôleur de porte protec-ela+
ACIE
Lecteur de proximité technologie 125 mhz boitier métallique antidale peinture époxy ip66 fourni avec contrôleur de porte protec-ela+
Kit adip rj45 + caméra LAPI 4Mp ANPR 28,12IR50 IK 67
ACIE
Kit adip rj45 + caméra LAPI 4Mp ANPR 28,12IR50 IK 67 portée de 2 à 10m (prévoir support CAMLAPI-POT plus boitier ABS 330 X 250 X 130 et alimentation rail din 12V3A
Lecteur de proximité em abs fourni avec contrôleur de porte protec-ela+
ACIE
Lecteur de proximité technologie 125 khz boitier abs ip66 fourni avec contrôleur de porte protec-ela+
Badge passif de proximité mifare 1k format niso montre silicone, 13,56mhz
ACIE
Badge passif de proximité mifare 1k format niso montre silicone, 13,56mhz identifiant passif 65 ou 74 mm silicone étanche de différentes couleurs à la demande
Badge passif format porte clef de proximité desfire
ACIE
Badge passif de proximité desfire Format jeton pour porte clef 44 x 35 x 4 mm finition pvc avec anneau inox numéro uid gravé en héxadécimale
Badge passif double technologie em/mifare
ACIE
Badge passif double technologie 125 khz et 13,56 mhz format carte de crédit finition pvc blanc 86 x 54 08 mm
Badge passif de proximité desfire format carte de crédit
ACIE
Badge passif de proximité technologie desfire format carte de crédit finition pvc blanc 86 x 54 08 mm
Logiciel (sous xp,vista,seven )d'exploitation pr série ct-ev. et power-ev.
ACIE
Logiciel (sous xp,vista,seven ) d'exploitation et de programmation pour les centrales ct-évolution power-evolution gestion globale de 100 sites jusqu'à 16 centrales par sites
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, boîtier abs, 12v, web server rail din
ACIE
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes boîtier abs 12v web server rail din rj45 2 entrées lecteurs wiegand 26 34 44 bits 3 entrées programmables 2 sorties programmables 65000 ultilisateurs compatible avec le supervisuer AC-SUP
Pont radio émetteur ou récepteur por système ip 5,8 ghz portée 2 km extensible
ACIE
Emetteur ou récepteur internet/ethernet 2km à vue 16 canaux sélectionnables 5,8 ghz bi-direc réseau ip 60mbps sur 1 km 2 sorties lan -20°+70°
Interface enrôleur usb avec  lecteur wiegand dataclock. type lec 125khz
ACIE
Interface enrôleur usb série et interface émulateur pour lecteur de badges wiegand clock and data connexion par câble type lecteurs 125khz
Badge passif de proximité em format niso clamshell pour lecteur 125khz
ACIE
Badge passif de proximité em format niso clamshell pour lecteur 125khz format rigide 86 x 54 x 1,8 mm finition pvc blanc avec opercule pour clip bretelle ou lacet
Interface de bus ela.+ 1000m sup. 2 probus maximum par centrale.
ACIE
prolongation d'Interface bus rs485 pour système évolution 1000m sup. 2 probus maximum par centrale.