Danfoss Danfoss (4007 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
DANFOSS
Kit Cconnecto type S, tension nominale max. 250V, 16A max., Classe IP66, raccordement du Câble chauffant avec Câble d'alimentation de 1,5 m avec terminaison, pour Câble DEVIiceguard (B), DEVIhotwatt (B), DEVIpipguard (B)
DANFOSS
DEVIcell Lowcarbon 10 Plaques isolantes, 5m², EPS Ignifuge 12mm avec aluminium de 0.8mm, taille 50x100 cm, épaisseur 13 mm, valeur R 0,26 m² K/W, réduction de bruit -3 dB, résistance à la déformation >400kPa à 10% de Compression
DANFOSS
Thermostat d'ambiance ECtemp Touch, 16A/3680W, IP21, programmable, écran tactile, livré avec sonde NTC 15kOhm à 25°C, modulation PWM, plage de réglage 5-35°C. Dimensions 85x85x20 mm. Couleur : Blanc pur RAL 9010.
DANFOSS
Tête Redia sonde intégrée, Conforme à la norme EN 215. Valeur CA certifiée 0,2 K. Clipsable sur corps Danfoss. Butées mini et maxi r églables verrouillables par accessoire. Resistance à la flexion de 70 kg, Repère de réglage pour personnes
DANFOSS
Tête Aero pour corps Danfoss RA, technologie gaz. temps de réponse ultra court 10min. Conforme EN215. Valeur certifiée CA =0,2 K. Fi xation clipsable sur corps de vannes Danfoss. Butées en métal mini et maxi réglables. Résistance à la flexi
DANFOSS
ECtemp TAI 0.5 Thermostat d'ambiance, 230V, 10A, valeur CA=0,5, avec afficheur pour plancher chauffant, plafond chauffant,température de réglage +5°C à +37,5°C, IP30, programmable via le fil pilote 6 ordres, compatible NTC 10 kOhm à 25°C
DANFOSS
Passerelle Danfoss Ally permettant de se raccorder à internet. Permet de pilotage à distance et la programmation des têtes electroni ques Ally grace à une appli sur smartphone et tablette.
DANFOSS
ECtemp 850 IV détecteur électronique de température et d'humidité Rail DIN pour mise hors gel, toiture et sol, livré avec transformateur d'alimentation 230V/24V, 2 relais pour système A et B 15A, IP22, Livré sans sonde
DANFOSS
Sonde de sol, température et humidité pour ECtemp 850, Câble de raccordement de 15m, Diamètre 93 x 98mm, livré avec tube de réservation avec couvercle, IP67
DANFOSS
Thermostat modulaire ECtemp 330 Rail DIN -10°C/+10°C, 85 x 36 x 58, 220 - 240V 50/60 Hz, 16A fermeture (3680W sous 230V), 10A ouverture, IP 20, classe II, hystérésis +- 0,2°C, livré avec une sonde de 3m (NTC 15kOhm à 25°C)