Détecteur de présence et mouvement Steinel Détecteur de présence et mouvement Steinel (466 produits)


Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Blanc portée 12 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180 ECO, hauteur max. 2 m, angle de détection de 180°, portée max. 12 m ou de 5 m (tangentielle), éclairage permanent, seuils temporel et de crépuscularité réglables, support mural d'angle optionel
Détecteur de mouvement IS 2360 faux plafond rayon 8 m
STEINEL
Détecteur infrarouge de précision faux plafond avec pinces. Parfait pour des sanitaires ou des petites pièces. Angle de détection de 360°, angle d'ouverture de 160° et portée de 8 m. Technologie de détection infrarouge passive.
Détecteur  de mouvement IS 2140 ECO Blanc portée 12 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 140°, portée max. 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable pour adaptation exacte à la zone de détection.
Détecteur de mouvement IS 2360 ECO Saillie Blanc portée 7 m
STEINEL
Détecteur infrarouge de précision pour montage en saillie IS 2360 ECO. Parfait pour un porche ou des petites pièces. Angle de détection de 360°, angle d'ouverture de 160° et portée de 7 m. Technologie de détection infrarouge passive.
Détecteur de mouvement IS 2180 ECO Noir portée 12 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180 ECO, hauteur max. 2 m, angle de détection de 180°, portée max. 12 m ou de 5 m (tangentielle), éclairage permanent, seuils temporel et de crépuscularité réglables, support mural d'angle optionel
Détecteur de mouvement IS 2140 ECO Noir portée 12 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 140°, portée max. 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable pour adaptation exacte à la zone de détection.
IS 1 blanc
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 120° et portée de détection jusqu'à 10 m. Pour un montage mural ou au plafond à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour la détection ciblée de petites surfaces
Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 360°
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 360° et portée de détection jusqu'à D= 8 m. Pour le montage encastré au plafond dans les auvents et les plafonds suspendus à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54)
Détecteur de mouvement interrupteur IR 180 Encastré EASY Blanc portée 8 m
STEINEL
Détecteur type interrupteur IR 180 UP easy, fonctionne avec des installations bifilaires et trifilaires, remplace l'interrupteur sous crépis, équipé d'un détecteur infrarouge de 180° (portée de 8 m) et bouton pour une commutation manuelle
Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Blanc 3 zones 20 m
STEINEL
Détecteur de mouvement sensIQ S, système à détecteur quadruple, angle de détection de 3x100°, portée 20m, réglage de la portée dans 3 directions indépendantes, télécommande et support mural. d'angle inclus.
Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Noir 3 zones 20 m
STEINEL
Détecteur de mouvement sensIQ S, système à détecteur quadruple, angle de détection de 3x100°, portée 20m, réglage de la portée dans 3 directions indépendantes, télécommande et support mural. d'angle inclus.
IS 1 noir
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 120° et portée de détection jusqu'à 10 m. Pour un montage mural ou au plafond à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour la détection ciblée de petites surfaces
Détecteur de mouvement IS 2180-2 Blanc portée 12 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180-2 pour l'extérieur, hauteur de montage idéale 2 m, angle de détection 180°, portée max. 12 m ou 5 m, seuil de déclenchement et temporisation réglables, support mural d'angle optionel
Détecteur de mouvement IS 180-2 Noir 12 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge IS 180-2, angle de détection de 180°, portée réglable jusqu'à 12 m ou 5 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables. Support d'angle optionel
Détecteur de mouvement IS 140-2 Noir 12 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge IS 140-2 pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection de 140°, portée jusqu'à 14 m, seuils temporel et crépusculaire réglables, détecteur orientable de 180° à l'horizontale et de 90° à la verticale.
Détecteur de mouvement IS 140-2 Blanc 14 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge IS 140-2 pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection de 140°, portée jusqu'à 14 m, seuils temporel et crépusculaire réglables, détecteur orientable de 180° à l'horizontale et de 90° à la verticale.
Détecteur de mouvement IS 240 Noir portée 12 m
STEINEL
Détecteur mural infrarouge IS 240 DUO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection de 240°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.
Détecteur de mouvement IS 240 Blanc 12 m
STEINEL
Détecteur mural infrarouge IS 240 DUO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection de 240°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.
Détecteur mouvement grande hauteur IS 3360 MX Highbay Carré COM1 Saillie
STEINEL
Détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay, hauteur de montage jusqu'à 14 m, détecteur infrarouge ultraprécis de 360°, portée max. 18 m, peut surveiller jusqu'à 1000 m2. Disponible en version carrée saillie ou encastrée.
Détecteur présence PD-8 ECO COM1 Saillie Noir 8 m / 6 présence
STEINEL
Portée de présence diamètre 6 m. Petit bureau. 500W LED, sortie Bouton poussoir
Détecteur de mouvement IS-360-3 Noir rayon 24 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge IS 360-3, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.
Détecteur de mouvement IR 2180 ECO Encastré Blanc portée 12 m
STEINEL
Détecteur type interrupteur IR 2180 ECO Encastré, fonctionne avec des installations bifilaires et trifilaires, remplace l'interrupteur sous crépis, équipé d'un détecteur infrarouge de 180° (portée 8 m) et bouton pour commutation manuelle.
Détecteur de mouvement IS 180-2 Blanc 12 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge IS 180-2, angle de détection de 180°, portée réglable jusqu'à 12 m ou 5 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables. Support d'angle optionel
Détecteur de présence IR Quattro Micro COM1 Blanc 6x6 m
STEINEL
Détecteur de présence IR Quattro MICRO, petite taille, partie visible minimale, microlentille de précision (15 x 15 mm), détecteur infrarouge de 360° très performant, détecte 36 m2, certifié IP65, convient aux locaux humides