Applique et plafonnier d'extérieur Steinel Applique et plafonnier d'extérieur Steinel (88 produits)


Applique L 22 Avec Détecteur Anthracite Culot E27
STEINEL
Applique extérieure L 22 Anthracite à détection, idéal pour les façades et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et crépusculaire réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale.
Applique L 42 Avec Détecteur et Bluetooth Anthracite 3000 K
STEINEL
Applique extérieure L42 Anthracite à détecteur Infrarouge, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m. 889 lm. 3000K. Eclairage principal et balisage variable. Allumage en douceur, marche forcée, calendrier. Réglage en Bluetooth Mesh.
Applique L 15 Avec Détecteur Noir Culot E27
STEINEL
Applique extérieure L15 Noir à détection, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale.
Applique L 585 Avec Détecteur Blanc ampoule E27
STEINEL
Luminaire extérieur à détecteur L 585 S idéal pour les façades de maisons, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 12 m, seuil crépusculaire et temporel réglables, détecteur orientable à 70° à la verticale.
Applique L 20 Avec Détecteur Anthracite Culot E27
STEINEL
Applique extérieure Anthracite L 20 à détection, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale, cache en acier inoxydable.
Borne luminaire GL 80 Avec Détecteur et Bluetooth Anthracite EU
STEINEL
Borne d'éclairage extérieur à détection GL 80 SC seul ou mis en réseau, réglage individuel et mise en réseau faciles via Bluetooth, pied de 63,25 cm en aluminium, Anthracite ou argenté, détecteur iHF 160°, portée max. 5 m.
Applique L 12 Avec Détecteur Anthracite Culot E27
STEINEL
Applique extérieure L 12 Anthracite à détection, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale. Cache en elluminium.
Applique L 330 LED Avec Détecteur Anthracite
STEINEL
Hublot extérieur LED à détection L 330 LED S, châssis en matière plastique résistant aux intempéries, globe en PMMA résistant aux chocs (IK10), détecteur infrarouge 360°, mise en réseau filaire possible de plusieurs luminaires, 753 lm, 9 W
Hublot RS 200 Avec Détecteur et Bluetooth
STEINEL
Hublot d'éclairage intérieur LED avec détection à hyperfréquence. Détection à 360° sur une portée de 8m, sur 50m2. Réglage en Bluetooth Mesh.
Applique L 40 Avec Détecteur et Bluetooth Anthracite 3000 K
STEINEL
Applique extérieure L40 Anthracite à détecteur Infrarouge, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m. 930 lm. 3000K. Eclairage principal et balisage variable. Allumage en douceur, marche forcée, calendrier. Réglage en Bluetooth Mesh.
Applique globe L 585 Avec Détecteur Noir
STEINEL
Luminaire extérieur à détecteur L 585 S idéal pour les façades de maisons, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 12 m, le seuil crépusculaire et temporel réglables, détecteur orientable à 70° à la verticale.
Hublot à détection infrarouge 4 zones DL Vario Quattro PRO 3000K Blanc
STEINEL
Luminaire extérieur à détection, quatre détecteurs infrarouges individuellement réglables dans quatre directions, détection complète de 360°, portée: 2 à 8 m, lentilles de détection intégrées, 1430 lm, 14 W.
Applique extérieure L 260 LED Avec Détecteur
STEINEL
Luminaire extérieur à détecteur STEINEL L 260 LED S, idéal pour entrées de maisons, les façades de maisons, ampoule LED de 8,6 W, 700 lm, détecteur infrarouge de 240°, portée de 12 m, acier inoxydable de qualité supérieure avec verre opale.
Applique L 840 Avec Détecteur et Bluetooth Anthracite EU
STEINEL
Applique L 840 Anthracite Avec Détecteur iHF invisible de 160° (portée de 5 m) réagit qu'aux mouvements de personnes. Balisage, démarrage en douceur, marche forcée 4h.319 lm, 3000 K. Réglage Bluetooth.
Applique L 240 Avec Détecteur Anthracite EU
STEINEL
Applique à détection pour l'extérieur L 240 S, technologie LED moderne, puissance d'éclairage de 570 lm pour 7,5 W de consommation, détecteur IR de précision orientable avec une portée de 10 m et un angle de détection de 180°.
Applique L 930 Avec Détecteur Anthracite EU
STEINEL
Eclairage semi-direct, en 3000K. Détecteur infrarouge de 140° d'une portée de 12 m et se caractérise par une temporisation de 2 ou 15 minutes. 4 heures de marche forcée maximales (en option) et un rétroéclairage possibles.
Hublot à détection infrarouge 4 zones DL Vario Quattro PRO 3000K Blanc
STEINEL
Luminaire extérieur à détection, quatre détecteurs infrarouges individuellement réglables dans quatre directions, détection complète de 360°, portée: 2 à 8 m, lentilles de détection intégrées, 1430 lm, 14 W.
Applique L 810 Avec Détecteur et Bluetooth Anthracite EU
STEINEL
Applique L810 Anthracite à détection HF, angle de détection de 160°, portée jusqu'à 5 m. 679 lm. 3000K. Eclairage principal et balisage variable. Allumage en douceur, marche forcée et calendrier. Réglage en Bluetooth Mesh.
Applique L 800 LED Avec Détecteur et Bluetooth Anthracite EU 3000K
STEINEL
Applique extérieure L800 Anthracite à détection HF, angle de détection de 160°, portée jusqu'à 5 m. 466 lm. 3000K. Eclairage principal et balisage variable. Allumage en douceur, marche forcée et calendrier. Réglage en Bluetooth Mesh.
Applique L 42 Bluetooth Anthracite 3000 K
STEINEL
Applique extérieure L42 Anthracite Bluetooth. 871 lm. 3000K. Eclairage principal variable et balisage (uniquement en combinaison avec un luminaire à détection Bluetooth). Calendrier. Réglage en Bluetooth Mesh.
Applique L 560 Avec Détecteur Noir Culot E27
STEINEL
Applique extérieure L 560 Noir à détecteur, angle de détection de 140°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et crépusculaire réglables, détecteur orientable de 65° à la verticale et de 130° à l'horizontale.
Applique L 15 Avec Détecteur Blanc Culot E27
STEINEL
Applique extérieure L15 Blanc à détection, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale.
Applique L 190 Avec Détecteur Blanc Culot E27
STEINEL
Applique extérieure Blanc L 190 à détection, angle de détection de 180°, portée de 12 m ou 5 m, longue durée de vie, fonte d'aluminium coulée sous pression richement décorée, fonction de la luminosité de base et de l'allumage en douceur.
Applique L 190 Avec Détecteur Noir Culot E27
STEINEL
Applique extérieure Noir L 190 à détection, angle de détection de 180°, portée de 12 m ou 5 m, longue durée de vie, fonte d'aluminium coulée sous pression richement décorée, fonction de la luminosité de base et de l'allumage en douceur.