Projecteur à détection Steinel Projecteur à détection Steinel (68 produits)


Projecteur XLED PRO 240 Avec Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur extérieur à détection XLED PRO 240 S, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 1830 lm, 3000 K, 20 W, détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m, Support mural d'angle optionel
Projecteur XLED PROTECT S L avec détecteur 3000K blanc
STEINEL
Projecteur extérieur robuste avec éclairage panaromique. Panneau LED orientable et vissé, résistant à l'extérieur. Détecte jusqu'à 10 m de sur 180°. 1642 lm. Borne L' pour la mise en réseau, marche forcée permanente
Projecteur XLED Home 2 Avec Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2. 550 lm, 13,7 W. Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m, 3000 K.
Projecteur XLED PROTECT S L avec détecteur 3000K anthracite
STEINEL
Projecteur extérieur robuste avec éclairage panaromique. Panneau LED orientable et vissé, résistant à l'extérieur. Détecte jusqu'à 10 m de sur 180°. 1642 lm. Borne L' pour la mise en réseau, marche forcée permanente
Projecteur XLED PRO 240 Avec Détecteur 3000K Noir V2 EU
STEINEL
Projecteur extérieur à détection XLED PRO 240 S, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 1830 lm, 3000 K, 20 W, détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m, Support mural d'angle optionel
Projecteur XLED Home 2 Avec Détecteur 3000K Noir V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2. 550 lm, 13,7 W. Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m, 3000 K.
Projecteur LS 150 LED Avec Détecteur 4000K Blanc EU
STEINEL
Projecteur à détection LS 150 LED S, pour l'éclairage ciblé d'espaces de plus grande taille entourant un bâtiment, détecteur infrarouge 240°, portée 12 m, 20,5 W/1760 lm, 4000 K, tête du projecteur alu robuste.
Projecteur XLED Home 2 Sans Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2 version sans détecteur. 550 lm, 13,7 W. Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m, 3000 K.
Projecteur XLED Home Slim 3000K Anthracite V2
STEINEL
Projecteur LED à détection XLED slim, de 10,5 W/550 lm, idéal pour les entrées et les voies d'accès, fournit une lumière agréable et puissante, détecteur orientable à +-30° à la horizontal, portée max. de 8 m.
Projecteur XLED Home 2 Avec Détecteur et Bluetooth 3000K Blanc EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2 Avec Détecteur et Bluetooth, contrôle sans fil via Bluetooth depuis l'application. Panneau LED entièrement orientable. Détecteur IR de précision orientable. Angle de détection de 140° et portée de 14 m.
Projecteur LS 150 LED Avec Détecteur 4000K Noir EU
STEINEL
Projecteur à détection LS 150 LED S, pour l'éclairage ciblé d'espaces de plus grande taille entourant un bâtiment, détecteur infrarouge 240°, portée 12 m, 20,5 W/1760 lm, 4000 K, tête du projecteur alu robuste.
Projecteur XLED PRO 240 Sans Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur extérieur sans détecteur. Panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Support mural d'angle optionel
Projecteur XLED PRO 240 Sans Détecteur 3000K Noir V2 EU
STEINEL
Projecteur extérieur sans détecteur. Panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Support mural d'angle optionel
Projecteur XLED PRO 240 Avec Détecteur 3000K Anthracite V2 EU
STEINEL
Projecteur extérieur à détection XLED PRO 240 S, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 1830 lm, 3000 K, 20 W, détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m. Support mural d'angle optionel
Projecteur XLED Home 2 Sans Détecteur 3000K Noir V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2 version sans détecteur. 550 lm, 13,7 W. Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m, 3000 K.
Projecteur XLED Home 2 Avec Détecteur et Bluetooth 3000K Noir EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2 Avec Détecteur et Bluetooth, contrôle sans fil via Bluetooth depuis l'application. Panneau LED entièrement orientable. Détecteur IR de précision orientable. Angle de détection de 140° et portée de 14 m.
Projecteur XLED Home 2 XL Avec Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2 XL à détection. Portée de 10 m. max. Eclairage optimal. 2124 lm, 19,3 W, un angle de détection de 180° et un système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite).
Projecteur XLED One XL Avec Détecteur 3000K Anthracite EU
STEINEL
Le projecteur XLED ONE XL S peut être orienté à 180° à la verticale. 3000 K et 4200 lm pour une puissance de 42,6 W. Angle de détection de 180°, portée de 12 m. IP44.
Projecteur XLED One Avec Détecteur 3000K Anthracite EU
STEINEL
Projecteur XLED One Avec Détecteur infrarouge, portée 12 m, panneau LED orientable de 180°, 3000 K, 2550 lm, 23,5 W, durée de vie des LED de 30 ans, temporisation 8 s à 35 min, seuil de déclenchement 2 à 2000 lux.
Projecteur LS 300 LED Avec Détecteur 4000K Blanc
STEINEL
Projecteur LS 300 Led S, avec détecteur infrarouge à angle de détection de 240° et avec une portée de 12 m. Puissance d'éclairage de 3120 lm, couleur de la lumière de 4000 K et consommation de 29,5 W.
Projecteur LS 300 LED Avec Détecteur 4000K Noir
STEINEL
Projecteur LS 300 Led S, avec détecteur infrarouge à angle de détection de 240° et avec une portée de 12 m. Puissance d'éclairage de 3120 lm, couleur de la lumière de 4000 K et consommation de 29,5 W.
Support d'angle Blanc pour projecteur LS 150
STEINEL
Pour les coins et les arêtes! Le support mural d'angle pour le détecteur à détecteur LS 150 LED blanc.
Projecteur XLED Home Curved Avec Détecteur 3000K Anthracite V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED Home Curved. Puissance lumineuse exceptionnelle (862 lm) tout en consommant extrêmement peu d'énergie, une portée du détecteur pouvant atteindre 8 m et une orientabilité horizontale maximale de +-30°.
Projecteur XLED Home 2 XL Avec Détecteur 3000K Graphite V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2 XL à détection. Portée de 10 m. max. Eclairage optimal. 2124 lm, 19,3 W, un angle de détection de 180° et un système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite).