Bandeau de prise 19 pouces / pdu Bandeau de prise 19 pouces / pdu (1228 produits)


Bandeau 19' 9 prises UTE - Noir
GIGAMEDIA
Bandeau 19' 9 prises UTE 2 pôles + terre 16 A - 250 V équipé avec un cordon d'alimentation H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche Schuko 16 A - 250 V - Noir
Bandeau 19' 8 prises UTE + interrupteur bipolaire lumineux - Noir
GIGAMEDIA
Bandeau 19' 8 prises UTE 2 pôles + terre 16 A - 250 V équipé avec un interrupteur bipolaire lumineux et un cordon d'alimentation H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche Schuko 16 A - 250 V - Noir
PDU 19pouces LCS³ 1U équipé de 9 prises 2P+T - cordon 3m avec fiche 2P+T 16A
LEGRAND
PDU 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T et cordon d'alimentation longueur 3m avec fiche 2P+T 16A - cuve aluminium avec fixation rapide sans vis - livré avec embouts avec équerres métalliques 180°
Bandeau 19' 8 prises UTE sur bornier - Noir
GIGAMEDIA
Bandeau 19' 8 prises UTE 2 pôles + terre 16 A - 250 V équipé avec un bornier d'alimentation - Noir
Bandeau 19' 6 prises UTE + disjoncteur différentiel - Noir
GIGAMEDIA
Bandeau 19' 6 prises UTE 2 pôles + terre 16 A - 250 V équipé avec un disjoncteur différentiel 30 mA - 16 A - courbe C et un cordon d'alimentation H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche Schuko 16 A - 250 V - Noir
Bandeau 19' 9 prises UTE détrompées - Noir
GIGAMEDIA
Bandeau 19' 9 prises UTE 2 pôles + terre détrompées 16 A - 250 V équipé avec un cordon d'alimentation H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche Schuko 16 A - 250 V - Noir
Cordon d'alimentation C13 / C14 2 m - Noir
GIGAMEDIA
Cordon d'alimentation IEC C13 / IEC C14 (10 A / 250 V) - HO5VV-F 3G1.0 mm² - 2 mètres - Noir
Eaton ATS 16A (système de transfert de source) Netpack = avec carte réseau
EATON INDUSTRIES
Système de transfert de source, Eaton ATS rack 1U, 16A, entrée (2) C20, 200-240V, sorties 8x C13 et 1x C19 avec carte réseau incluse
Bandeau 19' 7 prises UTE + interrupteur bipolaire lumineux sur bornier - Noir
GIGAMEDIA
Bandeau 19' 7 prises UTE 2 pôles + terre 16 A - 250 V équipé avec un interrupteur bipolaire lumineux et un bornier d'alimentation - Noir
Bypass de maintenance, Eaton HotSwap MBP 4 prises françaises
EATON INDUSTRIES
Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, FR, entrée: C20, 200-240V, sortie: (4) prises françaises, (1) C19, pour onduleur 5P/5PX/9PX/9SX
Bypass de maintenance, Eaton HotSwap MBP entrée/sortie bornier
EATON INDUSTRIES
Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, entrée: bornier, 200-240V, sortie: bornier, (1) C19, pour onduleur 5P/5PX/9PX/9SX
APC NetShelter - Rack ATS - 230V - 16A - Entrée C20 - Sortie (8)C13 et (1)C19
SCHNEIDER ELECTRIC
NetShelter Commutateur de transfert automatique pour rack - Rack ATS - 1U - Courant nominal de 16A - Tension d'entrée de 230V - Capacité de chargement de 3700VA - 2 entrées C20 - 8 sorties C13 - 1 sortie C19 - 50/60Hz
Actassi - panneau 19P alimentation 230V - 8 Prises cour. std Fr. - interrupteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - panneau 19P - alimentation 250V - 8 prises courant françaises - interrupteur - H45mmxL490mmxP47mm - IP20 - gris foncé (RAL 7016) - avec étiquettes d'identification de câble personnalisées
Bandeau 19' 8 prises UTE avec cordon IEC C14 - Noir
GIGAMEDIA
Bandeau 19' 8 prises UTE 2 pôles + terre 16 A - 250 V équipé avec un cordon d'alimentation H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche IEC C14 10 A - 250 V - Noir
Actassi - panneau 19P alimentation 230V - 9 Prises courant std Français
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - panneau 19P alimentation 230V - 9 Prises courant std Français - H45mmxL490mmxP47mm - avec 2 montages de 48,26 (19 po) à fixation rapide, avec étiquettes d'identification de câble personnalisées - gris foncé (RAL 7016)
Bandeau 19' 8 prises UTE + parasurtenseur - Noir
GIGAMEDIA
Bandeau 19' 8 prises UTE 2 pôles + terre 16 A - 250 V équipé avec un parasurtenseur et un cordon d'alimentation H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche Schuko 16 A - 250 V - Noir
Bandeau 19' 9 prises IEC C13
GIGAMEDIA
Bandeau 19' 9 prises IEC C13 2 pôles + terre 10 A - 250 V équipé avec un cordon d'alimentation H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche Schuko 16 A - 250 V - Noir
APC NetShelter Switched Rack PDU - Commutées - 15A - 12A/208V ou 10A/230V
SCHNEIDER ELECTRIC
APC NetShelter Switched Rack PDU - Bandeau de prises commutées - Tension d'entrée de 200 à 230V - Tension de sortie de 208 à 230V - Intensité maximale de 15A - 1U - Courant assigné d'emploi 12A /208V ou 10A /230V
Bandeau 19' 8 prises UTE + voyant de présence tension - Noir
GIGAMEDIA
Bandeau 19' 8 prises UTE 2 pôles + terre 16 A - 250 V équipé avec un voyant de présence tension et un cordon d'alimentation H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche Schuko 16 A - 250 V - Noir
Bandeau 19' 9 prises IEC C13 avec cordon IEC C14 - Noir
GIGAMEDIA
Bandeau 19' 9 prises IEC C13 2 pôles + terre 10 A - 250 V équipé avec un cordon d'alimentation H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche IEC C14 10 A - 250 V - Noir