Mesurage et traçage Mesurage et traçage (174 produits)


Crayon mine graphite PICA DRY
BIZLINE
Crayon mine graphite PICA DRY pour marquage temporaire sur toutes les surfaces. Marquage effaçable sur les surfaces lisses à l'aide de linge humide. Idéal pour trous de perçage et endroits difficiles d'accès.
expand_more
Marqueur noir pointe D= 0.6 mm (x 4)
BIZLINE
Marqueur noir pointe D= 0.6 mm (x 4). Indélébile. Avantage : séchage rapide. Résiste à l'eau et à la lumière idéal pour marquage sur ruban adhésif, plastique, pierre, bois, métal, verre, etc.
expand_more
Marqueur accès difficiles Pica Ink noir
BIZLINE
Marqueur accès difficiles Pica Ink noir spécial accès difficiles pour marquage permanent sur toutes les surfaces sèches. Avantage : pointe retournable à 180° pour une 2ème vie.
expand_more
Marqueur noir pointe D= 0.6 mm
BIZLINE
Marqueur noir pointe D= 0.6 mm indélébile. Avantage : séchage rapide. Résiste à l'eau et à la lumière idéal pour marquage sur ruban adhésif, plastique, pierre, bois, métal, verre, etc.
expand_more
Feutre noir spécial câbles pointe D= 0.6 mm
BIZLINE
Feutre noir spécial câbles pointe D= 0.6 mm idéal pour les câbles et rubans de marquage. Permet d'écrire sur tous types de matériaux comme le plastique, métal, verre ou carton. Avantage : résiste à l'eau et à la lumière.
expand_more
Feutre blanc spécial câbles pointe D= 1 mm
BIZLINE
Feutre blanc spécial câbles pointe D= 1 mm idéal pour les câbles et rubans de marquage. Permet d'écrire sur tous types de matériaux comme le plastique, métal, verre ou carton. Avantage : résiste à l'eau et à la lumière.
expand_more
Marqueur noir permanent large pointe D= 1-4 mm
BIZLINE
Marqueur noir permanent large pointe D= 1-4 mm pour de larges traits. Résistant à l'eau et à l'abrasion avec séchage rapide. Toutes surfaces (lisses ou poreuses). Dry-safe : marque jusqu'à 14 jours sans bouchon.
expand_more
Mètre ruban autobloquant 8 m
BIZLINE
Mètre ruban autobloquant 8 m imprimé recto-verso. Ruban acier avec revêtement nylon, antireflet et résistant à l'eau. Embout du ruban aimanté. Système autobloquant du ruban et retour automatique. Pratique : agrafe de ceinture.
expand_more
Mini niveau aimanté 10 cm
BIZLINE
Mini niveau aimanté 10 cm avec fiole usinée dans un bloc acrylique résistant aux chocs. C'est dans la poche. Embouts pare-chocs. Magnétique. Avantage : repérage des trous de perçages tous les 71 mm selon la norme DIN 49075.
expand_more
Traceur fluorescent multi-directionnel 500 ml rouge cerise
BIZLINE
Traceur fluorescent multi-directionnel 500 ml rouge cerise. Marquage provisoire de 9 à 10 mois. Excellente adhérence tous supports même humides. 360° : utilisation tête en bas et tête en haut.
expand_more
Traceur de chantier 500 ml orange fluo
BIZLINE
Traceur de chantier 500 ml orange fluo pour marquage de 9 à 10 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV. 360° : utilisation tête en bas et tête en haut.
expand_more
Traceur de chantier 500 ml rouge fluo
BIZLINE
Traceur de chantier 500 ml rouge fluo pour marquage provisoire de 9 à 10 mois selon les conditions d'utilisation.
expand_more
Crayon menuisier 180 mm (x 5)
BIZLINE
Crayon menuisier 180 mm (x 5) pour traçages sur bois, carton, papier, béton. Mine HB.
expand_more
Kit cordeau à tracer avec poudre de chantier bleu 120 g
BIZLINE
Kit cordeau à tracer avec poudre de chantier bleu 120 g. Pratique : rembobinage rapide 4/1 par rapport à un cordeau classique. Avec sa manivelle débrayable, une simple pression sur l'axe de la manivelle assure le déblocage de la corde.
expand_more
Traceur de chantier 500 ml jaune fluo
BIZLINE
Traceur de chantier 500 ml jaune fluo pour marquage de 9 à 10 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition. 360° : utilisation tête en bas et tête en haut.
expand_more
Craie en cire rouge Pica Visor permanent
BIZLINE
Craie en cire rouge Pica Visor permanente pour marquage sur tous les types de surfaces, sèches ou humides, lisses ou rugueuses, poussiéreuses ou huileuses. Avantage : ne sèche jamais.
expand_more
Niveau 360° laser vert 3 faisceaux
BIZLINE
Niveau 360° laser vert 3 faisceaux. Le laser projette 3 faisceaux de 360° sur 3 plans. Les faisceaux se croisent sur les 4 murs, au sol et au plafond. Pratique : support aimanté.
expand_more
Télémètre résistant à la poussière et aux éclaboussures
BIZLINE
Télémètre pour la mesure de distances, le calcul des superficies et des volumes. Résistance à la poussière et aux éclaboussures : IP54. Historique des mesures : 20. Type de clavier : touche de fonction (durable).
expand_more
Traceur de chantier 500 ml vert fluo
BIZLINE
Traceur de chantier 500 ml vert fluo pour marquage de 9 à 10 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV. 360° : utilisation tête en bas et tête en haut.
expand_more