Petit électroménager Petit électroménager (1039 produits)


Machine à café capsules DELONGHI Inissia Noir EN80.B
DELONGHI FRANCE
Machine à café capsules DELONGHI Inissia Noir EN80.B, Nespresso, ultra compact, 2 modes : espresso et lungo
Machine à café broyeur DELONGHI Magnifica S ECAM 22.127.B
DELONGHI FRANCE
Machine à café broyeur DELONGHI Magnifica S ECAM 22.127.B, réservoir 1,8l, pression de la pompe 15 bars, buse vapeur cappuccino
Aspirateur balai sans fil - 3 niveaux de puissance - Interface LED - Gris
ELECTROLUX POSE LIBRE
Aspirateur balai sans fil 600 Animal - 3 niveaux de puissance Normal/Mid/Boost - Filtres lavables - Pack batterie détachable & interchangeable - Brosse principale équipée d'éclairage LED - Support de charge mural - bac poussière 0,6L - Gris
Machine à café avec broyeur intégré Boitier en ABS avec cadre et panneau frontal
SMEG FRANCE
Machine à café avec broyeur intégré 'Collezione' Boitier en ABS avec cadre et panneau frontal en aluminium Interface intuitive Pression 19 bar Système de chauffe Thermoblock Broyeur conique en acier inox Unité de broyage amovible niveau de
Aspirateur eau et poussière semi-professionnel MULTI II 22 INOX
NILFISK
Aspirateur pro eau et poussière 1130 W - 20 Kpa - 40 l/s - Soufflerie - Cuve inox 22 L - Témoin de saturation du filtre - Décolmatage électronique - 2 tubes inox - Filtre lavable - Garantie 2 ans dom et 1 an pro - REF DES SACS 107417195
Aspirateurs Balai  Noir 260 Airwatts - 2 Batteries
LG ELECTRONICS
Aspirateurs Balai Noir 260 Airwatts - 2 Batteries - Brosse motorisée Dual Floor Max - Brosse Power Punch - Brosse Slims sols durs - Suceur Fente - Accessoire deux-en-un - Coude multi-angle - Manche téléscopique - Technologie Kompressor -
Cafetière MOKA BARI
TAURUS
Cafetière expresso 4 en 1 1400 W 20 bars réservoir amovible 700 cl compatible café moulu, dosettes
aspirateur balai samsung jet 95 210aw de puissance aspiration
SAMSUNG BRUN
aspirateur balai samsung jet 95 210aw de puissance aspiration aspiration multicyclonique
Cafetière, 1000 W, 1,4 L, marche/arrêt, porte-filtre 1 x 4, système anti-goutte
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre, noir, 1000 W 1,4 L, niveau d'eau visible, touche marche/arrêt avec voyant lumineux, porte-filtre amovible 1 x 4 avec système anti-goutte, graduation sur la verseuse en verre visible des 2 côtés, plaque chauffante
Aspirateur 3 en 1/Fonctionne sans fil/Assistance vocale en temps réel
EZVIZ
Aspirateur 3 en 1 sur batterie/Assistance vocale en temps réel/2 réservoirs d'eau pour l'eau propre de 850 mL et l'eau usée de 750 mL/Anti-mauvaise odeur/Auto-nettoyage de l'appareil/Nettoie jusqu'à 200 m²/Réduction de bruit intégrée
Cafetière filtre isotherme, noir/inox, 1000 W, 1,15 l, porte filtre 1 x 4
SEVERIN FRANCE
Cafetière filtre isotherme ' TYPE' avec sélecteur d'arôme, noir/inox, 1000 W, 1,15 l, design de qualité supérieure en inox, verseuse isotherme inox, avec couvercle anti-goutte et commande pratique à 1 main, porte filtre amovible 1 x 4
RS2/Robot aspirateur&serpillère combiné/Caméra 3K/Station d'accueil tout-en-un
EZVIZ
RS2/Robot aspirateur&serpillère/Caméra 3K/Station d'accueil tout-en-un pour le changement de serpillière, l'auto-nettoyage, le chargement, l'emplacement du robot/Détection et évitement avancés des obstacles/Quatre modes de nettoyage
Robot aspirateur&serpillère combiné /7200Pa/Station d'accueil multitâches N-in-1
EZVIZ
Station d'accueil multitâches N-in-1/4 modes de nettoyage/Vidage automatique de la poussière/Anti-enchevêtrement/Détection de tapis/Balayage dynamique des bords/Identifier plus de 65 types d'obstacles/Nettoyage et entretien mains libres
2 en 1 aspirateur et serpillière/LDS Navigation/4000Pa de puissance
EZVIZ
2 en 1 aspirateur et serpillière/LDS Navigation/4000Pa de puissance/350mL Boîte à poussière/300mL Réservoir d'eau/Carpet Recognition/Contrôle vocal par Google & Alexa/4L Capacité du sac à poussière/Vidange automatique de la poussière
Série RS20 Solution de nettoyage pour sols durs
EZVIZ
Solution de nettoyage ×1 : Dissout efficacement et sans effort la saleté tenace, les taches et les salissures collantes, élimine les odeurs désagréables et vous offre un air rafraichissant en un seul passage
Bouilloire Années 50 -  Structure en acier inox
SMEG FRANCE
Sans fil et avec une base détachable avec connexion à 360°, cette bouilloire vous offre un maximum de flexibilité.
Bouilloire Années 50 -  Structure en acier inox
SMEG FRANCE
Bouilloire 'Années 50' Structure en acier inox Couvercle à ouverture progressive Capacité 1,7 litres levier de commande rétroéclairé Double visualisation du niveau d'eau (litres - tasses) Base détachable avec connexion à 360° Arrêt automati
Machine à café Filtre Années 50 - Logo en relief
SMEG FRANCE
Machine à café Filtre 'Années 50' Structure en métal et base chromée Carafe en verre avec poignée chromée Capacité 10 tasses Ecran digital LED avec horloge et minuterie Panneau de commande intuitif Filtre à café réutilisable, facile à netto
Pack d'accessoires du RS2 - comprend 9 choses
EZVIZ
Le pack d'accessoires du RS2:2 brosses latérales:absorbe efficacement/1 brosse principale:atteint les coins/4 serpillères/2 filtres à haute efficacité & 2 filtre d'éponge:maintient l'aspiration puissante et filtrer la poussière collectée
Cafetière KA4835 1000W NOIR
SEVERIN FRANCE
Cafetière isotherme 1 000 W, 1.15L, porte filtre amovible 1 x 4, système anti-goutte pratique, niveau d'eau visible ,t ouche marche-arrêt avec voyant lumineux, rangement du cordon
Aspirateur eau et poussière BUDDY II 12
NILFISK
Aspirateur eau et poussière 1200 W - 60 l/s - 74 dB(A) - Cuve polypropylène 12 L - Rayon d'action : 6,9m - Accessoires fournis : 1 brosse mixte, 1 suceur biseauté - Garantie 2 ans usage domestique - REF SACS 81943048
Aspirateur eau et poussière BUDDY II 18 INOX
NILFISK
Aspirateur eau et poussière 1200 W - 60 l/s - 74 dB(A) - Cuve inox 18 L - Rayon d'action : 6,9m - Accessoires fournis : 1 brosse mixte, 1 suceur biseauté - Garantie 2 ans usage domestique - REF SACS 81943048
Aspirateur traineau SELECT Pet Care
NILFISK
Aspi traîneau special animaux 650 W - Rayon d'action : 11,2 m - 3 brosses fournies : combinée, sol dur et mini-turbo - Filtre HEPA 14 - Classe énergétique : A+ - 6,4 Kg - 75 dB(A) - 3 access inclus - Garantie 5 ans - REF SACS 128389187