Accueil
/
Production d'énergie - Photovoltaïque
/
Protection photovoltaïque et accessoires

Protection photovoltaïque et accessoires Protection photovoltaïque et accessoires (1165 produits)


Connecteur Femelle MC4 Evo 2 4-6mm² PV-KBT-EVO 2A/6I Sachet de 10
STAUBLI
Connecteur Femelle MC4 Evo 2 (douille + isolant) pour câble de section 4-6mm² PV-KBT-EVO 2A/6I avec un D= extérieur de 4,7 à 6,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 45/53A) - conditionné en sachet de 10 pièces
expand_more
Connecteur Mâle MC4 Evo 2 4-6mm² PV-KST-EVO 2A/6I Sachet de 10
STAUBLI
Connecteur Mâle MC4 Evo 2 (broche + isolant) pour câble de section 4-6mm² PV-KST-EVO 2A/6I avec un D= extérieur de 4,7 à 6,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 45/53A) - conditionné en sachet de 10 pièces
expand_more
Kit de signalisations PV adhésives complet tous types d'installations
BIZLINE
Convient pour tous types d'installations : raccordée au réseau public de distribution ou en autoconsommation, avec ou sans stockage par batterie.
expand_more
Kit d'étiquettes adhésives installations PV raccordées sans stockage
BIZLINE
Kit d'étiquettes de signalisation adhésives pour des installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution selon l'UTE C 15-712-1.
expand_more
Connecteur MC4 Mâle 4-6mm² PV-KST4/6X-UR Sachet de 10
STAUBLI
Connecteur MC4 Mâle (broche + isolant) pour câble de section 4-6mm² avec un D= extérieur de 5,5 à 7,4mm (Tension 1100V IEC - Intensité 39/45A) - conditionné en sachet de 10 pièces
expand_more
Coffret limit-pv IP65 6kWc (20A) abon.6kVA pas d'extension possible
MADENR
Coffret AC de limitation photovoltaïque pour une installation avec un onduleur central de 6 kWc (20A) et un abonnement 6 kVA sans extention possible dans un coffret plastique IP65 conforme aux normes UTE C15-712 et C15-100 édition 2024
expand_more
Connecteur MC4 Femelle 4-6mm² PV-KBT4/6X-UR Sachet de 10
STAUBLI
Connecteur MC4 Femelle (douille + isolant) pour câble de section 4-6mm² avec un D= extérieur de 5,5 à 7,4mm(Tension 1100V IEC - Intensité 39/45A) - conditionné en sachet de 10 pièces
expand_more
Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 3kW (C20) Prise LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 3kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 et prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
expand_more
Coffret AC Mono micro ond Enphase 6kW (2xC20) 2QR inclus C2/C20 LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 6kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur 2xC20 et diff 40A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 2 Qrelay inclus disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
expand_more
Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 6kW (2xC20) Prise LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 6kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur 2xC20 et différentiel 40A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, disj prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
expand_more
Coffret limit-pv IP65 6kWc(2X20AµE)abon.6kVA pas d'extension possible
MADENR
Coffret AC de limitation photovoltaïque pour une installation de 6kWc en µond Enphase (2X20Aµ) et un abonnement 6 kVA sans extention possible dans un coffret plastique IP65 conforme aux normes UTE C15-712 et C15-100 édition 2024
expand_more
Agrafe mise à la terre pour installations photovoltaïques acier trempé (x 100)
BIZLINE
Agrafe mise à la terre pour installations photovoltaïques acier trempé (x 100). Utilisation avec câble de 6 mm² multibrins souple H07V-K6 mm² . Convient pour tous panneaux avec un cadre aluminium de 1.5 à 2.5 mm d'épaisseur.
expand_more
Coffret AC Mono micro ond Enphase 3kW (C20) 1QR inclus C2/C20 LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 3kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur C20 et diff 25A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 1 Qrelay inclus et disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
expand_more
Kit d'étiquettes adhésives installations PV raccordées ou non avec stockage
BIZLINE
Kit d'étiquettes de signalisation adhésives pour des installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution ou autonomes non raccordées avec stockage par batterie selon l'UTE C 15-712-3 et l'UTE C 15-712-2.
expand_more
Coffret AC monophasé 6kW 1 onduleur (C32) 300mA LG
MADENR
Coffret AC mono 6kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C32 et différentiel 40A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
expand_more
Coffret AC Tri micro onduleur autre Enphase 9kW (C20) Prise LG 30mA
MADENR
Coffret AC tri 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée et prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
expand_more
Coffret AC Tri micro ond Enphase 9kW (C20) 1QR inclus C2/C20 LG 30mA
MADENR
Coffret AC tri 9kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur C20 et diff 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, 1 Qrelay inclus et disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
expand_more
Coffret AC monophasé 9kW 1 onduleur (C40) 300mA LG
MADENR
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
expand_more
Coffret AC monophasé 4kW 1 onduleur (C20) 300mA LG
MADENR
Coffret AC mono 4kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
expand_more
Connecteur MC4 Evo ready mâle 4-6mm² PV-KST4-EVO READY Sachet de 10
STAUBLI
Connecteur MC4 EvoReady mâle pour câble de section 4-6mm² avec un D=extérieur de 5,4 à 7,4mm (Tension 1500V IEC - Intensité 30A) - conditionné en sachet de 10 pièces
expand_more
Coffret d'outils complet pour MC4 et MC4-Evo 2
STAUBLI
Coffret d'outils complet pour MC4 et MC4-Evo 2 - Robuste empilable et compatible
expand_more
Connecteur Femelle MC4 Evo 2 10mm² PV-KBT-EVO 2A/10II Sachet de 100
STAUBLI
Connecteur Femelle MC4 Evo 2 (douille + isolant) pour câble de section 10mm² PV-KBT-EVO 2A/10II avec un D= extérieur de 6,4 à 8,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 69A) - conditionné en sachet de 100 pièces
expand_more
Coffret AC Mono micro ond Enphase 9kW (3xC20) 3QR inclus C2/C20 LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur 3xC20 et diff 63A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 3 Qrelay inclus disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
expand_more
Connecteur Mâle MC4 Evo 2 10mm² PV-KST-EVO 2A/10II Sachet de 100
STAUBLI
Connecteur Mâle MC4 Evo 2 (broche + isolant) pour câble de section 10mm² PV-KST-EVO 2A/10II avec un D= extérieur de 6,4 à 8,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 69A) - conditionné en sachet de 100 pièces
expand_more