Applique et plafonnier d'extérieur Sg Lighting Applique et plafonnier d'extérieur Sg Lighting (415 produits)


Bassi hublot carré graphite E27 classe I IP65
SG LIGHTING
Bassi hublot extérieur carré graphite E27 faisceau 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C
Bassi hublot carré graphite E27 avec détecteur PIR (infrarouge) classe I IP44
SG LIGHTING
Bassi hublot extérieur carré graphite E27 avec détecteur PIR (infrarouge) matériau : aluminium et PC 230V classe I IP44 IK10 850°C
Artes graphite applique 340lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Artes applique décorative extérieure graphite LED 3000K 340 lumens 43 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>60 000 heures aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10
Bassi hublot carré noir E27 classe I IP65
SG LIGHTING
Bassi hublot extérieur carré noir E27 faisceau 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C
Fagernes applique décorative noir 280lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Fagernes applique murale extérieure décorative noir LED 9W 2700K 280 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>100 000 heures faisceau de 100° aluminium et verre 230V classe II IP44
Artes noir applique 340lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Artes applique décorative extérieure noir LED 3000K 340 lumens 43 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>60 000 heures aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10
Artes applique corten 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Artes applique décorative extérieure corten LED 3000K 340 lumens 43 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>60 000 heures matériau : aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10
Artes blanc applique 480lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Artes applique décorative extérieure blanc LED 3000K 480 lumens 60 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>60 000 heures aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10
Bassi hublot carré blanc E27 classe I IP65
SG LIGHTING
Bassi hublot extérieur carré blanc E27 faisceau 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C
Frame hublot graphite 670lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Frame hublot graphite LED 8W 3000K 670 lumens 84 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10
Artes Midi graphite applique 1010lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Artes Midi applique décorative extérieure graphite LED 3000K 1010 lumens 32 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures faisceau 60° aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10
Bassi hublot carré noir E27 avec détecteur classe I IP65
SG LIGHTING
Bassi hublot extérieur carré noir E27 avec détecteur HF faisceau 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C
Bassi hublot carré graphite E27 avec détecteur classe I IP65
SG LIGHTING
Bassi hublot extérieur carré graphite E27 avec détecteur HF faisceau 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C
Bassi hublot carré blanc E27 avec détecteur PIR (infrarouge) classe I IP44
SG LIGHTING
Bassi hublot extérieur carré blanc E27 avec détecteur PIR (infrarouge) matériau : aluminium et PC 230V classe I IP44 IK10 850°C
Arlon applique noir 980lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Arlon applique murale décorative noir LED 980 lumens 98 lumens/W 3000K coupure de phase descendante alimentation intégrée 350mA IRC>80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10
Basso hublot carré noir 2xE27 avec détecteur classe I IP65 IK10 850°
SG LIGHTING
Basso hublot extérieur carré noir 2xE27 avec détecteur HF faisceau 120° aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C
Evje hublot extérieur ou applique graphite 2xE27 classe I IP65
SG LIGHTING
Evje hublot rond pour montage mural ou plafond graphite 2xE27 IRC >80 SDCM 3 faisceau de 110° aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C
Metro applique cylindrique noir 2xGU10 classe II IP65
SG LIGHTING
Metro applique décorative de forme cylindrique extérieure noir 2xGU10 coupure de phase faisceau de 35° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP65 IK07
Bassi hublot carré noir E27 avec détecteur PIR (infrarouge) classe I IP44
SG LIGHTING
Bassi hublot extérieur carré noir E27 avec détecteur PIR (infrarouge) matériau : aluminium et PC 230V classe I IP44 IK10 850°C
Frame hublot graphite + détecteur 670lm 3000K Ra>80
SG LIGHTING
Frame hublot graphite LED 8W 3000K 670 lumens 84 lumens/W avec détecteur IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10
Primo hublot rond extérieur blanc douille E27
SG LIGHTING
Primo hublot extérieur blanc E27 faisceau de 120° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP65 IK10 850°C - 30 s
Primo hublot rond graphite E27 classe II IP65
SG LIGHTING
Primo hublot extérieur graphite douille E27 faisceau de 120° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP65 IK10 850°C - 30 s
Artes Round applique corten 360lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Artes Round applique décorative extérieure corten LED 2700K 360 lumens 45 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>60 000 heures matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP65 IK10
Herning Wall Mini corten 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Herning Wall Mini applique corten LED 8/17W choix par switch entre 3000K et 4000K (73/78/72/76 lm/W) coupure de phase IRC>80 RG 1 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures UGR< 22/25 matériau : aluminium et verre 230V classe II IP65 IK05