Encastré d'extérieur Sg Lighting Encastré d'extérieur Sg Lighting (50 produits)


Nemo encastré de sol collerette en acier inoxydable GU10 classe I IK07 IP67
SG LIGHTING
Nemo encastré de sol avec collerette acier inoxydable 316L aluminium et verre trempé et grille nid d'abeille culot GU10 7,5W max (sans source) charge roulement 1000 kgs 230V classe I IP67 IK07 livré avec 1m de câble HO7RNF
Junistar Eco Outdoor downlight blanc 550lm 3000K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Junistar Eco x8 downlight extérieur BBC RT2012 blanc LED 6W 3000K 550 lumens 79 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR< 22 faisceau de 42° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP44
Nano Tilt blanc in/out 240lm 3000K Ra>90 IP65 driver 350mA séparé
SG LIGHTING
Nano Tilt downlight compact extérieur diamètre 48mm orientable blanc 240 lumens 60 lumens/W 3000K IRC>90 SDCM 2 durée de vie : L70/B50>50 000 heures UGR < 22 faisceau de 36° aluminium et verre classe III IP65 driver 350mA séparé
Junistar Eco Outdoor downlight noir 520lm 3000K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Junistar Eco x8 downlight extérieur BBC RT2012 noir LED 6W 3000K 520 lumens 74 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR< 22 faisceau de 42° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP44
Nano Tilt noir in/out 240lm 3000K Ra>90 IP65 driver 350mA séparé
SG LIGHTING
Nano Tilt downlight compact extérieur diamètre 48mm orientable noir 240 lumens 60 lumens/W 3000K IRC>90 SDCM 2 durée de vie : L70/B50>50 000 heures UGR < 22 faisceau de 36° aluminium et verre classe III IP65 driver 350mA séparé
Driver 24V blanc 36W coupure de phase descendante pour Stripline et Slimline
SG LIGHTING
Alimentation LED pour gamme Stripline système de ruban et et gamme Slimline 36W coupure de phase descendante durée de vie : 50 000 heures 24V IP20
Nano Tilt blanc in/out 270lm 4000K Ra>90 IP65 driver 350mA séparé
SG LIGHTING
Nano Tilt downlight compact extérieur diamètre 48mm orientable blanc 270 lumens 68 lumens/W 4000K IRC>90 SDCM 2 durée de vie : L70/B50>50 000 heures UGR < 22 faisceau de 36° aluminium et verre classe III IP65 driver 350mA séparé
Luna Mini encastré de sol graph. 92lm 3000K Ra>80 dimmable selon l'alimentation
SG LIGHTING
Luna Mini encastré de sol câblé livré avec 2 colerettes LED 15W 3000K 92 lumens IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures matériau : aluminium acier inoxydable 316L et PMMA pot de réservation inclus 24V Classe III IP67 IK06
Jupiter downlight extérieur noir faisceau 35° GU10 classe II IP23
SG LIGHTING
Jupiter downlight extérieur noir douille GU10 faisceau de 35° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP23
Nano Tilt blanc in/out 240lm 2700K Ra>90 IP65 driver 350mA séparé
SG LIGHTING
Nano Tilt downlight compact extérieur diamètre 48mm orientable blanc 240 lumens 60 lumens/W 2700K IRC>90 SDCM 2 durée de vie : L70/B50>50 000 heures UGR < 22 faisceau de 36° aluminium et verre classe III IP65 driver 350mA séparé
Luna Deco Opal encastré de sol 80lm 3000K Ra>80 dimmable selon l'alimentation
SG LIGHTING
Luna Deco Opal encastré de sol câblé LED 4W 3000K 80 lumens 27 lumens/W IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures matériau : aluminium acier inoxydable 316L et verre trempé pot de réservation inclus 24V classe III IP67 IK08
Nemo encastré de sol collerette en acier inoxydable GU5,3 12V classe I IK07 IP67
SG LIGHTING
Nemo encastré de sol avec collerette acier inoxydable 316L aluminium et verre trempé et grille nid d'abeille culot GU5,3 7,5W max (sans source) charge roulement 1000 kgs 12V classe I IP67 IK07 livré avec 1 m de câble HO7RNF
Nano Tilt noir in/out 240lm 2700K Ra>90 IP65 driver 350mA séparé
SG LIGHTING
Nano Tilt downlight compact extérieur diamètre 48mm orientable noir 240 lumens 60 lumens/W 2700K IRC>90 SDCM 2 durée de vie : L70/B50>50 000 heures UGR < 22 faisceau de 36° aluminium et verre classe III IP65 driver 350mA séparé
Nemo II Mini encastré de sol 170lm 3000K Ra>80 Coupure de phase
SG LIGHTING
Nemo II Mini encastré de sol collerette acier inoxydable aluminium et verre trempé 4W 3000K 43 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 L80/B20>50 000heures 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1m de câble HO7RNF roulement : max 750kgs
Nemo II Midi encastré de sol asymétrique 430lm 3000K Ra>80 Coupure de phase
SG LIGHTING
Nemo II Midi encastré de sol asymétrique collerette acier inoxydable aluminium et verre trempé 9W 3000K 48 lumens/W coupure de phase IRC>80 SDCM 3 L80/B20>50 000H 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1m de câble HO7RNF roulement : max 750kgs
Nemo II Midi encastré de sol 460lm 3000K Ra>80 Coupure de phase
SG LIGHTING
Nemo II Midi encastré de sol collerette acier inoxydable aluminium et verre trempé 9W 3000K 51 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 L80/B20>50 000heures 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1m de câble HO7RNF roulement : max 750kgs
Luna Deco 3O encastré de sol 16lm 3000K Ra>80 dimmable selon l'alimentation IP67
SG LIGHTING
Luna Deco 3O encastré de sol câblé 4W 3000K 16 lumens IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures matériau : aluminium acier inoxydable 316L et PMMA pot de réservation inclus charge de roulement 500 kgs max 24V Classe III IP67 IK10
Nemo II Mini encastré de sol asymétrique 160lm 3000K Ra>80 Coupure de phase
SG LIGHTING
Nemo II Mini encastré de sol asymétrique collerette acier inoxydable aluminium et verre trempé 4W 3000K 40 lumens/W coupure de phase IRC>80 SDCM 3 L80/B20>50 000H 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1m de câble HO7RNF roulement : max 750kgs
Luna Deco 3U encastré de sol 13lm 3000K Ra>80 dimmable selon l'alimentation IP67
SG LIGHTING
Luna Deco 3U encastré de sol câblé 4W 3000K 13 lumens IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures matériau : aluminium acier inoxydable 316L et PMMA pot de réservation inclus charge de roulement 500 kgs max 24V Classe III IP67 IK10
Luna Deco 2 encastré de sol 16lm 3000K Ra>80 dimmable selon l'alimentation IP67
SG LIGHTING
Luna Deco 2 encastré de sol câblé 4W 3000K 16 lumens IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures matériau : aluminium acier inoxydable 316L et PMMA pot de réservation inclus charge de roulement 500 kgs max 24V Classe III IP67 IK10
Luna Deco 1 encastré de sol 8lm 3000K Ra>80 dimmable selon l'alimentation IP67
SG LIGHTING
Luna Deco 1 encastré de sol câblé 4W 3000K 8 lumens IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures matériau : aluminium acier inoxydable 316L et PMMA pot de réservation inclus charge de roulement 500 kgs max 24V Classe III IP67 IK10
Luna noir boîtier d'alimentaiton coupure de phase descendante 24V
SG LIGHTING
Luna boîtier d'alimentation 24V à coupure de phase descendante fourni avec 2 câbles de 20 mètres classe II IP44
Jupiter downlight extérieur blanc faisceau 35° GU10 classe II IP23
SG LIGHTING
Jupiter downlight extérieur blanc douille GU10 faisceau de faisceau de 35° matériau : matériau : aluminium et verre 230V classe II IP23
Jupiter downlight extérieur graphite faisceau 35° GU10 classe II IP23
SG LIGHTING
Jupiter downlight extérieur graphite douille GU10 faisceau de 35° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP23