Applique et plafonnier Sg Lighting Applique et plafonnier Sg Lighting (221 produits)


Etne hublot intérieur blanc avec détecteur PIR 730lm 3000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Etne hublot ou applique intérieure à détecteur infrarouge PIR blanc LED 11W 3000K 730 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures faisceau 114° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK07
Disc 290 luminaire en saille 1990lm 3000K blanc Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Disc 290 luminaire en saillie au profil effilé blanc LED 17W 3000K 1990 lumens 117 lumens/W Connect (sans fil) IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR < 22 aluminium et prisme opale 230V classe II IP20 IK10
Disc 290 luminaire en saille 2100lm 4000K blanc Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Disc 290 luminaire en saillie au profil effilé blanc LED 17W 4000K 2110 lumens 124 lumens/W Connect (sans fil) IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR < 22 aluminium et prisme opale 230V classe II IP20 IK10
Etne hublot intérieur blanc 730lm 3000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Etne hublot ou applique intérieure blanc LED 11W 3000K 730 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures faisceau 114° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK07
Disc 290 D/I luminaire en saille noir 1970lm 3000/4000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Disc 290 luminaire saillie éclairage directe & indirecte nr 1970 lumens 109 lumens/W 3000/4000K Ra>80 coupure de phase SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100000 heures faisceau 85° matériau : aluminium & PMMA 230V IP20 IK10 classe II
Disc 290 D/I luminaire en saille blanc 2140lm 3000/4000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Disc 290 luminaire saillie éclairage directe & indirecte blc 2140 lumens 119 lumens/W 3000/4000K Ra>80 coupure de phase SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100000 heures faisceau 85° matériau : aluminium & PMMA 230V IP20 IK10 classe II
Disc 290 luminaire en saillie blanc 2110lm 4000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Disc 290 luminaire en saillie au profil effilé blanc LED 17W 4000K 2110 lumens 124 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR < 22 aluminium et prisme opale 230V classe II IP20 IK10
Disc 285x285 luminaire en saillie blanc 2190lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Disc 285x285 luminaire en saillie au profil effilé blanc LED 22W 3000K 2190 lumens 100 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures aluminium et prisme opale 230V classe II IP20 IK10
Etne hublot intérieur 820lm 4000K Ra>80 non dimmable blanc
SG LIGHTING
Etne hublot ou applique intérieure blanc LED 10W 4000K 820 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures faisceau 114° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK07
Etne hublot intérieur 820lm 4000K Ra>80 avec détecteur PIR blanc
SG LIGHTING
Etne hublot ou applique intérieure à détecteur infrarouge PIR blanc LED 10W 4000K 820 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures faisceau 114° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK07
Disc 480 luminaire en saillie blanc 3560lm 3000K Ra>80 DALI
SG LIGHTING
Disc 480 luminaire en saillie au profil effilé blanc LED 36W 3000K 3560 lumens99 lumens/W DALI IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR < 22 aluminium et prisme opale 230V classe II IP20 IK10
Circulus luminaire rond design blanc 1345lm 3000K Ra>80 DALI Push Dim
SG LIGHTING
Circulus luminaire rond intérieur design blanc LED 17W 50000 heures 3000K 1345 lumens 72 lumens/W DALI IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20
Circulus luminaire rond design blanc 1345lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Circulus luminaire rond intérieur design blanc LED 17W 50000 heures 3000K 1345 lumens 71 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20
Disc 290 luminaire en saillie blanc 1990lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Disc 290 luminaire en saillie au profil effilé blanc LED 17W 3000K 1990 lumens 112 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR < 22 aluminium et prisme opale 230V classe II IP20 IK10
Disc 290 luminaire en saillie noir 1850lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Disc 290 luminaire en saillie au profil effilé noir LED 17W 3000K 1850 lumens 109 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR < 22 aluminium et prisme opale 230V classe II IP20 IK10
DISC kit de suspension blanc avec câble 5x0,75mm² longueur de 5 mètres
SG LIGHTING
Disc kit de suspension avec câble 5x075 mm² d'une longueur de 5 mètres pour luminaire en saillie blanc
Disc 760 luminaire en saillie noir 7360lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim
SG LIGHTING
Disc 760 luminaire en saillie ou suspendu noir LED 64W 4000K DALI 7540 lumens 118 lumens/W IRC >80 SDCM 3 UGR< 19 jusqu'à 1200 mA/5280 lm RG 0 durée de vie : 100 000 heures faisceau de 88° matériau : aluminium et PMMA classe I IP20 IK10
Disc 760 luminaire saillie blanc 6230/6330lm 2700/3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim
SG LIGHTING
Disc 760 luminaire saille ou suspendu blanc LED 55W 6910/7130 lm 126 lm/W 2700/3000K DALI/Push Dim Ra>80 SDCM 3 UGR< 19 jusqu'à 1200 mA/5280 lm RG 0 durée de vie : L80/B20>100 000 H faisceau 87° matériau : acier et PMMA IP20 IK10 classe II
Disc 480 luminaire en saillie blanc 3780lm 4000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Disc 480 luminaire en saillie au profil effilé blanc LED 36W 4000K 3780 lumens 105 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR < 22 aluminium et prisme opale 230V classe II IP20 IK10
Cube Lux downlight blanc DimToWarm 520lm 2000-2800K Ra>95 coupure de phase
SG LIGHTING
Cube Lux downlight en saillie DTW blanc LED 6W 50000 heures 20002800K 520 lumens 71 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>50 000 heures UGR < 21 aluminium et verre clair 230V classe I IP20
Zoom Square applique blanc 310lm 2700K Ra>90 variateur intégré
SG LIGHTING
Zoom Square applique murale avec dimmer intégré blanc LED culot GU10 6W 2700K 310 lumens 52 lumens/W Ra>90 SDCM 2 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 36° matériau : aluminium, PA66, PBT et acier IP20 classe II
Cube Lux downlight noir 7W 490lm 3000K Ra 98 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Cube Lux downlight en saillie noir LED 7W 100000 heures 3000K 490 lumens 61 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR < 21 aluminium et verre clair 230V classe II IP20
Disc 480 luminaire en saillie blanc 3780lm 4000K Ra>80 DALI
SG LIGHTING
Disc 480 luminaire en saillie au profil effilé blanc LED 36W 4000K 3780 lumens 105 lumens/W DALI IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR < 22 aluminium et prisme opale 230V classe II IP20 IK10
Cube Lux downlight blanc 2x 7W 1120lm 3000K Ra 98 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Cube Lux downlight en saillie blanc LED 2x7W 100000 heures 3000K 1120 lumens 70 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR < 21 aluminium et verre clair 230V classe II IP20