Applique et plafonnier d'extérieur Norlys Applique et plafonnier d'extérieur Norlys (548 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Norlys 230GA KARLSTAD galvanisé 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire polyc.
NORLYS
KARLSTAD en acier galvanisé 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate
Norlys 1341GR NAMSOS MINI PLAT graphite 4W LED dim. flux 123lm 3000K IP65 cl I verre trempé
NORLYS
NAMSOS MINI PLAT couleur graphite 4W LED dimmable flux utile 123lm 3000K IP65 classe I verre trempé - applique murale montage en saillie
Norlys 1940GB LOFOTEN APPLIQUE Taupe 57W halogène max./E27 IP44 classe II ver. claire
NORLYS
LOFOTEN APPLIQUE couleur Taupe Secrète 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire
Norlys 1730GB SANDVIK Taupe  2x25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Up&Down
NORLYS
SANDVIK couleur Taupe Secrète 2x25W halogène max./GU10 IP65 classe 1 verre trempé Up&Down
Norlys 1740GB SANDVIK Taupe  25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Down light
NORLYS
SANDVIK couleur Taupe Secrète 25W halogène max./GU10 IP65 classe 1 verre trempé Down light
Norlys 1514GB ASKER Taupe  46W halogène max./E27 IP65 classe I Down light IK08
NORLYS
ASKER couleur Taupe Secrète 46W halogène max./E27 IP65 classe I lentille optique polycarbonate Down light IK08
Norlys 1513GB ASKER Taupe  46W halogène max./E27 IP65 classe I Up&Down IK08
NORLYS
ASKER couleur Taupe Secrète 46W halogène max./E27 IP65 classe I lentille optique polycarbonate Up&Down IK08
Norlys 230RO KARLSTAD patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire polyc.
NORLYS
KARLSTAD couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate
Norlys 1514GR ASKER graphite 46W halogène max./E27 IP65 classe I Down light IK08
NORLYS
ASKER couleur graphite 46W halogène max./E27 IP65 classe I lentille optique polycarbonate Down light IK08
Norlys 1514VI ASKER blanc 46W halogène max./E27 IP65 classe I Down light IK08
NORLYS
ASKER couleur blanc 46W halogène max./E27 IP65 classe I lentille optique polycarbonate Down light IK08
Norlys 497SV LONDON APPLIQUE noir 57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc.
NORLYS
LONDON APPLIQUE couleur noir 57W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H390mm
Norlys 1949SV LOFOTEN BRAS vers le bas noir 57W halo. max./E27 IP44 cl II verrerie claire
NORLYS
LOFOTEN BRAS couleur noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire direction vers le bas
Norlys 730SV GLASGOW noir 46W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. H375mm
NORLYS
GLASGOW couleur noir 46W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H375mm
Norlys 1513GR ASKER graphite 46W halogène max./E27 IP65 classe I Up&Down IK08
NORLYS
ASKER couleur graphite 46W halogène max./E27 IP65 classe I lentille optique polycarbonate Up&Down IK08