Déclencheur et détecteur incendie Ura Déclencheur et détecteur incendie Ura (35 produits)


Déclencheur manuel rouge à membrane réarmable
URA
Dispositif manuel d'Alarme DMA à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - rouge
Dispositif visuels d'alarme rouge 2 candélas pose encastrée
URA
Dispositif visuel d'alarme feu DVAF 2Cd avec flash rouge - IP21 IK04 - livré complet - pose encastrée dans boîte d'encastrement 1 poste
Dispositif Sonore d'Alarme Classe B (90 dB)
URA
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m sans avertisseur lumineux - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie
Dispositif de commande DCMIS vert simple contact
URA
Dispositif de commande manuelle pour Issues de Secours DCMIS à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - vert
Diffuseur sonore Classe B (90 dB) + flash rouge
URA
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m avec avertisseur lumineux rouge - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie
Clapet pour déclencheur manuel - maintenance
URA
Dispositif optionnel transparent permettant de protéger mécaniquement la zone de manoeuvre des déclencheurs manuels
Détecteur optique de fumée type 1 conventionnel
URA
Détecteur optique de fumée automatique Type 1 Conventionnel - sensible aux IR et UV - permet la détection de feux à développement rapide - livré avec un support mural orientable - également pour Habitation
Détecteur optique de fumée auto Adressable
URA
Détecteur optique de fumée automatique Type 1 Adressable - surface de détection 50m² - IP23 - tension d'alimentation 17Vcc à 28Vcc
Diffuseur lumineux radio pour alarme T4 radio
URA
Diffuseur lumineux radio pour diffusion de l'alarme visuelle d'évacuation pour locaux bruyants où pouvant recevoir des personnes avec une déficience auditive - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP42 IK07
Dispositif visuels d'alarme rouge 10 candélas IP45
URA
Dispositif visuel d'alarme feu DVAF 2Cd à 10Cd (réglage par dip-switchs) avec flash rouge - IP45 IK07 - pose saillie
Déclencheur manuel radio pour alarme T4 radio
URA
Déclencheur manuel radio à membrane - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP30 IK07
Dispositif de commande DCMIS vert double contacts
URA
Dispositif de commande manuelle pour Issues de Secours DCMIS à membrane réarmable - 2 contacts - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - vert
Diffuseur sonore radio pour alarme T4 radio
URA
Diffuseur sonore radio pour diffusion de l'alarme sonore d'évacuation - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP30 IK07
Clef de réarmement (lot de 10 clefs) pour DM
URA
Accessoire de remplacement - Lot de 10 clés de réarmement supplémentaires pour Déclencheur Manuel DM
Socle pour détecteur automatique Conventionnel
URA
Socle pour détecteur automatique Type 1 Conventionnel réferences 956683, 956684, 956686 et 956687
Diffuseur sonore Classe B (90 dB) étanche IP 65
URA
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m sans avertisseur lumineux - Classe B - IP65 IK07 - pose saillie
Clé de réarmement supplémentaire pour Déclencheur Manuel DM
URA
Clé de réarmement supplémentaire pour Déclencheur Manuel DM - accessoire de maintenance
Kit d'étanchéité - pour déclencheur manuel
URA
Kit optionnel permettant d'assurer une protection contre les poussières et l'humidité des déclencheurs manuels
Dispositif Sonore d'Alarme Classe C (105 dB)
URA
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 105dB à 2m sans avertisseur lumineux - Classe C - IP54 IK07 - pose saillie
Diffuseur sonore Classe B (90 dB) étanche IP 65 + flash rouge
URA
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m avec avertisseur lumineux rouge - Classe B - IP65 IK07 - pose saillie
Détecteur de chaleur thermovélocimétrique 57 °C
URA
Détecteur de chaleur thermovélocimétrique automatique Type 1 Conventionnel - surface de détection 30m² et seuil de déclenchement 57°C - IP54 - tension d'alimentation 17Vcc à 28Vcc
Diffuseur sonore classe B (90 dB) encastré
URA
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m sans avertisseur lumineux - classe B - IP21 IK07 - pose encastrée en faux plafond
Dispositif sonore et visuel pour alarme feu
URA
Dispositif permettant la diffusion sonore de l'alarme générale d'évacuation conforme à la norme NF S 32-001, et équipé d'un avertisseur lumineux pour avertir les personnes sourdes ou malentendantes
Clapet de rechange pour Déclencheur Manuel DM
URA
Accessoire de remplacement - Clapet de rechange pour Déclencheur Manuel DM à membrane déformable