Capteur de vision Omron Electronics Capteur de vision Omron Electronics (3945 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
FH Next génération contrôleur, moyenne vitesse et performance 8-core,
OMRON ELECTRONICS
Fh next génération contrôleur, moyenne vitesse et performance 8-core, npn/pnp, 2 caméras, w10 iot enterprise ltsc 2019 64bit
Caméra de détection AI, longueur focale 6 mm, type couleur, résolution
OMRON ELECTRONICS
Caméra de détection ai, longueur focale 6 mm, type couleur, résolution 1,6 mpix, éclairage blanc, module de lentille motorisé, 24 vdc, ip67, pré-assemblé
FQ2 CAMERA S2 COUL GD ANGLE
OMRON ELECTRONICS
Fq2, capteur de vision, fonction standard, pnp, champ large (300 mm), courte distance (380 mm)
CAMERA 2MP COULEUR RAPIDE POUR FH
OMRON ELECTRONICS
Caméra couleur 2mp (2040 x 1088) pour contrôleur fh,, capteur cmos 2/3', jusqu'à 200 images/s.
CAMERA POUR FZ-LITE GRAND ANGL.
OMRON ELECTRONICS
Caméra couleur (752 x 480) objectif + éclairage intégré, pour contrôleur fz ou fh,, capteur cmos 1/3', distance d'installation de 32 à 380 mm, champ de vision de 29 x 18 mm à 300 x 191 mm
Caméra F430 couleur, 5 MP, champ moyen, autofocus 50-300 mm
OMRON ELECTRONICS
Caméra intelligente f430, couleur, 5 mp, champ moyen, autofocus 50-300 mm, lumière blanche, autovision
Caméra  intelligente FH Vision, haute performance, type couleur, résol
OMRON ELECTRONICS
Caméra intelligente fh vision, haute performance, type couleur, résolution 1,6 mégapixel, taille de pixel 3,45 µm, taille de puce 1/2,9 pouce, obturateur global, monture c, 24 v c.c., ip40, win 10 iot enterprise ltsc 2019, 64bit
Caméra  intelligente FH Vision, haute performance, type couleur, résol
OMRON ELECTRONICS
Caméra intelligente fh vision, haute performance, type couleur, résolution 6,3 mégapixel, taille de pixel 2,4 µm, taille de puce 1/1,8 pouce, obturateur global, monture c, 24 v c.c., ip40, win 10 iot enterprise ltsc 2019, 64bit
Caméra de détection AI, longueur focale 9 mm, type couleur, résolution
OMRON ELECTRONICS
Caméra de détection ai, longueur focale 9 mm, type couleur, résolution 1,6 mpix, éclairage blanc, module de lentille motorisé, 24 vdc, ip67, pré-assemblé
Caméra de détection AI, longueur focale 16 mm, type couleur, résolutio
OMRON ELECTRONICS
Caméra de détection ai, longueur focale 16 mm, type couleur, résolution 1,6 mpix, éclairage blanc, module de lentille motorisé, 24 vdc, ip67, pré-assemblé
FQ FILTRE POLARISANT
OMRON ELECTRONICS
Filtre de polarisation pour caméra (livré en standard)
FQ CABLE E/S 10M
OMRON ELECTRONICS
Câble de connection pour alimentation et entrées/sorties, 10 m
ECLAIR LEDS BARRE 91MM CHAMP LARGE
OMRON ELECTRONICS
Eclairage à leds haute puissance, blanc, modèle champ large, barre de leds longueur 90.6 mm, à alimenter via contrôleur fl-ttc1 ou fl-stcxx.
CABLE CAMERA FZ TORS ANGLE DROIT 10M
OMRON ELECTRONICS
Câble de liaison contrôleur fz ou fh vers caméra fz-xx ou fh-xx, version coudée, version robotique, longueur 10 m
CABLE STD CAMERA FZ 5M
OMRON ELECTRONICS
Câble de liaison contrôleur fz ou fh vers caméra fz-xx ou fh-xx, longueur 5 m