Alimentation pour LED Integratech Alimentation pour LED Integratech (98 produits)


Alimentation led 24VDC 60W DIN-rail
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 60W DIN-rail, puissance de sortie:60 W, IP20
Unidriver 36W TRIAC/1-10V/DALI/push amplitude dim
INTEGRATECH
Unidriver 36W TRIAC/1-10V/DALI/push amplitude dim, classe I, puissance de sortie:36 W, IP20, variation 1-10V, variation DALI, variation avec bouton-poussoir:
Alimentation led 24VDC 15W DIN-rail
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 15W DIN-rail, puissance de sortie:15 W, IP20
Driver QT 36W flicker-free non-réglable
INTEGRATECH
Driver QT 36W flicker-free non-réglable, classe II, puissance de sortie:36 W, IP20
Alimentation led 24VDC 60W IP67 - 30 cm câble
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 60W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:60 W, IP67
Alimentation led 24VDC 12W IP30
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 12W IP30, puissance de sortie:12 W, IP42
Alimentation led 24VDC 35W IP67 - 30 cm câble
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 35W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:35 W, IP67
Alimentation led 24VDC 20W IP67 - 30 cm câble
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 20W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:20 W, IP67
Alimentation led 24VDC 100W IP67 - 30 cm câble
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 100W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:100 W, IP67
Alimentation led 24VDC 240W IP65 - 30 cm câble
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 240W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:240 W, IP65
Alimentation led 24VDC 100W DIN-rail
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 100W DIN-rail, puissance de sortie:100 W, IP20
Alimentation led 24VDC 30W DIN-rail
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 30W DIN-rail, puissance de sortie:30 W, IP20
Alimentation led 24VDC 320 W IP65 - 30 cm câble
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 320 W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:320 W, IP65
Alimentation led 24VDC 240W 90-264VAC DIN-rail
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 240W 90-264VAC DIN-rail, puissance de sortie:240 W, IP20
Alimentation led 24VDC 150W IP67
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 150W IP67, puissance de sortie:150 W, IP67
Alimentation led raccord à vis 24VDC 100W IP20
INTEGRATECH
Alimentation led raccord à vis 24VDC 100W IP20, puissance de sortie:100 W
Alimentation led 24VDC 150W IP67 - 30 cm câble
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 150W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:150 W, IP67
Alimentation panneau PS 14-40W IP20 JB preset 30W
INTEGRATECH
Alimentation à courant constant, réglable de 500mA à 1000mA avec power switch de 14W à 40W. Préréglé à 750mA, 30W.
Alimentation led 24VDC 600W IP65 - 30 cm câble
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 600W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:600 W, IP65
Alimentation led 24VDC 35W IP30
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 35W IP30, puissance de sortie:35 W, IP42
Alimentation led 24VDC 16W IP30
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 16W IP30, puissance de sortie:16 W, IP42
Alimentation led 24VDC 90W IP67 réglable 1-10V
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 90W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:90 W, IP67, variation 1-10V:
Alimentation led 24VDC 120W IP67 réglable 1-10V
INTEGRATECH
Alimentation led 24VDC 120W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:120 W, IP67, variation 1-10V: