Ampli et préampli Bosch Sono Ampli et préampli Bosch Sono (194 produits)


Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2
BOSCH SONO
Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, anthracite RAL 7021.
Enceinte 15 W ABS, IP 65, blanc RAL 9010.
BOSCH SONO
Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, blanc RAL 9010.
Support de montage en métal avec deux pinces pour LC1
BOSCH SONO
Support de montage en métal avec deux pinces pour la fixation des haut-parleurs de plafond LC1 au plafond.
Projecteur de son 20W unidirectionnel, aluminium,  IP66, EN54-24, blanc RAL 9010
BOSCH SONO
Projecteur de son 20 W, unidirectionnel, boîtier en aluminium extrudé, montage sur support en U, protection contre l'eau et la poussière IP66, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal, EN54-24, blanc RAL 9010
BOSCH SONO
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal intégrée, moteur 152 mm, sans accessoire d'encastrement au plafond, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal EN54-24, blanc RAL 9010
BOSCH SONO
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal intégrée, moteur 102 mm, sans accessoire d'encastrement au plafond, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Enceinte sphérique, 20 W, boîtier ABS blanc, IP65, EN54-24
BOSCH SONO
Enceinte sphérique, 20 W, boîtier ABS blanc avec grille en métal, câble de connexion 5 coeurs fixe de 5 m et attache de câble, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Atténuateur 100 W rétablissement de niveau 24 VDC intégré, blanc RAL 9010.
BOSCH SONO
Atténuateur 100 W, type d'installation MKD/E2, relais de rétablissement de niveau 24 VDC intégré, version économie d'énergie, 10 incréments d'atténuation de 2 dB et désactivé, blanc RAL 9010, fourni avec coffret de montage en saillie.
Ce coffret de montage en saillie ABS pour  LC1 au mur ou sous un plafond
BOSCH SONO
Ce coffret de montage en saillie ABS permet de fixer le haut-parleur de plafond LC1 au mur ou sur un plafond en dur.
Amplificateur d'une puissance de 240 W  19' 2U sur table ou monté en rack.
BOSCH SONO
Amplificateur d'une puissance de 240 W dans un châssis 19' 2U à utiliser sur table ou monté en rack.
Haut-parleur de plafond 12 W, grille circulaire en métal EN54-24, blanc RAL 9010
BOSCH SONO
Haut-parleur de plafond 12 W, grille circulaire en métal intégrée, moteur 152 mm coaxial (système bidirectionnel), sans accessoire d'encastrement au plafond, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Enceinte 30W ABS, IP 65, blanc RAL 9010.
BOSCH SONO
Enceinte 30 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, blanc RAL 9010.
Projecteur de son 20 W, unidirectionnel, boîtier ABS blanc, IP65, EN54-24
BOSCH SONO
Projecteur de son 20 W, unidirectionnel, boîtier ABS blanc avec grille en métal, protection contre l'eau et la poussière IP65, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Microphone à condensateur unidirectionnel avec col de cygne flexible, 6 zones
BOSCH SONO
Microphone à condensateur unidirectionnel sur col de cygne flexible, embase métallique, peut effectuer des appels vers des zones sélectionnées (un à six et appels généraux).
Enceinte 30 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2
BOSCH SONO
Enceinte 30 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, anthracite RAL 7021.
Enceinte sphérique 10 W, boîtier ABS blanc, grand angle d'ouverture, IP63
BOSCH SONO
Enceinte sphérique 10 W, boîtier ABS blanc, grand angle d'ouverture, protection contre l'eau et la poussière IP63, câble de connexion fixe de 5 m, attache de câble et cache pour plafond inclus.
Haut-parleur hémisphérique 100 W boîtier ABS très résistant grille en métal IP42
BOSCH SONO
Haut-parleur hémisphérique 100 W, boîtier ABS très résistant, grille en métal, montage en suspension pour zones étendues/hauts plafonds, résistant au chlore, protection contre l'eau et la poussière IP42, finition blanc/argent.
Haut-parleur colonne 20 W en aluminium extrudé, protection contre l'eau et la po
BOSCH SONO
Haut-parleur colonne 20 W en aluminium extrudé, protection contre l'eau et la poussière IP 65, blanc RAL 9010.
Principale unité de contrôle entièrement supervisée pour applications du Système
BOSCH SONO
Principale unité de contrôle entièrement supervisée pour applications du Système de sonorisation et d'évacuation Plena VAS, amplificateur 240 W intégré.
Haut-parleur de plafond 12 W, grand angle, ABS et grille métallique, EN54-24
BOSCH SONO
Haut-parleur de plafond 12 W, grand angle d'ouverture pour les toutes fréquences d'octave, grille ABS séparée avec grille métallique, montage au plafond par deux pinces à vis, certifié EN54-24, blanc RAL 9003.
Amplificateur d'une puissance de 480 W 19' 3U sur table ou monté en rack.
BOSCH SONO
Amplificateur d'une puissance de 480 W dans un châssis 19' 3U à utiliser sur table ou monté en rack.
Alimentation avec chargeur de batterie pour 3 amplis/ 1 contrôleur
BOSCH SONO
Alimentation avec chargeur de batterie pour jusqu'à trois amplificateurs et un contrôleur, avec commutateur réseau intégré et entrées et sorties.
Amplificateur, 8 canaux, 600 W avec canal de secours intégré et fonctions DSP.
BOSCH SONO
Amplificateur de puissance connecté au réseau, alimenté en CC, 8 canaux, 600 W avec canal de secours intégré et fonctions DSP.