Appareillage composable milieu de gamme Schneider Electric Appareillage composable milieu de gamme Schneider Electric (971 produits)


Odace - prise 2P+T affleurante - bornes automatiques - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - prise de courant 2P+T affleurante - montage griffes possible - 3x2 bornes auto - 1x1,5 à 2x2,5 mm² rigide ou souple - 16A 250VCA 50Hz - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Odace - plaque de finition 1 poste - couleur Blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - plaque de finition - blanc craie RAL 9003 mat - 1 poste - H87,5mm x L87,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée
Odace - va-et-vient ou poussoir - 10AX - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - va-et-vient ou poussoir - multifonctionnel - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50 Hz - devient lumineux avec LED S989292 - IK04 IP21D - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Odace - prise RJ45 - Cat6 STP grade 2TV min à grade 3TV - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - prise de communication simple - connecteur S-One RJ45 Cat6 STP blindé - grade 2 TV min à grade 3 TV - téléphone + informatique + TV TNT + TV SAT - compatible Gigabit et PoE+ - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP20
Odace - plaque de finition 2 postes - couleur Blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - plaque de finition - blanc craie RAL 9003 mat - 2 postes horizontal 71mm 2 postes vertical 71mm - H87,5mm x L158,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée
Odace - inter ou poussoir volet roulant 3 positions à levier - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - interrupteur ou poussoir volet roulant 3 positions - multifonctionnel - ergonomie à levier - 3x2 bornes auto - 6AX 250VCA - blanc RAL 9003 mat - cache peinture - IK04 IP21D
Odace - double va-et-vient ou poussoir - 10AX - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - double va-et-vient ou poussoir - multifonctionnel - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50Hz - devient lumineux avec LED S989292 - IK04 IP21D - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Odace - plaque de finition 3 postes - couleur Blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - plaque de finition - blanc craie RAL 9003 mat - 3 postes horizontal 71mm 3 postes vertical 71mm - H87,5mm x L229,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée
Odace - sachet de 20 griffes courtes - boîtes 30/40 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - sachet de 20 griffes courtes - pour boîtes de profondeur 30 ou 40 mm - rapide à clipser - montage en option sur tous les mécanismes Odace nouvelle génération
Odace - sortie de câble - serre câble 6 à 12 mm² - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - sortie de câble - serre câble D= 6 à 12 mm² - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21 - certifié NF
Odace - obturateur - pré-perçage pour sortie de câble - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - obturateur - perçage possible de l'enjoliveur pour sortie de câble - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D
Odace - prise TV simple mâle - sortie coaxiale - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - prise TV simple mâle - TV : mâle IEC 9.52 mm - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP20D - certifié NF
Odace - plaque de finition 1 poste - couleur Noir onyx
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - plaque de finition - noir onyx RAL 9005 mat - 1 poste - H87,5mm x L87,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée
Odace - prise 2P+T affleurante - bornes automatiques - noir onyx
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - prise de courant 2P+T affleurante - montage griffes possible - 3x2 bornes auto - 1x1,5 à 2x2,5 mm² rigide ou souple - 16A 250VCA 50Hz - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Odace - boîte pour montage en saillie - 1 poste associable - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - boîte de montage en saillie - 1 poste associable jusqu'à n postes (illimité) - entraxe 71mm - livré avec support complet : boîtier 4 entrées prédécoupées et plaque de finition Odace - profondeur 46 mm - blanc RAL 9003 mat
Odace - va-et-vient ou poussoir - 10AX - noir onyx
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - va-et-vient ou poussoir - multifonctionnel - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50 Hz - devient lumineux avec LED S989291 et enjoliveur S949260 - IK04 IP21D - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Odace - prise RJ45 - Cat6 UTP grade 1 à 2 - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - prise de communication simple - connecteur S-One RJ45 Cat6 UTP non blindé - grade 1 à grade 2 - téléphone + informatique - compatible Gigabit et PoE - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP20
Odace Origine - plaque de finition 1 poste - couleur blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace Origine - plaque de finition - blanc RAL 9003 mat - 1 poste - H85mm x L85mm x P10mm - IK04 IP21D - régulation par crans - compatible avec les mécanismes ancienne et nouvelle générations S5X et S9X
Odace - va-et-vient ou poussoir lumineux LED verte 0,15mA - 10AX - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - va-et-vient ou poussoir lumineux - multifonctionnel - LED verte 0,15mA incluse à câbler en localisation ou témoin - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50 Hz - IK04 IP21D - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Odace - plaque de finition 2 postes - couleur Noir onyx
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - plaque de finition - noir onyx RAL 9005 mat - 2 postes horizontal 71mm 2 postes vertical 71mm - H87,5mm x L158,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée
Odace - LED verte 1,5mA 250V à câbler - localisat/témoin - forte luminosité
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - LED verte 1,5 mA - 250VCA 50/60Hz - à câbler en localisation ou témoin - 2 câbles 0,25mm² - forte luminosité - compatible avec les enjoliveurs blancs standards - permet de transformer une commande non lumineuse en commande lumineuse
Odace - va-et-vient ou poussoir à levier - 10AX - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - va-et-vient ou poussoir - multifonctionnel - ergonomie à levier - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50Hz - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Odace - double va-et-vient ou poussoir - 10AX - noir onyx
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - double va-et-vient ou poussoir - multifonctionnel - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50Hz - devient lumineux avec LED S989291 et enjoliveur S949270 - IK04 IP21D - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Odace - inter ou poussoir VMC 2 vitesses - 10AX - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - interrupteur ou poussoir VMC - multifonctionnel - signalétique 2 vitesses : lente/rapide - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50Hz - blanc RAL 9003 mat - cache peinture - IK04 IP21D - certifié NF