Applique et plafonnier Bailey Applique et plafonnier Bailey (64 produits)


Applique / Plafonnier en Métal L E27 Noir diam. 10cm avec bras orientable
BAILEY
BAI Applique / Plafonnier en Métal L E27 Noir diamètre 10cm avec bras orientable rotatif - câble 2x0.75mm² pré-monté - Max 60W (lampe non incluse) - idéal pour têtes de lit, applique murale, plafonnier ou éclairage d'accentuation
Hublot LED Switch CCT Ovale 4.5W-7.5W 420-750lm IP54 3000K-4000K Gris/Blanc
BAILEY
BAI Hublot LED Bulkhead Switch Ovale 4.5W-7.5W Flux réglable 420-750lm IP54 IK08 Teinte 3000K à 4000K - peut être installé en plafonnier Corps en PC gris 165x95x65mm / Connection en chaine possible grâce aux 5 entrées / sorties de câble
LED Réglette étanche Basic Slim 1200 36W 4000K 3960lm IP65 125D 240V
BAILEY
BAI LED Réglette étanche Basic Slim 1200 36W 4000K 3960lm IP65 125D 240V Corps en plastique blanc 1255x53x35mm Raccordement borne automatique Luminaire LED étanche
Applique / Liseuse XL E27 Noire 6.5x20cm avec bras orientable Max 60W
BAILEY
BAI Applique / Liseuse XL en métal noir avec douille E27 orientable - 6.5x20cm - câble 2x0.75mm² pré-monté - sans interrupteur - Max 60W (lampe non incluse) - idéale pour têtes de lit, applique murale, accentuation objets ou tableaux
LED Réglette étanche Basic Slim 600 18W 4000K 1980lm IP65 125D 240V
BAILEY
BAI LED Réglette étanche Basic Slim 600 18W 4000K 1980lm IP65 125D 240V Corps en plastique blanc 721x53x35mm Raccordement borne automatique Luminaire LED étanche
BEE Réglette LED BLB 230V 18W Lumière noire/BLB 396nm 1200x33x35mm IP20
BAILEY
BEE Réglette LED BLB 230V 18W effet Lumière noire/Blacklight Blue 396nm 1200x33x35mm IP20 - avec prise européenne - Lampe UltraViolet (UV) - pour attractions festives / Laser Game / Escape Game
Hublot AHOI E27 Alu Bronze Ovale IP64 Extérieur Classe 1 Max 60W Câble 50cm
BAILEY
BAI Hublot AHOI E27 Alu Bronze Ovale IP64 Extérieur Classe 1 Max 60W Pré-câblé 50cm 3x0.75mm Bulkhead Applique murale Nautique Bateau Marine Déco
Hublot LED Slim Ovale 20W 4000K 1350lm IP65 IK10 Fonte d'alu anti-vandalisme
BAILEY
BAI Hublot LED Slim Ovale 20W 4000K 1350lm étanche IP65 IK10 Résistant au vandalisme 240V Corps fonte alu noir 248x125x52mm Bulkhead
Hublot LED Basic Ovale 6W 4000K 420lm IP54 240V Plafonnier / Applique
BAILEY
BAI Hublot LED Basic Ovale 6W 4000K 420lm IP54 240V Plafonnier / Applique murale Corps en plastique noir 167x116x72mm Bulkhead
Hublot AHOI E27 Alu Nickel Ovale IP64 Extérieur Classe 1 Max 60W Câble 50cm
BAILEY
BAI Hublot AHOI E27 Alu Nickel Ovale IP64 Extérieur Classe 1 Max 60W Pré-câblé 50cm 3x0.75mm Bulkhead Applique murale Nautique Bateau Marine Déco
Hublot LED Bulkhead Switch 2CCT détect. HF 7W-16W 3000-4000K IP54 IK07 225x100mm
BAILEY
BAI Hublot LED Bulkhead Switch 2CCT avec capteur / détecteur HF mouvement + crépusculaire - ovale - 3 flux sélectionnables 7W (570lm) 10W (855lm) 16W (1500lm) - 3000K ou 4000K - IP54 IK07 - Applique murale grise diffuseur blanc 225x100x65mm
Applique / Plafonnier en Métal L E27 Blanc diam. 10cm avec bras orientable
BAILEY
BAI Applique / Plafonnier en Métal L E27 Blanc diamètre 10cm avec bras orientable rotatif - câble 2x0.75mm² pré-monté - Max 60W (lampe non incluse) - idéal pour têtes de lit, applique murale, plafonnier ou éclairage d'accentuation
Réglette IP65 vide pour Tube LED T8 1500mm 230V (tube LED non inclus max. 58W)
BAILEY
BAI Relamp Réglette étanche spéciale pour Tube LED T8 1500mm G13 230V (tube LED vendu séparément) - pour 1 tube LED max.58W - IP65 IK10 Classe I - 1560x70x68mm - Vasque translucide - 2 presse-étoupes, clips fermeture et étriers inox fournis
Réglette IP65 vide pour Tube LED T8 1200mm 230V (tube LED non inclus max. 36W)
BAILEY
BAI Relamp Réglette étanche spéciale pour Tube LED T8 1200mm G13 230V (tube LED vendu séparément) - pour 1 tube LED max.36W - IP65 IK10 Classe I - 1260x70x68mm - Vasque translucide - 2 presse-étoupes, clips fermeture et étriers inox fournis
Réglette IP65 vide pour Tube LED T8 600mm 230V (tube LED non inclus max. 18W)
BAILEY
BAI Relamp Réglette étanche spéciale pour tube LED T8 600mm G13 230V (tube LED vendu séparément) - pour 1 tube LED max. 18W - IP65 IK10 Classe I - 660x70x68mm - Vasque translucide - 2 presse-étoupes, clips fermeture et étriers inox fournis
True-Light 8436 Dalle LED 600x600 36W/955 Lumière du jour 5500K IRC98 4320lm
BAILEY
True-Light 8436 Dalle LED 600x600mm 36W/955 Lumière du jour plein spectre 5500K IRC98 4320lm IK04 Encastrable 595x595x10mm
Plafonnier Porcelaine E27 Noir 100x52mm 2x0.75mm²-2.5mm² Classe 2 Max 60W
BAILEY
BAI Plafonnier Déco Vintage Porcelaine E27 Noir 100x52mm 2x0.75mm²-2.5mm² Classe 2 Max 60W
Plafonnier Porcelaine E27 Blanc 100x52mm 2x0.75mm²-2.5mm² Classe 2 Max 60W
BAILEY
BAI Plafonnier Déco Vintage Porcelaine E27 Blanc 100x52mm 2x0.75mm²-2.5mm² Classe 2 Max 60W
Hublot LED Slim Round 20W 4000K 1350lm IP65 IK10 Fonte d'alu anti-vandalisme
BAILEY
BAI Hublot LED Slim Round 20W 4000K 1350lm étanche IP65 IK10 Résistant au vandalisme 240V Corps fonte alu noir 221x52mm Bulkhead
Hublot LED Basic Ovale 12W 3000K 910lm IP54 240V Plafonnier / Applique
BAILEY
BAI Hublot LED Basic Ovale 12W 3000K 910lm IP54 240V Plafonnier / Applique murale Corps en plastique noir 220x143x78mm Bulkhead
Hublot LED Basic Ovale 6W 3000K 420lm IP54 240V Plafonnier / Applique
BAILEY
BAI Hublot LED Basic Ovale 6W 3000K 420lm IP54 240V Plafonnier / Applique murale Corps en plastique noir 167x116x72mm Bulkhead
Plafonnier / Applique murale en Porcelaine L E27 Blanc 105x146mm orientable
BAILEY
BAI Plafonnier / Applique murale en Porcelaine L E27 Blanche 105x146mm avec bras orientable - pour câble 2x0.75mm² à 2.5mm² - Max 60W
Hublot LED Basic Ovale 6W 4000K 420lm IP54 240V Blanc Plafonnier / Applique
BAILEY
BAI Hublot LED Basic Ovale 6W 4000K 420lm IP54 240V Plafonnier / Applique murale Corps en plastique blanc 167x116x72mm Bulkhead - non-câblé - fixation en saillie sur façade, mur, palissade bois
Hublot LED Basic Ovale 12W 4000K 910lm IP54 240V Blanc Plafonnier / Applique
BAILEY
BAI Hublot LED Basic Ovale 12W 4000K 910lm IP54 240V Plafonnier / Applique murale Corps en plastique blanc 220x143x78mm Bulkhead - non-câblé - fixation en saillie sur façade, mur, palissade bois