Ballon stockage ECS Jetly Ballon stockage ECS Jetly (73 produits)


Réservoir à vessie 200L Vert. Ce-10Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM vertical, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 200 litres, pression maxi 10 bar, raccordement 1'1/2 M.
Réservoir à vessie 100L Vert. Ce-10Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM vertical, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 100 litres, pression maxi 10 bar, raccordement 1' M.
Réservoir à vessie 300L Vert. Ce-10Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM vertical, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 300 litres, pression maxi 10 bar, raccordement 1'1/2 M.
Réservoir à vessie 500L Vert. Ce-10Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM vertical, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 500 litres, pression maxi 10 bar, raccordement 1'1/2 M.
Réservoir à vessie 60L Hor. Ce-10Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM horizontal, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 60 litres, pression maxi 10 bar, raccordement 1' M.
Réservoir à diaphragme GC   450V Lt. (Ce)
JETLY
Réservoir à diaphragme GWS CHALLENGER, technologie CAD-2 avec diaphragme butyle alimentaire et raccord inox 316. Prégonflé usine. Convient pour toutes les eaux. Capacité 450 L, pression maxi 10 bar, raccord 1'1/4 F, vertical.
Réservoir à vessie 1000L Vert.Ce-10Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM vertical, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 1000 litres, pression maxi 10 bar, raccordement 2' M.
AWB-Lx 24L 10 Bar - Réservoir Double Enveloppe À Diaphragme
JETLY
Réservoir à diaphragme AWB série All-Weather, coque polypropylène et membrane butyle haute qualité. Résistant aux conditions climatiques. Prégonflé 1,9 bar. Capacité 24 litres, pression maxi 10 bar, raccordement inox 1'.
Flovarem 8 L- Réservoir vessie avec Tube traversant
JETLY
Réservoir FLOVAREM 8 L à vessie double entrée avec tube passant, idéal avec PRESSCONTROL. Réduit les démarrages pompe et assure la fonction anti-bélier. Pression maxi 10 bar, prégonflage 1,5 bar. Idéal faible hauteur manométrique.
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM 100L. V. 10 Bar
JETLY
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM, double enveloppe avec diaphragme butyle et raccord inox. Prégonflage 2 bar. Sans entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 100 L, pression maxi 10 bar, raccord 1' M, version verticale.
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM 20L. Hor. 10 Bar
JETLY
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM, double enveloppe avec diaphragme butyle et raccord inox. Prégonflage 2 bar. Sans entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 20 L, pression maxi 10 bar, raccord 1' M, version horizontale.
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM 60L. Hor. 10 Bar
JETLY
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM, double enveloppe avec diaphragme butyle et raccord inox. Prégonflage 2 bar. Sans entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 60 L, pression maxi 10 bar, raccord 1' M, version horizontale.
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM 200L. V. 10 Bar
JETLY
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM, double enveloppe avec diaphragme butyle et raccord inox. Prégonflage 2 bar. Sans entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 200 L, pression maxi 10 bar, raccord 1' M, version verticale.
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM 60L. V. 10 Bar
JETLY
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM, double enveloppe avec diaphragme butyle et raccord inox. Prégonflage 2 bar. Sans entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 60 L, pression maxi 10 bar, raccord 1' M, version verticale.
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM 24L. Cyl. 10 Bar
JETLY
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM, double enveloppe avec diaphragme butyle et raccord inox. Prégonflage 2 bar. Sans entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 24 L, pression maxi 10 bar, raccord 1' M, version cylindrique.
Antibélier pour habitation individuelle - Ab-2000 - 10 Bars
JETLY
Anti-bélier domestique AB-2000 10BARS en inox 304 avec membrane butyle. Volume 2000 cm³, pression maxi 10 bar. Absorption efficace des coups de bélier, stabilisation pression, protection réseau, prolongation durée de vie.
Réservoir à diaphragme GC   300V Lt. (Ce)
JETLY
Réservoir à diaphragme GWS CHALLENGER, technologie CAD-2 avec diaphragme butyle alimentaire et raccord inox 316. Prégonflé usine. Convient pour toutes les eaux. Capacité 300 L, pression maxi 10 bar, raccord 1'1/4 F, vertical.
MINIRED 8L 10 Bar  - Réservoir à vessie De 5 À 40 L
JETLY
Réservoir à vessie MINIRED VAREM 8 L, CE 10 bar, raccord 1'. Vessie interchangeable butyle alimentaire ACS, eau uniquement en contact avec la vessie. Prégonflage 2 bar. Compact pour petites installations domestiques.
Réservoir à diaphragme PWB   18Lt. 10B. (Ce)
JETLY
Réservoir à diaphragme GWS CHALLENGER, technologie CAD-2 avec diaphragme butyle alimentaire et raccord inox 316. Prégonflé usine. Convient pour toutes les eaux. Capacité 18 L, pression maxi 10 bar, raccord 1' M, cylindrique.
Réservoir à diaphragme PWB   80V Lt. (Ce)
JETLY
Réservoir à diaphragme GWS CHALLENGER, technologie CAD-2 avec diaphragme butyle alimentaire et raccord inox 316. Prégonflé usine. Convient pour toutes les eaux. Capacité 80 L, pression maxi 10 bar, raccord 1' F, vertical.
Réservoir à vessie 300L. V-Ki  Ce-10Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM VKI vertical, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 300 litres, pression maxi 10 bar, raccordement 1'1/2 M inox.
Réservoir à vessie 100L. V-Ki  Ce-10Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM VKI vertical, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 100 litres, pression maxi 10 bar, raccordement 1' M inox.
C2B 100L 8,6 Bar - Réservoir à diaphragme - Fibre de verre
JETLY
Réservoir à diaphragme C2 LITE vertical en fibre de verre, technologie CAD-2 à double diaphragme butyle qualité alimentaire. Enveloppe composite anticorrosion, prégonflé 1,4 bar. Capacité 100 L, pression maxi 8,6 bar, raccordement 1' M.
Réservoir à vessie de 100L 10Bar vertical - Inox
JETLY
Réservoir à vessie VAREM vertical inox 100 L, CE 8 bar, raccord 1'. Cuve inox AISI 304, vessie interchangeable butyle alimentaire ACS. Prégonflage 2 bar. Grande réserve pour stabilité pression et protection pompe.