Barrette et borne sans vis Blm Barrette et borne sans vis Blm (33 produits)


Borne de connexion transparente 2 entrées rouges MINI CONNEX green
BLM
Borne 2 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent rouge fabriqué en matière recyclée, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 200 pièces.
Borne de connexion transparente 3 entrées orange MINI CONNEX green
BLM
Borne 3 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm². Corps en polycarbonate transparent orange fabriqué en matière recyclée, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 150 pièces.
Borne de connexion transparente 5 entrées gris MINI CONNEX green
BLM
Borne 5 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent gris fabriqué en matière recyclée, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 100 pièces.
Borne de connexion transparente 8 entrées noires MINI CONNEX green
BLM
Borne 8 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent noir fabriqué en matière recyclée, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 50 pièces.
Borne à leviers transparente, bleu 3 entrées EASY CONNEX green
BLM
Borne à leviers 3 entrées EASY CONNEX : pour fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm2. Corps en PA6/PC et matière recyclée transparente, levier bleu, maintien renforcé, sécurité 32A/450V. Boite de 75 pièces.
Borne de connexion transparente 4 entrées jaunes MINI green
BLM
Borne 4 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent jaune fabriqué en matière recyclée, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 100 pièces.
Borne à leviers transparente, bleu 5 entrées EASY CONNEX green
BLM
Borne à leviers 5 entrées EASY CONNEX : pour fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm2. Corps en PA6/PC et matière recyclée transparente, levier bleu, maintien renforcé, sécurité 32A/450V. Boite de 40 pièces.
Borne à leviers transparente bleu 2 entrées EASY CONNEX green
BLM
Borne à leviers 2 entrées EASY CONNEX : pour fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm2. Corps en PA6/PC transparent et matière recyclée, levier bleu, maintien renforcé, sécurité 32A/450V. Boite de 100 pièces.
Borne luminaire 1 fil souple - 2 fils rigides 2,5mm²
BLM
Borne fil souple et rigide EASY CONNEX de 0,5 à 2,5 mm2. Corps en Polyamide 6.6 UL94 V2, maintien renforcé, sécurité 24A/450V.
Connecteur étanche Basse tension 3 entrées
BLM
Connecteur étanche auto-dénudant de fils basse tension avec gel étanche. Se répand lors du verrouillage. Etanche. Bon contrôle visuel de la connexion grâce au corps transparent. Résiste à l'arrachement des connexions (250N)
Connecteur étanche Basse tension 2 entrées
BLM
Connecteur étanche auto-dénudant de fils basse tension avec gel étanche. Se répand lors du verrouillage. Etanche. Bon contrôle visuel de la connexion grâce au corps transparent. Résiste à l'arrachement des connexions (250N)
Borne de connexion transparente 2 entrées rouges vrac MINI CONNEX
BLM
Borne 2 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent rouge, sécurité optimale 24A/450V. Sachet de 1000 pièces.
Borne luminaire 1 fil souple - 1 fil rigide 2,5mm²
BLM
Borne fil souple et rigide EASY CONNEX de 0,5 à 2,5 mm2. Corps en Polyamide 6.6 UL94 V2, maintien renforcé, sécurité 24A/450V.
Borne de connexion transparente 3 entrées orange vrac MINI CONNEX
BLM
Borne 3 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm². Corps en polycarbonate transparent orange, sécurité optimale 24A/450V. Sachet de 1000 pièces.
Borne de connexion transparente 5 entrées grises vrac MINI CONNEX
BLM
Borne 5 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent gris, sécurité optimale 24A/450V. Sachet de 500 pièces.
Borne de connexion transparente 4 entrées jaunes vrac MINI CONNEX
BLM
Borne 4 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent jaune, sécurité optimale 24A/450V. Sachet de 500 pièces.
Borne de connexion transparente 8 entrées noires vrac MINI CONNEX
BLM
Borne 8 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent noir, sécurité optimale 24A/450V. Sachet de 250 pièces.
Borne à leviers transparente jaune 3 entrées EASY CONNEX
BLM
Borne à leviers 3 entrées pour fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm2. Corps en polycarbonate transparent jaune, insertion directe et verrouillage simple par levier, sécurité optimale 32A/450V. Boite de 75 pièces.
Borne à leviers transparente jaune 2 entrées EASY CONNEX
BLM
Borne à leviers 2 entrées pour fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 à 4mm2. Corps en polycarbonate transparent jaune, insertion directe et verrouillage simple par levier, sécurité optimale 32A/450V. Boite de 100 pièces.
Borne à leviers transparente jaune 5 entrées EASY CONNEX
BLM
Borne à leviers 5 entrées pour fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm2. Corps en polycarbonate transparent jaune, insertion directe et verrouillage simple par levier, sécurité optimale 32A/450V. Boite de 40 pièces.
Borne de connexion transparente 6 entrées violettes MINI CONNEX green
BLM
Borne 6 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent violet, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 50 pièces.
Borne de connexion transparente 12 entrées bleues MINI CONNEX green
BLM
Borne 12 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent bleu, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 50 pièces.
Boîte de conn. 3 entrées rouge 6mm²
BLM
Boîte de connecteurs automatiques Connex 3 entrées rouge pour fils rigides de 2,5 à 6mm², en boîte réutilisable de 50 pièces
Connecteur étanche basse tension 3 entrées
BLM
Connecteur étanche auto-dénudant de fils basse tension avec gel étanche. Se répand lors du verrouillage. Etanche. Bon contrôle visuel de la connexion grâce au corps transparent. Résiste à l'arrachement des connexions (110N)