Bloc multiprise Bizline Bloc multiprise Bizline (17 produits)


Bloc multiprises avec interrupteur 5 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F long : 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises avec interrupteur 5 x 2P+T 3G1.5 mm² H05VV-F long : 1,5 m type E. Avec une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises standard 4 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F longueur 3m type E
BIZLINE
Bloc multiprises standard de couleur blanche 4 x 2P+T 3G1.0 mm² H05VV-F longueur 3 m type E. Une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises standard 4 x 2P+T 3G1.0mm² H05VV-F longueur 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises standard de couleur blanche 4 x 2P+T 3G1.0 mm² H05VV-F longueur 1,5 m type E. Une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises standard 3 x 2P+T 3G1.0mm² H05VV-F longueur 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises standard de couleur blanche 3 x 2P+T 3G1.0 mm² H05VV-F longueur 1,5 m type E. D'une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Triplite 3 x 2P+T
BIZLINE
Triplite 3 x 2P+T. 16 A, puissance maximale 3680 W 230 V. Prises avec éclipse de protection. Type FR.
Bloc multiprises standard 3 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F longueur 3m type E
BIZLINE
Bloc multiprises standard de couleur blanche 3 x 2P+T 3G1.0 mm² H05VV-F longueur 3 m type E. Une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises avec interrupteur 6 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F long : 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises avec interrupteur 6 x 2P+T 3G1.5 mm² H05VV-F long : 1,5 m type E. Avec une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises avec interrupteur 4 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F long : 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises avec interrupteur 4 x 2P+T 3G1.5 mm² H05VV-F long : 1,5 m type E. Avec une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises avec interrupteur 3 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F long : 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises avec interrupteur 3 x 2P+T 3G1.5 mm² H05VV-F long : 1,5 m type E. Avec une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises standard 6 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F longueur 3m type E
BIZLINE
Bloc multiprises standard de couleur blanche 6 x 2P+T 3G1.0 mm² H05VV-F longueur 3 m type E. Une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprise à câbler 4 x 2P + T sans cordon et sans interrupteur
BIZLINE
Bloc multiprise à câbler 4 x 2P + T sans cordon et sans interrupteur. A raccorder avec du câble H05VV-F 3G1.5 mm². Type FR.
Bloc multiprise chantier IP44 4 x 2P + T, guide câble, H05RR-F 3G1.5mm²,1.5m
BIZLINE
Bloc multiprise chantier de 16A IP44 4 x 2P + T (avec clapets de protection), interrupteur protégé, 1.5m de câble H05RR-F 3G1.5mm² avec guide câble.
Bloc multiprises standard 6 x 2P+T 3G1.0mm² H05VV-F longueur 1,5m type E
BIZLINE
Bloc multiprises standard de couleur blanche 6 x 2P+T 3G1.0 mm² H05VV-F longueur 1,5 m type E. Une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprise 5 x 2P + T avec USB A + USB C câble H05VV-F, 3G1.5, 1.5 m
BIZLINE
Bloc multiprise de 16A 5 x 2P + T avec ports USB A + USB C et interrupteur, 1.5m de câble H05VV-F 3G1.5.
Bloc multiprise 4 x 2P + T avec USB A + USB C câble H05VV-F, 3G1.5, 1.5 m
BIZLINE
Bloc multiprise de 16A 4 x 2P + T avec ports USB A + USB C et interrupteur, 1.5m de câble H05VV-F 3G1.5.
Bloc multiprise 3 x 2P + T avec USB A + USB C câble H05VV-F, 3G1.5, 1.5 m
BIZLINE
Bloc multiprise de 16A 3 x 2P + T avec ports USB A + USB C et interrupteur, 1.5m de câble H05VV-F 3G1.5.
Bloc saillie prise perilex 16A + Prise Schuko + Boîte de dérivation pour cuisine
BIZLINE
Bloc saillie prise Perilex 16A, Prise Schuko et Boîte de dérivation pour cuisine. Avec une puissance maximale de 400 V et 230 V. Parfait pour faciliter l'installation d'une plaque de cuisson avec four séparé et uniquement en intérieur.