Bouton poussoir et tournant Legrand Bouton poussoir et tournant Legrand (370 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO
LEGRAND
Bloc de contact pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis NO IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Osmoz - boîte à bouton équipée - 1 trou - coup de poing pousser-tourner
LEGRAND
Boîte à boutons équipée Osmoz avec coup de poing rouge D=40 pousser-tourner + contact NF pour coupure d'urgence - avec couvercle jaune IP66
Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons - raccordement à vis - NO
LEGRAND
Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons à raccordement à vis NO - IP66 IK07 - à équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses, ou de blocs spécifiques aux boîtes à boutons
Collerette de garde pour coup de poing D=40 Osmoz - jaune
LEGRAND
Collerette de garde pour tête coup de poing D=40 pousser-tourner et pousser-tirer Osmoz jaune avec anse de cadenas 6mm - montage sur panneau uniquement
Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 3 positions fixes
LEGRAND
Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet 3 positions fixes 45° + 2NO - noir - composé de tête et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NF
LEGRAND
Bloc de contact pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis NF IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Boîte à boutons vide Osmoz - 1 trou - gris
LEGRAND
Boîte à boutons vide Osmoz 1 trou grise IP66 IK07 à équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses ou à équiper de blocs spécifiques aux boîtes à boutons - possibilité de monter 3 blocs par trou
Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 2 positions fixes
LEGRAND
Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet 2 positions fixes 90° + NO - noir - composé de tête et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Coup de poing accrochage non lum Osmoz complet IP69 D=40 EN 418 - pousser-tourne
LEGRAND
Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet IP69 D=40 EN 418 - pousser-tourner - rouge - arrêt d'urgence conforme ISO13850 - NF + NO - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - rouge - 230V~
LEGRAND
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz composable rouge 230V~ équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 230V~
LEGRAND
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz composable blanc 230V~ équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - vert - 230V~
LEGRAND
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz composable vert 230V~ équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz à vis - NO et étrier 1 poste
LEGRAND
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis NO et étrier 1 poste - bloc de contact avec étrier assemblé - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Bouton tournant non lum clé n°455 IP69 Osmoz compo 2 positions rappel centre 45°
LEGRAND
Bouton tournant non lumineux à clé n°455 noir IP69 Osmoz composable avec 2 positions rappel au centre 45° équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Osmoz - boîte à bouton équipée - 1 trou - coup de poing à clé n° 455 D=40
LEGRAND
Boîte à boutons équipée Osmoz avec coup de poing rouge D=40 à clé n°455 + contact NF pour arrêt d'urgence - avec couvercle jaune IP66
Bouton non lumineux à impulsion affleurant IP69 Osmoz complet - noir
LEGRAND
Bouton non lumineux à impulsion affleurant IP69 Osmoz complet noir - composé de tête et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons - raccordement à vis - NF
LEGRAND
Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons à raccordement à vis NF - IP66 IK07 - à équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses, ou de blocs spécifiques aux boîtes à boutons
Boîte à boutons vide Osmoz 2 trous - gris
LEGRAND
Boîte à boutons vide Osmoz 2 trous grise IP66 IK07 à équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses ou à équiper de blocs spécifiques aux boîtes à boutons - possibilité de monter 3 blocs par trou
Sous-ensemble bloc tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis NF+étrier 1 poste
LEGRAND
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis NF et étrier 1 poste - bloc de contact avec étrier assemblé - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Coup de poing D=40 pousser-tourner arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable - rouge
LEGRAND
Tête coup de poing à accrochage D=40 pousser-tourner arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable rouge équipée d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Bouton tournant non lumineux manette noire IP66 Osmoz composable - 2 positions
LEGRAND
Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable avec 2 positions fixes 45° équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Etrier Osmoz - 3 postes- accessoire - IP20
LEGRAND
Etrier Osmoz 3 postes - IP20 - Elèment de base - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Sous-ensemble bloc tête non lum Osmoz raccordement à vis 2NO étrier 3 postes
LEGRAND
Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis 2NO et étrier 3 postes - bloc de contact avec étrier assemblé - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1