Centrale de mesure Polier Centrale de mesure Polier (43 produits)


Centrale de mesure modulaire UMG 604E PRO - Tri/tétra - Mémoire 128 Mo - Qualimé
POLIER
Centrale de mesure modulaire UMG 604E PRO - Tri/tétra - Mémoire 128 Mo - Qualimétrie (transitoires, harmoniques et micro-coupures) - 2 ent. / 2 sor. num. 1 ent. T°C - Comm. RS485 Modbus Ethernet passerelle Ethernet serveur web mail - Alim 9
Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM-PN - Montage en façade d'armoire - 0(3) en
POLIER
Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM-PN - Montage en façade d'armoire - 0(3) entrées / 2 (5) sorties numériques - 2 entrées T°C ou RCM 4ème entrée courant - Comm. RS485 Ethernet/Profinet Doc technique uniquement en Anglais.
Centrale de mesure modulaire UMG 604E PRO - Tri/tétra - Mémoire 128 Mo - Qualimé
POLIER
Centrale de mesure modulaire UMG 604E PRO - Tri/tétra - Mémoire 128 Mo - Qualimétrie (transitoires, harmoniques et micro-coupures) - 2 ent. / 2 sor. num. 1 ent. T°C - Comm. RS485 Modbus Ethernet passerelle Ethernet serveur web mail - Alim 2
Intégrateur Rogowski réf. : 15 03 609, 15 03 910 et 15 03 611 - I max : 4000 A -
POLIER
Intégrateur pour sonde Rogowski réf. : 15 03 609, 15 03 910 et 15 03 611 - I max : 4000 A - sortie 1 A - 1.5 VA - alimentation 24 VDC
Centrale de mesure modulaire UMG 103-CBM - tétra sans - RS485 Modbus - Principal
POLIER
Centrale de mesure modulaire UMG 103-CBM - tétra sans affichage - RS485 Modbus - Principales grandeurs électriques - Harmoniques rang 25
Transformateur Intensité ouvrant Rogowski - I max. : 4000 A - 175 mm
POLIER
Transformateur d'intensité ouvrant Rogowski - Intensité max. : 4000 A - Diamètre 175 mm
Transformateur Intensité ouvrant Rogowski - I max. : 4000A - 300mm
POLIER
Transformateur d'intensité ouvrant Rogowski - Intensité max. : 4000A - Diamètre 300mm
Transformateur Intensité ouvrant Rogowski - I max. : 4000 A - 70mm
POLIER
Transformateur d'intensité ouvrant Rogowski - Intensité max. : 4000 A - Diamètre 70mm
Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM-E - 256 Mo de mémoire - Comm. RS485 Modbus
POLIER
Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM-E - 256 Mo de mémoire - Comm. RS485 Modbus Ethernet passerelle Ethernet - Serveur web mail embarqué - Alimentation 90 ... 277 V AC, 90 ... 250 V DC
Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM - 2 sorties num. - Comm. RS485 Modbus - Al
POLIER
Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM - 2 sorties num. - Comm. RS485 Modbus - Alimentation 90 ... 277 V AC, 90 ... 250 V DC
Centrale de mesure UMG 96 S2 - Tri/tétra - Principales grandeurs électriques et
POLIER
Centrale de mesure UMG 96 S2 - Tri/tétra - Principales grandeurs électriques et harmoniques rang 15 - 1 sortie numérique - Comm. RS485 Modbus
Adaptateur rail DIN AH96 - Compatible centrale de mesures UMG 96-S2 / UMG 96RM /
POLIER
Adaptateur rail DIN AH96 - Compatible centrale de mesures UMG 96-S2 / UMG 96RM / UMG 96 RM-M
Centrale de mesure UMG 512 - Tri/tétra - 256 Mo de mémoire - Qualimétrie (EN 501
POLIER
Centrale de mesure UMG 512 - Tri/tétra - 256 Mo de mémoire - Qualimétrie (EN 50160) - Certifiée classe A - 2 ent. / 2 sor. num. 1 ent. RCM - Comm. RS485 Modbus Ethernet Profibus passerelle Ethernet serveur web mail - Fonction EN50160
Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM-P - 256 Mo de mémoire - Comm. RS485 Modbus
POLIER
Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM-P - 256 Mo de mémoire - Comm. RS485 Modbus USB et Profibus - Alimentation : 90 ... 277 V AC, 90 ... 250 V DC