Caisson d'extraction non C4 & ventilateur S & P France Caisson d'extraction non C4 & ventilateur S & P France (524 produits)


Ventilateur tertiaire inline 300m3/h, D125, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 300 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 125mm, très faible niveau sonore
Ventilateur tertiaire inline 600m3/h, D160, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 600 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 160mm, très faible niveau sonore
Ventilateur tertiaire inline 1000m3/h, D200, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 1000 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 200mm, très faible niveau sonore
Caisson extra-plat Ecowatt, 600 m3/h, D 160 mm, inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt, 600 m3/h, hauteur 23 cm, D 160 mm, avec interrupteur de proximité
Caisson extra-plat Ecowatt, 300 m3/h, D 125 mm, inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt, 300 m3/h, hauteur 23 cm, D 125 mm, avec interrupteur de proximité
Ventilateur tertiaire inline 600 m3/h, D160, moteur ECM, régulé, boîte à bornes
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 600 m3/h, très faible conso avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à bornes intégrée IP65, moteur à courant continu régulé, support moteur orientable à 180°, mono 230V, D160mm, très faible niveau sonore
Ventilateur tertiaire inline 1200m3/h, D250, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 1200 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 250mm, très faible niveau sonore
Ventilateur tertiaire inline 300 m3/h, D125, moteur ECM, régulé, boîte à bornes
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 300 m3/h, très faible conso avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à bornes intégrée IP65, moteur à courant continu régulé, support moteur orientable à 180°, mono 230V, D125mm, très faible niveau sonore
Double-flux décentralisé avec échangeur THR à contre-courant (jusqu'à 90%).
S & P FRANCE
Double-flux échangeur très haut rendement à contre-courant (jusqu'à 90%) spécial tertiaire, collectif et salles de classe. Très faible conso, ultra silencieux, montage plafond ou intégré faux-plafond. By-pass intégré automatique.
Centrale DF compacte très haut rendement 82% 900 m3/h mono Ecowatt
S & P FRANCE
Centrale double-flux très haut rendement jusqu'à 82%, 900 m3/h, D200mm Autonome:by-pass 100%, dépressostats intégrés, débit const (CAV)-variable (VAV) Silencieux:moteur Ecowatt, isolation 25mm Traitement de l'Air:Filtres F7 sur air neuf
Centrale DF compacte très haut rendement 82% 500 m3/h mono Ecowatt
S & P FRANCE
Centrale double-flux très haut rendement jusqu'à 82%, 500 m3/h, D200mm Autonome:by-pass 100%, dépressostats intégrés, débit const (CAV)-variable (VAV) Silencieux:moteur Ecowatt, isolation 25mm Traitement de l'Air:Filtres F7 sur air neuf
Caisson extra-plat Ecowatt, 1000 m3/h, D 200 mm, inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt, 1000 m3/h, hauteur 36 cm, D 200 mm, avec interrupteur de proximité
Ventilateur tertiaire inline 1000m3/h, D200, moteur ECM, régulé, boîte à bornes
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 1000 m3/h, très faible conso avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à bornes intégrée IP65, moteur à courant continu régulé, support moteur orientable à 180°, mono 230V, D200mm, très faible niveau sonore
Ventilateur tertiaire inline 1600m3/h, D315, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 1600 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté cablé, support moteur orientable à 180°,monophasé 230V, diamètre 315mm, très faible niveau sonore
Caisson Ecowatt iso 25 mm, 1200 m3/h, D 250 mm, inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt isolé 25 mm, 1200 m3/h, hauteur 41 cm, D 250 mm, avec interrupteur de proximité
Caisson extra-plat Ecowatt, 1200 m3/h, D 250 mm, inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt, 1200 m3/h, hauteur 37 cm, D 250 mm, avec interrupteur de proximité
Caisson polyvalent, 2500 m3/h, D 450 mm, avec inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire polyvalent, 2500 m3/h, D 450 mm, avec interrupteur de proximité
Caisson extra-plat Ecowatt, 1000 m3/h, D 315 mm, inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt, 1000 m3/h, hauteur 38 cm, D 315 mm, avec interrupteur de proximité
Caisson extra-plat Ecowatt isolé 25 mm, 600 m3/h, D 160 mm, inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt isolé 25 mm, 600 m3/h, hauteur 28 cm, D 160 mm, avec interrupteur de proximité
Caisson extra-plat Ecowatt isolé 25 mm, 300 m3/h, D 125 mm, inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt isolé 25 mm, 300 m3/h, hauteur 25 cm, D 125 mm, avec interrupteur de proximité
Caisson extra-plat Ecowatt, 700 m3/h, D 250 mm, inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt, 700 m3/h, hauteur 34 cm, D 250 mm, avec interrupteur de proximité
Ventilateur tertiaire inline 1200 m3/h, D250, moteur ECM, régulé, boîte à bornes
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 1200 m3/h, très faible conso avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à bornes intégrée IP65, moteur à courant continu régulé, support moteur orientable à 180°, mono 230V, D250mm, très faible niveau sonore
Caisson polyvalent, 1600 m3/h, D 450 mm, avec inter prox
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire polyvalent, 1600 m3/h, D 450 mm, avec interrupteur de proximité
Centrale DF compacte très haut rendement 82% 1300 m3/h mono Ecowatt
S & P FRANCE
Centrale double-flux très haut rendement jusqu'à 82%, 1300 m3/h, D200mm Autonome:by-pass 100%, dépressostats intégrés, débit const (CAV)-variable (VAV) Silencieux:moteur Ecowatt, isolation 25mm Traitement de l'Air:Filtres F7 sur air neuf