Climatisation accessoires Cbm Climatisation accessoires Cbm (53 produits)


Bâche nettoyage réutilisable L
CBM
EASYCLIM - Bâche nettoyage réutilisable L Double couture Étanche double face Soudure renforcée Sortie évacuation d= 16 mm
Bâche nettoyage réutilisable XL
CBM
EASYCLIM - Bâche nettoyage réutilisable XL Double couture Étanche double face Soudure renforcée Sortie évacuation d= 16 mm
Interrupteur proxi. universel S 32/25/20/16A - 2/3/4P+press.étoupe
CBM
CLIMACONCEPT - Interrupteur proxi universel S 32/25/20/16'A, 2/3/4'P, dimensions 126×101×121'mm, boîtier IP65. Tout-en-un, livré avec 2 presse-étoupes M20 + 2 M25. Facile à installer, cadenassable OFF, conforme EN'60947-3.
Interrupteur proxi. universel L 32/25/20/16A - 2/3/4P+press.étoupe
CBM
CLIMACONCEPT - Interrupteur proxi universel L 32/25/20/16'A, 2/3/4'P, dimensions 176×116×136'mm, boîtier IP65. Tout-en-un, livré avec 2 presse-étoupes M20 + 2 M25. Facile à installer, cadenassable OFF, conforme EN'60947-3.
Bâche réutilisable cassette
CBM
EASYCLIM - Bâche réutilisable cassette Sac de transport Sortie évacuation d= 16 mm Pour cassette 1200 x 1200 mm
Leak Lock regular 39 ml
CBM
HIGHSIDE - Leak Lock regular 39 ml Pâte à joint bleu. Pour filetages, joints, boulons, brides métaux plastiques... Convient à tout : gaz réfrigérants, eau, air..
Bâche nettoyage jetable L
CBM
EASYCLIM - Bâche nettoyage jetable L Protection totale Équipée d'un tuyau de sortie 1,6 m Cordon de réglage Soudure renforcée
Leak Lock teflon 39 ml
CBM
HIGHSIDE - Leak Lock teflon 39 ml Pâte à joint jaune. Contient du téflon et a été conçue pour les scellements nécessitant une résistance plus importante.
Détecteur fuite spray -40°C 31003030 400 ml
CBM
CORE EQUIPMENT - Détecteur fuite spray -40°C 31003030 400 ml Particulièrement indiqué pour détecter des fuites de réfrigérants même minimes. Peut être vaporisé même sur des tuyauteries dont la température atteint -40°C.