Commande et automatisme filaire Mdt Technologies Gmbh Commande et automatisme filaire Mdt Technologies Gmbh (641 produits)


Passerelle Modbus RTU485 KNX 2 modules IP20 avec affichage LED pour échange de données.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle Modbus RTU485 KNX, 2 modules. Pour l'échange bidirectionnel de données entre des appareils Modbus RTU et KNX. 200 sorties librement configurables. Choix individuel du mode principal/secondaire pour chaque sortie.
Passerelle IP KNX SCN-IP000.03, IP Secure/Data Secure, 2 modules, IP20
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Interface IP KNX avec IP Secure et Data Secure 2 modules. Courriel et fonction de serveur horaire. Pour la liaison bidirectionnelle entre PC et KNX via TCP/IP. 4 connexions simultanées possibles. Permet la programmation du bus via TCP/IP
Actionneur de variation 4 sorties KNX, 6 modules, 250 W, 230 V CA
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur de variation 4 sorties KNX, 6 modules, 250 W, 230 V CA avec mesure de la puissance active. Pour commutation et variation de lampes 230 V. Puissance nominale 4 x 250 W, 1 x 500 W + 2 x 250 W ou 2 x 500 W. Vaste application.
Interface de bouton-poussoir KNX 2 entrées, encastré, libre de potentiel consommation 0.3W
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Interface de bouton-poussoir 2 entrées KNX, montage encastré, libre de potentiel. Pour le raccordement de contacts libres de potentiel ou de LED. Pour montage en boîte d'encastrement, longueur de ligne max. 10 m. Pour le raccordement de BP
Interface bouton-poussoir KNX 4 entrées, encastrée, libre de potentiel, IP19 consommation 0,3W
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Interface de bouton-poussoir 4 entrées KNX, montage encastré, libre de potentiel. Pour le raccordement de contacts libres de potentiel ou de LED. Pour montage en boîte d'encastrement, longueur de ligne max. 10 m. Pour le raccordement de BP
Borne de raccordement bus KNX VPE 50 pièces. Noir/rouge
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Borne de raccordement bus KNX VPE 50 pièces. Noir/rouge, pour conducteurs rigides d'un diamètre de 0,6 .. 0,8 mm. Pour le raccordement d'appareils bus KNX à la ligne bus KNX. Pour la connexion jusqu'à 4 lignes bus KNX..
Actionneur 4 sorties KNX, 4 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur 4 sorties KNX, 4 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard, 140 µF. Modèle standard avec relais bistable Courant max. 16 A, charge capacitive max. 140 µF. Faible encombrement grâce à un facteur de forme optimal.
Alimentation bus KNX 1280mA 6 modules courant 230VCA fonction de diagnostic affichage LED
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Alimentation bus KNX avec fonction de diagnostic, 6 modules, 1 280 mA. Avec courant nominal 1 280 mA. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée. Courant d'alimentation 230 V CA. Courant nominal 1 280 mA, courant continu 1 600 mA, ..
Routeur IP KNX avec IP Secure/Data Secure, 2 modules, IP20, affichage LED
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Routeur IP KNX avec IP Secure et Data Secure, 2 modules. Avec courriel et fonction de serveur horaire. Pour la liaison bidirectionnelle entre PC et KNX via TCP/IP. KNX IP Secure et KNX Data Secure (à partir d'ETS 5.7.2).
Actionneur de chauffage 4 sorties KNX, 2 modules, 24-230 V CA.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur de chauffage 4 sorties KNX, 2 modules, 24-230 V CA. Pour le contrôle de vannes thermostatiques, avec un voyant LED par sortie. Nouvelle génération avec extension des fonctions. Chaque sortie peut commander jusqu'à 4 vannes.
Actionneur de chauffage 8 sorties KNX, 4 modules, 24-230 V CA.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur de chauffage 8 sorties KNX, 4 modules, 24-230 V CA. Pour le contrôle de vannes thermostatiques, avec un voyant LED par sortie. Nouvelle génération avec extension des fonctions. Chaque sortie peut commander jusqu'à 4 vannes.
Actionneur 1 sortie KNX, montage encastré, 16 A, 230 V CA, compact, 70 µF
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur 1 sortie KNX, montage encastré, 16 A, 230 V CA, compact, 70 µF, 10 ballasts électroniques. Pour montage en boîte d'encastrement. Avec relais bistable. Courant max. 16 A pour une charge ohmique, 70 µF / 10 ballasts électroniques.
Actionneur 2 sorties KNX, 2 modules, 16 A, 230 V CA, compact, 70 µF
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur 2 sorties KNX, 2 modules, 16 A, 230 V CA, compact, 70 µF, 10 ballasts électroniques. Modèle compact avec relais bistable. Courant max. 16 A pour une charge ohmique, 70 µF / 10 ballasts électroniques. Extension des fonctions.
Écran tactile KNX Smart 6 pouces en finition verre, blanc.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Écran tactile KNX Smart 6 pouces en finition verre, blanc. Écran couleur 6 pouces et rétro-éclairage blanc. Jusqu'à 64 fonctions, jusqu'à 12 affichages de l'état en mode veille. Écran couleur multifonctionnel capacitif haute résolution TFT
Sonde de température PT1000 standard MDT, câble de 3 m. Sonde PT1000 standard.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Sonde de température PT1000 standard MDT, câble de raccordement 3 m. Sonde de température PT1000 standard, avec câble de raccordement de 3 m. Dimensions : 6 x 50 mm
Alimentation bus KNX 640mA 4 modules courant nominal 640mA avec protection intégrée
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Alimentation bus KNX, 4 modules, 640 mA. Avec courant nominal 640 mA. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée. Courant d'alimentation 230 V CA. Courant nominal 640 mA, courant continu 960 mA, courant de crête 1 200 mA..
Passerelle DALI KNX 2 x 64 contrôles, 4 modules, 5W, IP20, certifiée DALI-1
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle DALI Control 2 x 64, 4 modules, KNX, MDT. Passerelle DALI certifiée DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 2 sorties DALI. 2 pour max. 2 x 64 ballasts électroniques. Commande individuelle de jusqu'à 64 ballasts
Actionneur universel 24 sorties KNX, 12 modules, 16 A, 230 V CA, 100 µF
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur universel 24 sorties KNX, 12 modules, 16 A, 230 V CA, 100 µF, 15 ballasts électroniques. Modèle compact avec relais bistable. Courant max. 16 A charge ohmique, 100 µF / 15 ballasts électroniques. Calcul de la position du soleil.
Actionneur 8 sorties KNX, 6 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur 8 sorties KNX, 6 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard, 140 µF. Modèle standard avec relais bistable Courant max. 16 A, charge capacitive max. 140 µF. Faible encombrement grâce à un facteur de forme optimal.
Passerelle DALI KNX 64 contrôles, 4 modules, 5W, certifiée DALI-2, contrôle d'éclairage
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle DALI Control 64, 4 modules, KNX, MDT. La passerelle DALI est certifiée DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 1 sortie DALI. Commande individuelle de jusqu'à 64 groupes de ballasts électroniques / 16 groupes DALI.
Actionneur de variation 2 sorties KNX, 3 modules, 250 W, 230 V CA
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur de variation 2 sorties KNX, 3 modules, 250 W, 230 V CA avec mesure de la puissance active. Pour commutation et variation de lampes 230 V. Puissance nominale 2 x 250 W ou 1 x 500 W. Vaste application. Optimisé pour les lampes LED.
Actionneur de stores et volets roulants 8 sorties KNX, 8 modules, 8 A, 230 V CA.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur de stores et volets roulants 8 sorties KNX, 8 modules, 8 A, 230 V CA. Pour moteurs 230 V CA jusqu'à 300 W. Calcul de la position du soleil. Avec calcul de la position du soleil. Vaste application. Commande manuelle verrouillable
Écran tactile KNX Smart 6 pouces en finition verre, noir.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Écran tactile KNX Smart 6 pouces en finition verre, noir. Écran couleur 6 pouces et rétro-éclairage blanc. Jusqu'à 64 fonctions et jusqu'à 12 affichages de l'état en mode veille. Écran couleur multifonctionnel capacitif haute résolution TFT
Écran tactile KNX Smart Plus 6 pouces en finition verre, noir.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Écran tactile KNX Smart Plus 6 pouces en finition verre, noir. Écran couleur 6 pouces, rétro-éclairage blc. Jusqu'à 64 fonctions, jusqu'à 12 affichages de l'état en mode veille. Écran couleur multifonctionnel capacitif haute résolution TFT