Contrôleur de terre et d'isolement Megger Contrôleur de terre et d'isolement Megger (124 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Testeur multifonctions d'installations monophasées et triphasées.
MEGGER
Testeur multifonctions, batterie plug-in, sans outil, mesure d'impédance de boucle, test de borne de recharge de VE,test des DDR, mesure decourants de fuite,transfert par Bluetooth, Mesure de chute de tension, IP54
MIT400/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV Conçu pour les tests électriques et industriels Isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G' Continuité 0,01 ' à 1 M' Tension d'essai de 10 V à 1000 V Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms CAT IV 600 V et IP54
Milliohmmètre 15mOhm/ 2000Ohm, livré avec cordons Kelvin avec sondes, et pinces
MEGGER
Calculateur de différences pour des comparaisons rapides de données Mesure en toute sécurité des charges inductives à 1 A Protection contre les erreurs de connexion jusqu'à 600 V sans griller de fusible Niveau de sécurité CATIII 600 V CATIV
Isolamètre Analogique/Digital MIT1025 100V à 10kV, 20TOhms IP/DD/DAR/Rampe/Loi '
MEGGER
Isolamètre Analogique/Digital MIT1025 100V à 10kV, 20TOhms CAT IV 600V IP/DD/DAR/Rampe/Ecart Loi Ohm automatiques, nA, microF, USB/RS232 Voltmètre, Chronomètre, Double alimentation batterie / secteur et certificat d'étalonnage
Isolamètre Analogique/Digital MIT525 100V à 5kV, 10TOhms  IP/DD/DAR/Rampe/Loi '
MEGGER
Isolamètre Analogique/Digital MIT525 100V à 5kV, 10TOhms CAT IV 600V IP/DD/DAR/Rampe/Ecart Loi Ohm automatiques, nA, microF, USB/RS232 Voltmètre, Chronomètre, Double alimentation batterie/secteur, et certificat d'étalonnage
Mesureur de Terre Digital 2 & 3 fils - 0,01Ohms à 2kOhms, piles et certificat
MEGGER
Mesureur de Terre Digital 2 & 3 fils - 0,01Ohms à 2kOhms alim.par piles, IP54 livré en mallette avec kit d'accessoires, piles et certificat d'étalonnage
Milli Ohmmètre 10A DLRO10HD, 0-2500 Ohms, 25W max, batterie, avec cordons DH4C
MEGGER
Milli Ohmmètre 10A DLRO10HD, 0-2500 Ohms, précision 0,2%, résolution max. 0,1 microOhm, inversion automatique de polarité, puissance 25W max. protection 600V, alarme présence tension, batterie rechargeable, IP65, livré avec cordons DH4C
Isolamètre Analogique/Digital MIT1525 100V à 15kV, 30TOhms IP/DD/DAR/Rampe/Loi '
MEGGER
Isolamètre Analogique/Digital MIT1525 100V à 15kV, 30TOhms CAT IV 600V IP/DD/DAR/Rampe/Ecart Loi Ohm automatiques, nA, microF, USB/RS232 Voltmètre, Chronomètre, Double alimentation batterie / secteur et certificat d'étalonnage
MIT515/2-EU Essential 5 kV IR moddèle avec DAR, PI et PI Predictor
MEGGER
Capacité de charge moyenne (3 mA) et de bruit moyen (3 mA). Double alimentation batterie / secteur, livré avec cordons de mesure, sacoche cordons et certificat d'étalonnage
MIT525/2-EU Advanced 5 kV IR 5 kV avec diagnostic complet et PI Predictor
MEGGER
Capacité de charge et de bruit élevée (6 mA). Mémoire embarquée avec USB et Bluetooth. Prise en charge de CertSuite Asset.Double alimentation batterie/secteur, livré avec cordons de mesure, sacoche cordons et certificat d'étalonnage
Isolamètre Analogique/Digital MIT515 100V à 5kV, 10TOhms, IP/DAR, nA, µF, V, T
MEGGER
Isolamètre Analogique/Digital MIT515 100V à 5kV, 10TOhms CAT IV 600V, IP/DAR, nA, microF, Voltmètre, Chronomètre, décharge automatique, Double alimentation batterie / secteur, livré avec cordons de mesure, et certificat d'étalonnage
Milli Ohmmètre 10A DLRO10HD, 0-2,5kOhms, 25W, batterie, avec cordons KC1-TL3-C
MEGGER
Milli Ohmmètre 10A DLRO10HD, 0-2500 Ohms, précision 0,2%, résolution max. 0,1 microOhm, inversion automatique de polarité, puissance 25W max. protection 600V, alarme présence tension, batterie, IP65, livré avec kit cordons KC1-TL3-C
MIT430/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV Conçu pour les tests électriques et industriels Isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G' Continuité 0,01 ' à 1 M' Tension d'essai de 10 V à 1000 V Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms CAT IV 600 V et IP54
Pince de Terre  DET14C 0,05-1500Ohms -Mesure du courant de fuite 0,2-35A
MEGGER
Pince de Terre Forme elliptique améliorant l'accès aux câbles et barres de terre jusqu'à 50 mm Gamme de mesure de résistance de terre : 0,05 ' à 1500 ' Mesure TRMS des courants de fuite de 0,2 à 35 A rms CAT IV 600 V Ecran LCD rétro éclairé
MIT410/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV Conçu pour les tests électriques et industriels Isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G' Continuité 0,01 ' à 1 M' Tension d'essai de 10 V à 1000 V Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms CAT IV 600 V et IP54
Mesureur de Terre/Résistivité DET4TR2 Digital 2, 3 & 4 fils - 0,01Ohms à 20kOhms
MEGGER
Mesureur de Terre/Résistivité DET4TR2 Digital 2, 3 & 4 fils - CAT IV 0,01Ohms à 20kOhms -alimentation sur batterie rechargeable, Couvercle rabattable, étanchéité IP54, livré en mallette, certificat d'étalonnage
Testeur multifonctions d'Installations BT MFT1815 - CATIV 300V, Isolement 1kV
MEGGER
Testeur multifonctions d'Installations BT MFT1815 - CAT IV 300V - IP54 Isolement 250/500/1000V 500MOhms, Continuité 200mA, Mesure de boucle sans déclenchement DDR, Test DDR 30/100/300/500mA, Fréquence/Rotation de Phase, cordons & certificat
MIT420/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV Conçu pour les tests électriques et industriels Isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G' Continuité 0,01 ' à 1 M' Tension d'essai de 10 V à 1000 V Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms CAT IV 600 V et IP54
Isolamètre MIT2500-LG1 0,5/1/2,5kV - 20GOhms, voltmètre 600V, décharge auto.
MEGGER
Isolamètre MIT2500-LG1 0,5/1/2,5kV - 20GOhms, voltmètre 600V, alimentation par piles, décharge automatique, livré avec cordons de mesure, piles et mallette de transport
MIT220 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
MIT220 - testeur d'isolement Test d'isolement jusqu'à 1000 M' Test de continuité à partir de 200 mA jusqu'à 0.01 ' Alerte de circuit sous tension Ecran numérique/analogique Piles ou Accus rechargeables CATIII 600 V Conforme EN61557-1
MIT200 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
MIT200 - testeur d'isolement Test d'isolement jusqu'à 1000 M' Test de continuité à partir de 200 mA jusqu'à 0.01 ' Alerte de circuit sous tension Ecran numérique/analogique Piles ou Accus rechargeables CATIII 600 V Conforme EN61557-1
Mesureur de Terre/Résistivité DET4TD2 Digital 2, 3 & 4 fils - 0,01Ohms à 20kOhms
MEGGER
Mesureur de Terre/Résistivité DET4TD2 Digital 2, 3 & 4 fils - 0,01Ohms à 20kOhms- CAT IV, alim. piles, livré en mallette avec piles, kit d'accessoires, piles et certificat d'étalonnage
MIT210 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
MIT210 - testeur d'isolement Test d'isolement jusqu'à 1000 M' Test de continuité à partir de 200 mA jusqu'à 0.01 ' Alerte de circuit sous tension Ecran numérique/analogique Piles ou Accus rechargeables CATIII 600 V Conforme EN61557-1
MicroOhmmètre DLRO10X 10A, 0-2kOhms,mémoire, sans cordons
MEGGER
Micro Ohmmètre DLRO10X 10A, 0-2000 Ohms, précision 0,2%, résolution max. 0,1 microOhm, Détection automatique de continuité, véritable clavier de saisie des identifiants, protection 600V, alarme présence tension, batterie rechargeable, IP54,