Convertisseur de signal Weidmuller Convertisseur de signal Weidmuller (241 produits)


Convertisseur de signaux/isolateur,  Entrée : universel, Sortie : I/U universel
WEIDMULLER
ACT20P-PRO DCDC II-S - Alimentation électrique 24..230 V AC/DC Convertisseurs analogiques - ACT20
ACT20M-AI-2AO-S - Convertisseurs analogiques - ACT20
WEIDMULLER
Isolateur/convertisseur de signaux, Multiplicateur de signauxl, configurable, Triple isolateur, 24 V DC +/- 30 %
Convertisseur de signaux/isolateurt,relais de seuil
WEIDMULLER
ACT20P-CML-10-AO-RC-S - Surveillance de seuil Convertisseurs analogiques - ACT20 Weidmüller
Convertisseur de signaux/isolateur Multiplicateur de signaux
WEIDMULLER
Isolateur/convertisseur de signaux, Multiplicateur de signauxl, Triple isolateur, 24 V DC +/- 30 %
CBX200 USB - Traitement de signal analogique
WEIDMULLER
Adaptateur de configuration L'adaptateur de configuration USB pour configuration PC et calibrage des convertisseurs isolants à signal universel.
ACT20P BRIDGE - Convertisseurs analogiques - ACT20
WEIDMULLER
Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : Pont de mesure de résistance, Sortie : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Tension d92alimentation: 10...60 V DC
ACT20P-CI-2CO-OLP-S - Convertisseurs analogiques - ACT20
WEIDMULLER
Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 2 x 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Tension d92alimentation: via boucle de cour
ACT20M-CI-CO-S - Convertisseurs analogiques - ACT20
WEIDMULLER
Isolateur/convertisseur de signaux, Convertisseur 96 séparateur de signaux, Raccordement à vis, Triple isolateur, 24 V DC +/- 30 %
PICOPAK-CI-CO-LP-P - Traitement de signal analogique - série PicoPak
WEIDMULLER
Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 4-20 mA, Tension d92alimentation: Alimenté par la boucle de sortie
ACT20P-UI-2RCO-DC-S - Convertisseurs analogiques - ACT20
WEIDMULLER
Surveillance de valeurs seuils, Alimentation électrique 24 V DC, Entrée : U, I, R,' universel, Sortie : relais x 2
ACT20P-VM-AO-S - Convertisseurs analogiques - ACT20
WEIDMULLER
Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : Tension AC/DC, 0...600 V DC, 0..440 V AC, Sortie : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Tension d92alimentation: 24..240 VU
ACT20P-CMT-10-AO-RC-S - Convertisseurs analogiques - ACT20
WEIDMULLER
Convertisseur de mesure de courant, Sortie analogique, Sortie relais, Entrée : 0..5/10 A, Sortie : 0(4)-20 mA, relais
Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : 0-20 mA, Sortie : 0-20 mA
WEIDMULLER
MCZ CCC 0-20MA/0-20MA - Alimentation par la boucle Traitement de signal analogique - série MCZ
ACT20D-LED-UI-AC-DC - Convertisseurs analogiques
WEIDMULLER
Affichage, Entrée : I/U universel, Température, Sortie : Afficher, Tension d92alimentation: 21,6...253 VAC, (50...60 Hz) oi 19,2...300 VDC
ACT20P-CI-CO-P - Convertisseurs analogiques - ACT20
WEIDMULLER
Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d92alimentation: 20..30 V DC
DK AND 35 24VDC - Convertisseurs analogiques
WEIDMULLER
Module fonctionnel (traitement des signaux), Porte ET, Niveau nominal d'entrée: 24 V DC= High, 0 V = Low
ACT20-FEED-IN-BASIC-S - Convertisseurs analogiques - ACT20
WEIDMULLER
Convertisseurs analogiques - ACT20 ACT20-FEED-IN-BASIC-S - Convertisseurs analogiques - ACT20
ACT20X-2HTI-2SAO-S - Convertisseurs analogiques
WEIDMULLER
Convertisseur de mesure de température, Entrée : Température, 4-20 mA, EX, Sortie : 4-20 mA, Sûr
ACT20M-UI-AO-S - Convertisseurs analogiques - ACT20
WEIDMULLER
Isolateur/convertisseur de signaux, Convertisseur de température, Universelle, RTD 2 / 3 / 4 fils, Thermocouple, Triple isolateur, 24 V DC +/- 30 %
ACT20X-HAI-SAO-S - Convertisseurs analogiques
WEIDMULLER
Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : EX, 4-20 mA, Sortie : 4-20 mA, Sûr, Tension d92alimentation: 19,2..31,2 V DC