Coupe-circuit et cartouche domestique ABB Coupe-circuit et cartouche domestique ABB (211 produits)


Coupe-Circuit 4P 32A 400V AC (690V AC-20B) E94/32
ABB
E 94/32 est un porte-fusible pour la protection contre les surcharges et les courts-circuitssans témoin de fusion
E91HN/32 - Porte Fusible Ph/N - 400VAC Max - 32A - Fusible Cylindrique gG et aM
ABB
E91hN/32 - Porte fusible - Série E90 - 1P+N - calibre 32A - fusible cylindrique de taille 10.3 x 38 mm - Tension Max 400V - Largeur 1 Module - montage sur rail DIN - Application Tertiaire
E92/32 - Porte Fusible 2P - 690VAC Max. - 32A - Fusible Cylindrique gG et aM
ABB
E92/32 - Porte fusible - Série E90 - 2P - calibre 32A - fusible cylindrique de taille 10,3 x 38 mm - Tension Max 690V (AC-20B) - Largeur 2 Modules - cadenassable - montage sur rail DIN - Application Tertiaire
E93/32 - Porte Fusible 3P - 690VAC Max. - 32A - Fusible Cylindrique gG et aM
ABB
E93/32 - Porte fusible - Série E90 - 3P - calibre 32A - fusible cylindrique de taille 10,3 x 38 mm - Tension Max 690V (AC-20B) - Largeur 2 Modules - cadenassable - montage sur rail DIN - Application Tertiaire
Coupe-Circuit Bipolaire Photovoltaique 32A E92/32
ABB
E 92/32 PV est un porte-fusible pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits dans les applications photovoltaïques sans témoin de fusion
Fusible cylindrique 8.5x31.5 mm E 9F8 gG - 16A
ABB
E 9F8 GG16 est un fusible cylindrique de 8,5x31,5 mm pour la protection des circuits
Coupe-Circuit PV 2P E93HN/32S
ABB
L'E 92/32s PV est un porte-fusible pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits dans les applications photovoltaïques avec témoin de fusion
Fusible Cylindrique E9F20PV 10.3 x 38 mm
ABB
E 9F20 PV est un fusible cylindrique de 10,3x38 mm pour les applications photovoltaïques
Porte Fusible E 91hN/32
ABB
E 91HN/32 est un porte-fusible pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits sans témoin de fusion
E91/32 - Porte Fusible 1P - 690VAC Max. - 32A - Fusible Cylindrique gG et aM
ABB
E91/32 - Porte fusible - Série E90 - 2P - calibre 32A - fusible cylindrique de taille 10,3 x 38 mm - Tension Max 690V (AC-20B) - Largeur 2 Modules - cadenassable - montage sur rail DIN - Application Tertiaire
Coupe-Circuit 3Ph+N 32A 400V AC E93HN/32
ABB
E 93HN/32 sx est un porte-fusible pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits
Coupe-Circuit Ph+N 32A 400V AC E91HN/32+Indic Fusion
ABB
E 91HN/32S sx est un porte-fusible pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits
Coupe-Circuit Unipolaire Photovoltaique 32A E91/32
ABB
E 91/32 PV est un porte-fusible pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits dans les applications photovoltaïques sans témoin de fusion
E91HN/20 - Porte Fusible Ph/N - 400VAC Max - 20A - Fusible Cylindrique gG et aM
ABB
E91hN/20 - Porte fusible - Série E90 - 1P+N - calibre 20A - fusible cylindrique de taille 10.3 x 38 mm - Tension Max 400V - Largeur 1 Module - montage sur rail DIN - Application Tertiaire
Fusible cylindrique 8.5x31.5 mm E 9F8 gG - 1A
ABB
E 9F8 GG1 est un fusible cylindrique de 8,5x31,5 mm pour la protection des circuits
Fusible cylindrique 8.5x31.5 mm E 9F8 gG - 6A
ABB
E 9F8 GG6 est un fusible cylindrique de 8,5x31,5 mm pour la protection des circuits
Fusible cylindrique 10.3x38 mm E 9F10 gG - 32A
ABB
E 9F10 GG32 est un fusible cylindrique de 10,3x38 mm pour la protection des circuits
Fusible cylindrique 10.3x38 mm E 9F10 gG - 2A
ABB
E 9F10 GG2 est un fusible cylindrique de 10,3x38 mm pour la protection des circuits
Fusible cylindrique 8.5x31.5 mm E 9F8 gG - 4A
ABB
E 9F8 GG4 est un fusible cylindrique de 8,5x31,5 mm pour la protection des circuits
Fusible cylindrique 10.3x38 mm E 9F10 gG - 10A
ABB
E 9F10 GG10 est un fusible cylindrique de 10,3x38 mm pour la protection des circuits
Fusible cylindrique 10.3x38 mm E 9F10 gG - 4A
ABB
E 9F10 GG4 est un fusible cylindrique de 10,3x38 mm pour la protection des circuits
Fusible cylindrique 10.3x38 mm E 9F10 gG - 1A
ABB
E 9F10 GG1 est un fusible cylindrique de 10,3x38 mm pour la protection des circuits
Fusible cylindrique 10.3x38 mm E 9F10 aM - 0.5A
ABB
E 9F10 AM05 est un fusible cylindrique de 10,3x38 mm pour la protection du moteur
Fusible cylindrique 8.5x31.5 mm E 9F8 aM - 10A
ABB
E 9F8 AM10 est un fusible cylindrique de 8,5x31,5 mm pour la protection des moteurs