Diffuseur soufflage et reprise Baillindustrie Diffuseur soufflage et reprise Baillindustrie (290 produits)


Grille de soufflage double déflexion 400x150 mm aluminium blanc  bord arrondi
BAILLINDUSTRIE
Grille de soufflage double déflexion de 400 x 150 mm en aluminium époxy blanc mat RAL9016 - cadre à bord arrondi - Débits : 300 à 700 m3/h
Grille de soufflage double déflexion 300x150 mm aluminium blanc mat bord arrondi
BAILLINDUSTRIE
Grille de soufflage double déflexion de 300 x 150 mm en aluminium époxy blanc mat RAL9016 - cadre à bord arrondi - Débits : 250 à 500 m3/h
Grille de soufflage double déflexion en aluminium blanc mat de 400 x 200 mm
BAILLINDUSTRIE
Grille de soufflage double déflexion de 400 x 200 mm en aluminium époxy blanc mat RAL9016 - cadre à bord arrondi - Débits : 400 à 900 m3/h
Filtre polyester qualité G3 - de 16 mm d'épaisseur en rouleau de 5 x 1m mètre
BAILLINDUSTRIE
Filtre polyester qualité G3 - de 16 mm d'épaisseur en rouleau de 5 mètres x 1 mètre - classement au feu M1
Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 500x400 mm
BAILLINDUSTRIE
Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 500x400 mm avec enjoliveur en PVC blanc satiné de 700x600 mm - Filtre G3 inclus - Débits admissibles : 600 à 1200 m3/h - Fabrication française
Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites aluminium blanc mat de 600x600
BAILLINDUSTRIE
Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 600x600 mm - cadre à bord arrondi - avec filtre qualité G3 - débit d'air : 1500 m3/h
Filtre qualité G3 - épaisseur 16 mm blanc M1 pour collecteur de 600 x 600 mm
BAILLINDUSTRIE
Filtre qualité G3 - épaisseur 16 mm blanc classement au feu M1 pour collecteur de reprise de 600 x 600 mm
Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 600x600 mm
BAILLINDUSTRIE
Collecteur de reprise d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 600x600 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné de 760x760 mm - Filtre G3 inclus - Débits admissibles : 1200 à 2100 m3/h - Fabrication française
Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites aluminium blanc mat de 600x400
BAILLINDUSTRIE
Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 600x400 mm - cadre à bord arrondi - avec filtre qualité G3 - débit d'air : 900 m3/h
Grille de soufflage lames courbes aluminium blanc mat RAL9016 de 400 x150 mm
BAILLINDUSTRIE
Grille de soufflage à lames courbes orientables verticlament de 400 x150 mm, en aluminium époxy blanc mat RAL9016 - Débits : 150 à 400 m3/h
Grille de soufflage lames courbes aluminium blanc mat RAL9016 de 300 x150 mm
BAILLINDUSTRIE
Grille de soufflage à lames courbes orientables verticalement de 300 x150 mm, en aluminium époxy blanc mat RAL9016 - Débits : 150 à 300 m3/h
Filtre pour grille de reprise 600 x 400 mm ( dimensions 550 x 350 mm)
BAILLINDUSTRIE
Filtre de rechange qualité G3 avec cadre en aluminium de 550 x 350 mm pour grille de reprise de 600x400 mm
Filtre pour grille de reprise 600 x 600 mm ( dimensions 513 x 513 mm)
BAILLINDUSTRIE
Filtre de rechange qualité G3 avec cadre en aluminium de 513 x 513 mm pour grille de reprise de 600x600 mm
Filtre pour grille de reprise 500 x 400 mm ( dimensions 450 x 350 mm)
BAILLINDUSTRIE
Filtre de rechange qualité G3 avec cadre en aluminium de 450 x 350 mm pour grille de reprise de 500x400 mm
Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 400x150 mm avec enjoliveur
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 400x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné de 600x350 mm - Débits admissibles : 200 à 400 m3/h - Fabrication française
Collecteur de reprise CONFORT WHITE pour plénum de 600x400 mm
BAILLINDUSTRIE
Collecteur de reprise CONFORTWHITE pour plénum de 600x400 mm avec enjoliveur en PVC blanc satiné de 800x600 mm - Filtre G3 inclus - Débits admissibles : 900 à 1800 m3/h - Fabrication française
Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 300x150 mm avec enjoliveur
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 300x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné de 500x350 mm - Débits admissibles : 100 à 300 m3/h - Fabrication française
Diffuseur de soufflage circulaire CONFORT WHITE D= 200 mm avec manchon
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur de soufflage décoratif circulaire CONFORT WHITE D= 200 mm avec enjoliveur en sulfate de baryum blanc satiné de 300 x 300 mm - manchon de raccordement inclus - Débits admissibles : 200 à 400 m3/h - Fabrication française
Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites aluminium blanc mat de 500x400
BAILLINDUSTRIE
Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 500x400 mm - cadre à bord arrondi - avec filtre qualité G3 - débit d'air : 800 m3/h
Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 400x200 mm avec enjoliveur
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 400x200 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné de 600x350 mm - Débits admissibles : 300 à 500 m3/h - Fabrication française
Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites aluminium blanc mat de 400x200
BAILLINDUSTRIE
Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 400x200 mm - cadre à bord arrondi - avec filtre qualité G3 - débit d'air : 350 m3/h
Grille de soufflage lames courbes aluminium blanc mat RAL9016 de 400 x200 mm
BAILLINDUSTRIE
Grille de soufflage à lames courbes horizontales orientables de 400 x 200 mm, en aluminium époxy blanc mat RAL9016 - Débits : 200 à 600 m3/h