Lave-linge Pro Lave-linge Pro (64 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cadre de superposition APCL 031
MIELE PROFESSIONAL
Cadre de superposition couleur blanc lotus pour PWM 1108 et PDR 1108
PWM 1108 lave-linge semi-professionnel SmartBiz 8kg pompe de vidange,blanc, 230
MIELE PROFESSIONAL
Lave-linge semi-pro PWM 1108, 8Kg, essorage 1600 T, blanc, tambour hydrogliss, pompe de vidange. Conçu pour 10 000cycles, jusqu'à 3 cycle par jour, 220v. Conforme Directive machine.Garantie 2ans pièces,MO et déplacements.
WE170P SMART - lave linge MyPro 8kg - pompe vidange - 230/50/1N
ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Capacité 8'kg, adaptée aux petites structures Prêt à l'emploi Pompe de vidange Tambour à trous larges pour séchage rapide et économe Essorage 1400'tr/min Usage semi-intensif 3 fois plus durable qu'un appareil ménager Conforme à la Directive
WE170PP - lave linge MyPro 8kg self-service - pompe vidange - 230/50/1N
ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Machine à laver 8'kg idéale pour campings, résidences étudiantes, armée et marine Essorage 1400'tr/min Usage semi-intensif jusqu'à 3× plus durable qu'un appareil ménager Conforme à la Directive machine (2006/42/CE). Interface simple, 6 prog
Socle de réhausse MyPro avec tiroir - ht 280 mm
ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Élève la machine de 280 mm pour un meilleur confort d'utilisation au quotidien Réduit la fatigue dorsale en facilitant le chargement et le déchargement du linge Tiroir de rangement intégré pour optimiser l'espace Compatible avec les machine
Kit de superposition MyPro pour superposer TE1120/P sur WE170P/V/PP
ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Permet de superposer le sèche-linge TE1120HP ou TE1120P sur les machines à laver WE170P, WE170V ou WE170PP Solution idéale pour optimiser l'espace au sol dans les environnements professionnels Installation rapide et sécurisée Structure stab
Monnayeur double B12 jetons ou euros sans rendu de monnaie pour WE170PP/TE1120P
ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Monnayeur Electronique double jetons WA4 ou euros sans rendu de monnaie pour WE170PP ou TE1120P - Gestion de 2 appareils.
Jeton MyPro pour monnayeur simple ou double
ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Jeton dédié pour les systèmes de paiement myPRO en libre-service Compatible avec les monnayeurs simples et doubles Évite la gestion de la monnaie ou les problématiques de pièces étrangères Facilite l'autonomie des utilisateurs tout en assur
PWM 908 DP LW Lave-linge professionnel 8kg, pompe de vidange, blanc, écran tacti
MIELE PROFESSIONAL
Lave-linge professionnel PWM 908 DP LW, 8Kg- écran couleur tactile.Tambour73l -1600tr/min - Vidange par pompe - Blanc-30 000 cycles d'utilisation, Garantie 2 ans pièces,MO et déplacements. Installation et mise en service comprises.
PWM 508 DP LW Lave-linge professionnel 8kg, blanc pompe de vidange, 380V 50/60Hz
MIELE PROFESSIONAL
Lave-linge professionnel PWM 508 DP LW - Capacité 8 kg - sélecteur rotatif. programmes de lavage professionnels pour groupes cibles spécifiques - Tambour Hydrogliss, volume tambour 73l - Essorage 1600tr/min - Vidange par pompe - Blanc
Lave-linge professionnel PWM 507 DP LW
MIELE PROFESSIONAL
Lave-linge professionnel PWM 507 DP LW -7 kg- 380v ou 220v-conforme Directive machine,sélecteur rotatif, tambour 64l -1600tr/min - Vidange par pompe - Blanc, Garantie 2 ans pièces,MO et déplacements. Installation et mise en service compris
PWM 908 DP SST, Lave-linge professionnel 8kg, pompe de vidange, inox, écran tact
MIELE PROFESSIONAL
Lave-linge professionnel PWM 908 DP SST - 8Kg,écran couleur tactile.Tambour Hydrogliss 73l - Essorange 1600tr/min - Vidange par pompe - Inox, construit pour 30 000 cycles d'utilisation, Garantie 2 ans pièces MO et déplacements. Installatio
Cadre de superposition APCL 001
MIELE PROFESSIONAL
Cadre de superposition inox pour PWM 50X / 90X et PDR 50X / 90X inox ou blanc
Lave-linge professionnel 9 kg, pompe de vidange
ASKO PRO
Construction extrêmement robuste et stable qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforcent la stabilité de la machine. Moteur à induction robuste qui prolonge la durée de vie de la
Lave linge pro 7kg, clapet de vidange, blanc, 380v commut 220v
MIELE PROFESSIONAL
Lave-linge professionnel PWM 507 DV LW -7 kg- 380v ou 220v-conforme Directive machine,sélecteur rotatif, tambour 64l -1600tr/min - Vidange par clapet - Blanc, Garantie 2 ans pièces,MO et déplacements. Installation et mise en service compri
socle ouvert APCL 085
MIELE PROFESSIONAL
Socle ouvert APCL 085 Gris Acier H 30 cm pour PWM 50X /90X et PDR 50X / 90 X
Socle fermé APCL 005
MIELE PROFESSIONAL
Socle fermé APCL 005 Inox H 30 cm pour PWM 50X /90X et PDR 50X / 90 X
Lave-linge professionnel 9 kg,  vanne de vidange
ASKO PRO
Construction extrêmement robuste et stable qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforcent la stabilité de la machine. Moteur à induction robuste qui prolonge la durée de vie de la
Lave-linge professionnel 6,5 kg, vanne de vidange
ASKO PRO
Construction extrêmement robuste et stable qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforcent la stabilité de la machine. Moteur à induction robuste qui prolonge la durée de vie de la
Lave-linge professionnel 6,5 kg, pompe de vidange, 60Hz
ASKO PRO
Construction extrêmement robuste et stable qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforcent la stabilité de la machine. Moteur à induction robuste qui prolonge la durée de vie de la
Sèche-linge professionnel 8 kg, pompe à chaleur, titanium
ASKO PRO
Capacité 8 kg. Sèche-linge pompe à chaleur Cuve en inox. Tambour inox Soft Drum : Les alvéoles circulaires dans le tambour ont un effet d'amortisseur qui réduit l'usure des textiles. Programmateur avec écran TFT EasyControl : 17 programmes