Emporte-pièce et poinçonnage Bizline Emporte-pièce et poinçonnage Bizline (12 produits)


Coffret de 8 emporte-pièces PG/ISO
BIZLINE
Coffret de 8 emporte-pièces PG/ISO. Poinçon à 3 dents pour une découpe facile et sans rebuts. Livré avec 30 g de pâte de coupe.
Emporte-pièces D= 22.5 mm PG 16
BIZLINE
Emporte-pièces D= 22.5 mm PG 16 avec poinçon à 3 dents pour une découpe facile, rapide et sans rebuts. Avantage : dépense d'énergie diminuée de 67%.
Emporte-pièces D= 20.4 mm PG 13 et ISO 20
BIZLINE
Emporte-pièces D= 20.4 mm PG 13 et ISO 20 avec poinçon à 3 dents pour une découpe facile, rapide et sans rebuts. Avantage : dépense d'énergie diminuée de 67%.
Emporte-pièces D= 25.4 mm ISO 25
BIZLINE
Emporte-pièces D= 25.4 mm ISO 25 avec poinçon à 3 dents pour une découpe facile, rapide et sans rebuts. Avantage : dépense d'énergie diminuée de 67%.
Emporte-pièces D= 18.6 mm PG 11
BIZLINE
Emporte-pièces D= 18.6 mm PG 11 avec poinçon à 3 dents pour une découpe facile, rapide et sans bavure. Avantage : dépense d'énergie diminuée de 67%.
Emporte-pièces D= 16.5 mm ISO 16
BIZLINE
Emporte-pièces D= 16.5 mm ISO 16 avec poinçon à 3 dents pour une découpe facile, rapide et sans bavure. Avantage : dépense d'énergie diminuée de 67%.
Emporte-pièces D= 28.3 mm PG 21
BIZLINE
Emporte-pièces D= 28.3 mm PG 21 avec poinçon à 3 dents pour une découpe facile, rapide et sans bavure. Avantage : dépense d'énergie diminuée de 67%.
Emporte-pièces D= 32.5 mm ISO 32
BIZLINE
Emporte-pièces D= 32.5 mm ISO 32 avec poinçon à 3 dents pour une découpe facile, rapide et sans bavure. Avantage : dépense d'énergie diminuée de 67%.
Emporte-pièces D= 15.2 mm PG 9
BIZLINE
Gicleur de rechange pour fer à souder gaz BIZ 700 212. Conseil : à changer lors de l'encrassage du fer à souder gaz référence BIZ 700 212 suite à une utilisation intensive.
Pâte de coupe 30 g
BIZLINE
Pâte de coupe 30 g. Elle augmente la durée de vie des emportes-pièces et dans le même temps, facilite le perçage.