Encastré d'extérieur Indigo Collingwood Encastré d'extérieur Indigo Collingwood (72 produits)


GL200 5,7W 270Lm 3000K 90° IP65 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Semi-encastré de sol rond pour balisage. Diffusion de la lumière dans trois directions. Inox 316 pour les zones côtières. 3m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur non dimmable intégré. Accessoires à commander séparément.
GL038 II 2,8W 3000K 620Lm 40° IP65 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Boîte de connexion étanche à commander séparément.
GL019 II 3000K 38° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément.
TILT 2 12W 3000K 1400Lm 34° DIM IP67 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
GL019 F II 3000K 38° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre opalin. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur à commander séparément. Boîte de raccordement à commander séparément.
TILT 1 6W 3000K 550Lm 34° DIM IP67 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
TILT 3 18W 3000K 2000Lm 34° DIM IP67 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
GL018 C 0,4W 30Lm 3000K 120° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre dépoli. 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm). Immergeable jusqu'à 9m de profondeur. Convertisseur 24Vdc à commander séparément. Boîte de raccordement étanche à commander séparément.
GL019 II 3000K 12° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément.
GL016 II 3000K 40° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément.
GL040 II 3000K 12° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément.
GL040 II 3000K 40° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément.
GL016 F II 3000K 40° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre opalin. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur à commander séparément. Boîte de raccordement à commander séparément.
SL220 2,2-4,6W 3000K 40DEG IP65 NOIR
INDIGO COLLINGWOOD
Spot d'accentuation pour éclairage extérieur. Versions inox 316 pour les zones côtières. Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus. Convertisseur 350mA ou 700mA et boîte de raccordement étanche à commander séparément.
GL019 1-2W 4000K 38° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm). Convertisseur 350mA ou 700mA, tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.
GL040 2,2-4,6W 3000K 12° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm). Convertisseur 350mA ou 700mA, tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.
GL06 21W 1650Lm 3000K 20° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Carrossable. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur non dimmable intégré. Boîte de connexion étanche à commander séparément.
GL040 ULG 2W 270Lm 3000K 34° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Très basse luminance. Inox 316 pour les zones côtières. 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm). Convertisseur 350mA, tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.
GL100 1-2W 3000K 75° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Semi-encastré de sol rond pour balisage. Diffusion de la lumière dans une direction. Inox 316 pour les zones côtières. 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur 350mA ou 700mA et accessoires à commander séparément.
GL100 1-2W 3000K 75° IP68 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Semi-encastré de sol rond pour balisage. Diffusion de la lumière dans quatre directions. Inox 316 pour les zones côtières. 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur 350mA ou 700mA et accessoires à commander séparément.
GL040 2,2-4,6W 3000K 40DEG IP68 INOX 316
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Versions inox 316 pour les zones côtières. 1m de câble H05RN-F fourni (diam 6mm). Convertisseur 350mA ou 700mA, tube d'encastr et boîte de rac étanche à commander sép.
TILT 4 23W 3000K 3000Lm 34° DIM IP67 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
APA RD-230 8W 550Lm 3000K 60° IP67 DIM Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Encastré de sol rond. Carrossable résistance 1500kg. Avec grille nid d'abeille amovible. Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis. Dimmable.
GL200 5,7W 270Lm 3000K 90° IP65 Acier inoxydable
INDIGO COLLINGWOOD
Semi-encastré de sol rond pour balisage. Diffusion de la lumière dans quatre directions. Inox 316 pour les zones côtières. 3m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur non dimmable intégré. Accessoires à commander séparément.