Equipement de chambre JVD Equipement de chambre JVD (23 produits)


Coffres-fort Fortress 14' conçu pour l'hôtellerie
JVD
Coffres-fort Fortress 14' conçu pour l'hôtellerie avec verrouillage par code. Excellent rapport qualité/prix. Livré avec une clé de sécurité.
Lampe de bureau Beacon en aluminium avec chargeur à induction et prise USB
JVD
Lampe de bureau Beacon en aluminium avec chargeur à induction et prise USB. Boutons tactiles avec gradation de la lumière. Eclairage LED blanc et chaud à économie d'énergie. Adaptateur secteur inclus.
Coffre-fort Guardian
JVD
Coffre-fort Guardian avec verrouillage par code ou par carte magnétique. Il peut accueillir un ordinateur portable 15'.
Tellus noir - Balance numérique sans pile à énergie cinétique, 180 kg, design ul
JVD
Balance Tellus Noir - JVD - Sans pile, énergie cinétique. La balance Tellus Noir de JVD fonctionne sans pile grâce à l'énergie cinétique : montez dessus pour afficher instantanément le poids. Design ultraplat et sans bouton, plateforme en v
Coffre-Fort Fortress 15'
JVD
Coffre-Fort Fortress 15' avec verrouillage par code. Excellent rapport qualité/prix. Livré avec une clé de sécurité.
Coffre-fort Trustee Compact noir
JVD
Coffre-fort Trustee Compact noir d'une capacité de 13 L avec verrouillage par code.
Boîtier de commande Coffres-forts
JVD
BOÎTIER de commande pour coffres-forts compatible avec tous les coffres JVD. Grâce au boîtier de commande, l'historique des opérations (les dates et heures d'ouverture sont enregistrées) est accessible et le déverrouillage du coffre devient
Réveil stéréo bluetooth Wave avec chargement sans fil et USB
JVD
Réveil stéréo Wave, chargement sans fil et USB, prise AUX, Bluetooth, radio FM, atténuation de la lumière. Conçu pour l'hôtellerie : alarme unique, répétition, fonctionnement sur batterie en cas de coupure de l'alimentation. Câble antivol
Balance DYNA noire sans pile
JVD
Balance DYNA noire ultra fine sans batterie, sans pile. Se recharge par simple pression du bouton.
Station réveil Wuze avec bluetooth.
JVD
Station réveil Wuze avec bluetooth. Alarme non répétable et batterie intégrée.
ANTIVOL pour Bouilloires/Sèche-Cheveux
JVD
ANTIVOL pour Bouilloires et Sèche-Cheveux. Il permet de verrouiller le câble électrique discrètement avant de se fixer au mur.
Coffre-fort Iconic à ouverture par le haut
JVD
Coffre-fort Iconic de tiroir avec ouverture par le haut. Design extra plat. Il peut s'installer dans un tiroir. Verrouillage par code.
Porte-bagages en bois hévéa noir
JVD
Rack bagage droit en bois hévéa noir avec 4 sangles haute résistance. Sa charge utile est de 220 kg. Design asymétrique pour éviter le contact avec le mur.
Rack bagage RACK dosseret métal chromé
JVD
Rack bagage RACK dosseret métal chromé avec des tubes en acier. Le rack est équipé de 4 sangles haute résistance ainsi que 2 sangles de maintien. Sa charge utile est de 220 kg.
Rack bagage RACK dosseret métal doré
JVD
Rack bagage RACK dosseret métal doré avec des tubes en acier. Le rack est équipé de 4 sangles haute résistance ainsi que 2 sangles de maintien. Sa charge utile est de 220 kg.
Rack à bagage acier chromé
JVD
Rack bagage en métal chromé. Tubes en acier avec 4 sangles haute résistance et 2 sangles de maintien. Charge utile de 220 kg.
Rack bagage RACK métal doré
JVD
Rack bagage RACK métal doré avec des tubes en acier. 4 sangles haute résistance ainsi que 2 sangles de maintien. Sa charge utile est de 220 kg.
Rack à bagage Berengere en bois de hêtre et lin 100% fabriqué en France.
JVD
Le rack Berengere est un mélange de savoir-faire français. De l'utilisation de matériaux nobles sourcés localement, à l'emploi de personnes en situation de handicap, ce rack est un produit 100% écoresponsable. Son design asymétrique permet
Rack à bagage avec dosseret en acier noir mat
JVD
Rack à bagage avec dosseret noir mat avec des tubes en acier. 4 sangles haute résistance ainsi que 2 sangles de maintien. Charge utile de 220kg.
Rack à bagage acier noir mat
JVD
Porte bagage noir mat avec des tubes en acier. 4 sangles haute résistance ainsi que 2 sangles de maintien. Charge utile de 220kg.
Rack à bagage en acier noir sangle en cuir marron très compact et design
JVD
Rack à bagage métal noir, design Compact et ultra résistant avec 4 sangles en cuir de synthèse marron.
Coffre-Fort Trustee Compact blanc
JVD
Coffre-Fort Trustee Compact blanc avec verrouillage par code. Système sécurisé avec blocage automatique après plusieurs essais erroné, clé de sécurité et historique des opérations.
Balance Eclat Noir - Balance hôtel 180 kg, verre 6 mm, écran LCD KG/LB.
JVD
La balance Eclat Noir est idéale pour l'hôtellerie : verre trempé 6 mm ultra-résistant, écran LCD KG/LB pour les voyageurs internationaux, et design ultraplat (24 mm) pour un rangement discret. Capacité 180 kg, alimentation 3x AAA avec exti